絞り込み
ハネ径(cm)
  • 44(3)
  • 45(11)
  • 60(1)
電源(V)
  • 100(8)
  • 200(5)
機能
  • 機能360°旋回(1)
  • 機能サーマルプロテクター(10)
  • 機能リモコン付(1)
  • 機能上下角度調整(15)
  • 機能左右首振(15)
  • 機能風量調節(13)
材質(羽根)
  • アルミ(5)
  • 樹脂(6)
モーター
  • 全閉式(12)
  • 開放式(1)
ハネ枚数
  • 4
  • 3(2)
  • 5(3)
ブランド
  • スイデン(9)
  • TRUSCO(3)
  • アイリスオーヤマ(1)
  • アクアシステム(1)
  • PROMOTE(プロモート)(1)
スイデン・TRUSCO・アイリスオーヤマ・アクアシステム・PROMOTE(プロモート)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
15件中 115
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
44(3)
45(11)
60(1)
工業扇 壁掛けタイプ アイリスオーヤマ工業扇 壁掛けタイプアイリスオーヤマ(7件のレビュー)
12,900税込14,190
1台
当日出荷
うず形状の前パネルを取り付ける事でサキュレーターのような直進性の風を実現。より遠くに風が届くようになりました。 様々なシーンで活躍。工場だけではなく、更衣室や保育園等の小さなお子様のいる場所でも安心して使用できます。 風量が3段階で調整できるので、お好みの風量の設定が可能です。
羽根寸法(cm)45羽根枚数4枚モーター開放式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)510×320×560電源コード(m)約1.8風量3段階首振り(左右自動)約90°、(上下手動)4段階上下調整(手動)4段階左右首振上下角度調整
全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプ TRUSCO全閉式工場扇”ゼフィール”壁掛けタイプTRUSCO(1件のレビュー)
31,980税込35,178
1台
当日出荷
全閉式長寿命モーターを採用しています。1次側用延長ケーブル(8m)付属で、離れた場所からの操作が可能です。脚部アングルを交換することで使用用途にあわせて形状を変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。仕様8m延長コード付種別組立式タイプ首振式電源コード(m)2(アース付)機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)511×494×543保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)材質(脚部)スチール使用期間(設計上の標準)10年
壁掛扇 PROMOTE(プロモート)壁掛扇PROMOTE(プロモート)
17,600税込19,360
1台
4日以内出荷
風量を3段に調節可能(強・中・弱) 場所をとらない壁掛け型
羽寸法(mm)450機能風量3段階、自動首振り質量(kg)約5.0周波数(Hz)50/60Hz電圧(V)単相100V風量(m3/min)50Hz/60Hz163/184羽根枚数4電源コード(m)約2.2消費電力(W)(50/60Hz)130/150風速(m/min)288/360風量調整3段階コード長さ(cm)(リモコン)約1.2材質(羽根)樹脂アズワン品番64-9368-58リモコン有線リモコン左右首振上下角度調整
ウォール扇 スイデンウォール扇スイデン(3件のレビュー)
38,980税込42,878
1台
当日出荷
壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
質量(kg)9.3タイプ無段速調式周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属モーター全閉式消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇アルミタイプ 三相200V スイデンウォール扇アルミタイプ 三相200Vスイデン
43,980税込48,378
1台
当日出荷
機能左右首振り、風量2段階調節トラスコ品番813-1207セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄質量(g)9.5ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型風量調整2段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整
ロータリー扇 スイデンロータリー扇スイデン
65,980税込72,578
1個
当日出荷
広範囲に送風できるロータリータイプ。壁や柱に取り付けて使用します。冷却扇や空気攪拌扇としても最適。風量無段変速リモートコントローラつき。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。斜め下方に360度旋回。
摘要無段速調式質量(kg)9.3周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.9mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)斜め下方に360度旋回機能ラウンドムーブ首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段変速式左右首振上下角度調整360°旋回サーマルプロテクター
全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ) TRUSCO全閉式工場扇ゼフィール(本体のみ)TRUSCO
26,980税込29,678
1台
当日出荷
別売の脚部を取り付けることで、7通りのタイプの工場扇として使用可能です。 高品質パーツで形成した全閉式モーター搭載により長寿命を実現しました。 全閉式長寿命モーターを採用しています。 モーター焼き付き防止のサーマルプロテクターを内蔵しています。 脚部アングル各種に取り付けることで様々な形状の工場扇に変更することが可能です。
用途工場・倉庫などの換気。 ホコリ、粉じんなどの排風。 家畜舎内の換気や乾燥。 交換用パーツ:樹脂製ハネ(品番:TFP-45-10)、アルミ製ハネ(品番:TFP-45-10A)、ハネガード(品番:TFP-45G)トラスコ品番474-8883種別組立式質量(kg)9.3タイプ首振式モーター全閉型電源コード(m)2(アース付)消費電力(W)(50/60Hz)155/190機能左右首振り、風量3段階調節、サーマルプロテクター付保証期間5年風量調整3段式(強・中・弱)使用期間(設計上の標準)10年上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇無段変速アルミタイプ スイデンウォール扇無段変速アルミタイプスイデン
56,980税込62,678
1台
当日出荷
ワイヤードリモコン式・無段変速 ホコリに強い全閉式モーター工場扇です。
ハネ径(cm)45仕様無断変速ワイヤードリモコン付トラスコ品番772-9481質量(kg)9.3電源(V)単相100羽根枚数4モーター全閉型電源コード(m)12消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)左右87電気代の目安(50/60Hz)3.2/4.9円/h風量調整無段階左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200V スイデンウォール扇無段変速アルミタイプ 単相200Vスイデン(1件のレビュー)
49,980税込54,978
1台
当日出荷
トラスコ品番813-1208セット内容本体、ハネ、ガード、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄質量(g)9.3モーター全閉型機能左右首振り、風量無段階調節風量調整無段変速上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇2速式(プラスチック スイデンウォール扇2速式(プラスチックスイデン
46,980税込51,678
1台
当日出荷
安全性の高いサーマルプロテクターを採用しました。 耐久性・安全性に優れた全閉型モーターを採用しています。 動力電源(三相200V)が使えるので長時間のご使用には経済的です。
用途工場、倉庫の換気や送風。トラスコ品番460-2803質量(kg)9.5モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)105/155機能左右首振り、風量2段階調節、サーマルプロテクター付電源コード1.9m(プラグなし)風量調整2段式(強・弱)アズワン品番64-9332-88上下角度調整サーマルプロテクター
ハンガー扇 スイデンハンガー扇スイデン
55,980税込61,578
1個
当日出荷
天井や梁(はり)から吊して使用します。床や壁に設置スペースがない場合に最適です。風量を無段階に調節できるリモコン付。低騒音のプラスチック製4枚ハネ全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要無段速調式質量(kg)10.2周波数(Hz)50/60コード長さ(m)本体側から電源コード1.8mスピードコントローラまでの延長コード8mスピードコントローラに電源コード2m付属ハネ径(cm)45羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)120/180首振角度(°)87機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付最大風速(m/min)405/465最大風量(m3/min)215/245運転音(dB)最大68(60Hz)風量調整無段階材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
壁掛型無給油エアモーター式工場扇 アクアシステム壁掛型無給油エアモーター式工場扇アクアシステム
109,800税込120,780
1台
当日出荷
動力に空気圧を使用するため、引火・爆発の恐れがある環境下でも安心して使用できます。 エアホースは、ワンタッチの簡単操作です。バルブをあければすぐに使用可能です。 モーターはコンパクトで軽量、長寿命のエアモーターです。 アルミハネが標準となっており、熱に強いです。 壁や柱に固定ができ、置き場に困りません。 電気を使わないエアモーター式なので溶接ヒューム濃度低減対策商品としてご利用頂けます。
用途工場・倉庫などの換気・送風に。特に防爆や引火の危険地域での使用に。溶接ヒューム換気対策に。トラスコ品番250-0475材質本体・羽:スチール、AL型式壁掛け型質量(kg)7使用温度範囲(℃)0~60回転数(min-1[r.p.m])1800使用圧力(MPa)0.4~0.6ハネ径(cm)45羽根枚数4枚風量(m3/min)250対応防爆対応型空気消費量(m3/min)0.33ファン外径(Φmm)450駆動方式エア式使用場所防爆地域、電源のない場所アズワン品番64-8891-27コンプレッサー3馬力左右首振70°上下角度調整上下7段階(68°)
ハンガー扇 単相200V アルミ羽根 スイデンハンガー扇 単相200V アルミ羽根スイデン
56,980税込62,678
1台
翌日出荷
トラスコ品番813-1248セット内容本体、ハネ、ガード、ハンガーパイプ、Uボルト、延長コード、スピードコントローラー、ワンタッチリング材質ハネ:アルミ、脚:鉄質量(kg)10.2モーター全閉型機能左右首振り、風量無段階調節、リモコン付風量調整無段変速アズワン品番64-9623-48上下角度調整サーマルプロテクター
ウォール扇(ハネ60cm) スイデンウォール扇(ハネ60cm)スイデン
119,800税込131,780
1個
3日以内出荷
強力大風量の1 スピード型。動力電源(三相200 V )で経済的。風量は「強」の1 スピード。別売スタンド利用でスタンドタイプにも。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
摘要1速式電源(V)三相200その他電源プラグは付いていません。使用場所に設置されている電源コンセントに適合するプラグをご使用ください。トラスコ品番390-7465質量(kg)20周波数(Hz)50/60コード長さ(m)2ハネ径(cm)60羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)690/800首振角度(°)87機能左右首振り最大風速(m/min)490/595最大風量(m3/min)410/505アズワン品番64-9622-09左右首振上下角度調整
工場扇壁掛けタイプ