扇風機 DCモーター dc扇風機 ミニリビング扇風機 90度上向き コンパクトリビングファン フルリモコン 静音 切タイマー
組み立てわずか4工程 コンパクト収納できるミニリビングdc扇風機
dcモーター搭載
風量:8段階
リズム風搭載
切タイマー:1/2/4/6
左右自動首振り運転
フルリモコン付属
メモリー機能:前回運転終了時の風量・リズム風運転・左右自動首振り運転設定状態で運転を開始
8時間自動OFF
90度上下手動角度調節可能
高さ調節:ポール継脚2段階
ベースに支柱・リモコンの収納でコンパクトに
保管時に便利な専用収納袋付き
チャイルドロック機能搭載
- 用途
- 冷房・暖房・空気の循環、梅雨の洗濯物の乾燥などに。ミニ扇風機 dcリビング扇風機 左右自動首振り
- 付属品
- リモコン(電池付きCR2025)、収納袋
- 質量(kg)
- ハイポジション時:2.7、ローポジション時:2.6
- 色
- ホワイト
- 消費電力(W)
- 16
- 電源コード(m)
- 1.6
- 保証期間
- 1年
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- 【ハイポジション時】29×29×64【ローポジション時】29×29×48
- 1時間あたりの電気代目安(円)
- 0.5 (50/60Hz)
- 内容量
- 1台
取扱説明書:(3.13MB)
冷房用品 の新着商品
カテゴリ


































