絞り込み
ハネ径(cm)
  • 40
  • 22.5(1)
  • 23(1)
  • 23.5(2)
  • 30(2)
  • 33(1)
  • 35(3)
  • 44(2)
  • 45(13)
  • 50(1)
  • 460(1)
電源(V)
  • 100(1)
  • その他(1)
機能
  • 機能風量調節(2)
材質(羽根)
  • アルミ(1)
ハネ枚数
  • 3(1)
  • 5(1)
ブランド
  • YAMAZEN(山善)(1)
  • ビーカム(1)
  • ReeD(1)
YAMAZEN(山善)・ビーカム・ReeD
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3件中 13
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ハネ径(cm)から絞り込む
23(1)
23.5(2)
30(2)
33(1)
35(3)
40
44(2)
45(13)
50(1)
460(1)
40cmフロアファン ReeD40cmフロアファンReeD
9,998税込10,998
1台
3日以内出荷
ボタン式の風量切替スイッチを採用。 3段階の風量調節が可能。
ハネ径(cm)40風量調整3段階羽根枚数3枚材質(羽根)アルミ電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)65付属品取扱説明書保証書付コード長さ(m)2.2角度調整範囲90°シルバー外形寸法(奥行D×幅W×高さH)(mm)290×530×490
DCモーター充電式アルミブレードフロアファン ビーカムDCモーター充電式アルミブレードフロアファンビーカム
12,980税込14,278
1台
4日以内出荷
付属品ACアダプター周波数(Hz)50/60電力(W)出力:20出力電圧(V)DC12使用電圧(V)アダプター:100~240充電時間(時間)3~4バッテリー容量(mAh)内蔵:リチウムイオン13200調節方式風量:12(段階)
ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワー YAMAZEN(山善)ELEIN 工場扇 電池パック 対応 業務用 コードレス ハイパワーYAMAZEN(山善)
11,980税込13,178
1台ほか
翌々日出荷から5日以内出荷
バッテリーでもハイパワー、長時間持続イベントやアウトドアでも使える工場扇羽根径40cmの5枚羽がつくるパワフルな風Type-Cとバッテリーの2WAY仕様シームレスな風量切替で細かい風の調整が可能最小風力ならバッテリー1つで44時間稼働上下手動調整可能持ち運びに便利な取っ手付きType-c稼働可能
用途現場やビニールハウスなど電源のない場所に。アウトドアや災害時の備えにも。YAMAZEN ヤマゼン 山善 通販 ELEIN エレイン 扇風機 業務用 工場扇 置き型 熱中症対策 換気 送風 冷風質量(kg)3.5 / 4.1(バッテリー取付け時)消費電力(W)18出力【USB Type-A】DC5V/1A【USB Type-C】DC5V/3A,9V/3A,12V/3A,15V/3A,20V/3.25A(USB PD対応)電源【ACアダプター(別売)】入力 DC20V USB PD対応品(30W以上) 【専用バッテリー(充電式リチウムイオン電池)】定格 DC18V 5Ah 90Whハネ径(cm)40羽根枚数5連続運転時間(h)【バッテリー使用時】6~44(弱い風量で運転したとき 44 /強い風量で運転したとき 6)バッテリー容量(Ah)5寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)54×18.5×47.5 / 54×19.1×47.5(バッテリー取付け時)風量調整取扱説明書(15.51MB)
タイプcからタイプa特集
おすすめ人気ランキング
工場扇卓上タイプ