絞り込み
ブランド
  • スイデン
  • TRUSCO(14)
  • 日動工業(10)
  • ナカトミ(9)
  • HITACHI(8)
  • 広電(KODEN)(6)
  • エスコ(4)
  • J&S(4)
  • タイロン(4)
  • ダイキン工業(3)
  • ノーブランド(3)
  • Haier(ハイアール)(2)
  • YAMAZEN(山善)(2)
  • Panasonic(パナソニック)(1)
  • 日立(1)
  • ギガ・セレクション(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125 スイデンスポットエアコン用 延長冷風ダクトΦ125スイデン
23,900税込26,290
1個
翌日出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却定価を防止します。
トラスコ品番460-2986適合機種SS-25ED/DD/WC/DG、SS-45EC/DC、SS-63EC-3質量(kg)4.7径(Φmm)125長さ(m)5
スポットエアコン1口用 延長排気ダクト スイデンスポットエアコン1口用 延長排気ダクトスイデン(2件のレビュー)
21,900税込24,090
1個
3日以内出荷
排気リードダクトは熱い排気空気は上部へ吹き上げて、本体周りには熱気を出しません。 吸気側にフィルターを内蔵し、目詰まりによる冷却低下を防止します。
トラスコ品番460-2994適合機種SS-25ED-1/3、SS-25DD-1/3、SS-25WC-1/3質量(kg)5.2径(Φmm)180長さ(m)4
クールスイファンSS用標準排気ダクト スイデンクールスイファンSS用標準排気ダクトスイデン
6,990税込7,689
1本
当日出荷
スポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品 スイデンスポットエアコン"クールスイファン"用パーツ ダクト組品スイデン
6,990税込7,689
1個
当日出荷
標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8845適合機種SS-28DJ・EJ・WJ、SS-52DJ・EJ、SS-67EJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)400品名ダクト組品(吹出側)径(Φmm)114縦(mm)125横(mm)125
クールスイファン用排気ダクト スイデンクールスイファン用排気ダクトスイデン
4,690税込5,159
1本
当日出荷
排気ダクトを使用することで、排熱を室外や離れた場所に放出できます。
用途クールスイファン用排気ダクトトラスコ品番268-9859
クールスイファン用冷風ダクト スイデンクールスイファン用冷風ダクトスイデン
8,490税込9,339
1本
当日出荷
冷風ダクトを使用することで取り回しがさらに便利になります。
用途クールスイファン用冷風ダクトトラスコ品番267-0616
シーリングタイプ用標準冷風ダクト スイデンシーリングタイプ用標準冷風ダクトスイデン
5,290税込5,819
1個
当日出荷
シーリングタイプ用標準冷風ダクトです。
用途スポットエアコン用部品。トラスコ品番793-8853適合機種SS-20CJキャップ:オレンジ ダクト:ホワイト高さ(mm)450タイプシーリング用品名ダクト組品(吹出側)縦(mm)125横(mm)125径(mm)114
排気ダクトSS-16MX共用 スイデン排気ダクトSS-16MX共用スイデン
12,980税込14,278
1個
当日出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途排熱の屋外排出に。トラスコ品番422-7480適合機種SS-16MZW-1/SS-16MZB-1長さ(mm)3000径(mm)160
Suiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2 スイデンSuiden 2分岐冷風ダクト Φ90×2スイデン
12,980税込14,278
1本
当日出荷
風口一口機種でも複数人に風を送れます。
適合機種SS-28EJ・WJ寸法(mm)Φ90×500質量(kg)1
冷っかけダクトセット スイデン冷っかけダクトセットスイデン
21,980税込24,178
1台
欠品中
セット内容冷風ダクト5m、フランジ、ベルト取付金具、ダクトバンド、フランジ固定ネジ×4
標準フィルター 2口用 スイデン標準フィルター 2口用スイデン
8,490税込9,339
1個
当日出荷
標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9400適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.31高さ(mm)10タイプ2口用品名2口用標準フィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-162018年トラスコ掲載ページ9 0859
スポットエアコン2口用 延長排気ダクト スイデンスポットエアコン2口用 延長排気ダクトスイデン
32,900税込36,190
1個
3日以内出荷
排気ダクトを排気口に接続すると、屋外に排熱空気を排出できます。
用途スポットエアコン用トラスコ品番794-8824適合機種SS-45DH・EH材質ポリプロピレン(PP)タイプ2口用長さ(m)4アズワン品番64-9623-33径(mm)200
標準フィルター 3口用 スイデン標準フィルター 3口用スイデン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
標準フィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9485適合機種SS-63EH質量(kg)0.35高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用標準フィルター縦(mm)870横(mm)454アズワン品番64-9623-232018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 1口用 スイデンオイルミストフィルター 1口用スイデン
10,900税込11,990
1個
当日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-8918適合機種SS-25DH・EH・WH質量(kg)0.75高さ(mm)18タイプ1口用品名1口用オイルミストフィルター縦(mm)625横(mm)319アズワン品番64-9623-142018年トラスコ掲載ページ9 0859
SS延長排気ダクト3口用 スイデンSS延長排気ダクト3口用スイデン
34,900税込38,390
1セット(2m×2本)
当日出荷
適合機種SS-63EH-3内径(Φmm)250アズワン品番64-8695-13
オイルミストフィルター 3口用 スイデンオイルミストフィルター 3口用スイデン
18,900税込20,790
1個
当日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9477適合機種SS-63EH質量(kg)0.39高さ(mm)5タイプ3口用品名3口用オイルミストフィルター縦(mm)840横(mm)480アズワン品番64-9623-222018年トラスコ掲載ページ9 0859
標準フィルター シーリング用(小) スイデン標準フィルター シーリング用(小)スイデン
9,990税込10,989
1個
当日出荷
標準フィルター(小)です。
用途スポットエアコン用部品トラスコ品番793-9442適合機種SS-25CG質量(kg)0.116高さ(mm)20タイプシーリング用(小)品名シーリング用標準フィルター(小)縦(mm)346横(mm)200アズワン品番64-9623-192018年トラスコ掲載ページ9 0859
オイルミストフィルター 2口用 スイデンオイルミストフィルター 2口用スイデン
16,900税込18,590
1個
当日出荷
オイルミストが多い場所で使用される場合の差替えフィルターです。
用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番793-9418適合機種SS-45DH・EH質量(kg)0.35高さ(mm)7タイプ2口用品名2口用オイルミストフィルター縦(mm)800横(mm)454アズワン品番64-9623-172018年トラスコ掲載ページ9 0859
延長排気ダクト スイデン延長排気ダクトスイデン
21,900税込24,090
1本
4日以内出荷
スポットエアコン (スポットクーラー)排熱・冷風ダクト