83件中 8183
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 排気ダクト 1口用 Φ175×300 スイデン

    排気ダクト 1口用 Φ175×300

    スイデン
    5,498税込6,048
    1個
    当日出荷
    標準排気ダクトです。
    用途スポットエアコン用オプショントラスコ品番715-6686適合機種SS-25ELN・EL・ELW・WL・DLN・DL,SS-25ELN・SS-25EL・SS-25ELW・SS-25WL・SS-25DLN・SS-25DL長さ(mm)300(縮長)高さ(mm)300品名1口用排気ダクト長さ(m)0.3内径(Φmm)175口径(Φmm)186外径(mm)【キャップ部】186
  • スポットエアコン 日立

    スポットエアコン

    日立
    69,800税込76,780
    1台
    4日以内出荷
    首振り角度は60°、80°、110°の3段階に設定でき、現場の状況に合わせて、冷風を送れます。 スイッチのON/OFFだけの簡単操作です。 首振り角度はレバーで簡単に選定できます。 電源はコネクターを接続するだけの配線です。
    用途複数の作業者が集まっている場所の冷房に適合機種SR-P20YTE7・SR-P40YTE8質量(kg)2タイプ三相200V用
  • スタック弁Bポートカウンタ ダイキン工業

    スタック弁Bポートカウンタ

    ダイキン工業
    67,980税込74,778
    1個
    12日以内出荷
    マニブロックにスタック弁を積み上げ油圧ユニットを組立てられます。 回路変更が簡単。 油圧装置の小型化。 最高圧力35MPa
    用途油圧システム用トラスコ品番848-1390材質主に鉄質量(kg)8区分圧力制御弁最高使用圧力(MPa)35圧力調整範囲(MPa)0.25~0.85名称Bポートカウンタバランス弁流量(L/min)300口径3/8
スポットエアコン (スポットクーラー)パーツ類