絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(2)
  • カシムラ(2)
  • グリーンハウス(2)
  • AUKEY(オーキー)(2)
  • Shenzhen Nito Power Source Technology(2)
  • アドテック(1)
  • オーム電機(1)
  • プリンストン(1)
  • BELKIN(ベルキン)(1)
  • HIDISC(1)
  • j5 create(1)
  • Anker(アンカー)(1)
  • スリーアールソリューション(1)
ポート数
  • 4
  • 1(65)
  • 2(111)
  • 3(55)
  • 5(3)
  • 6(11)
  • 8(1)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 22(1)
ケーブル長(m)
  • 1~2未満(4)
  • 2~3未満(3)
  • ブラック(7)
  • ホワイト(8)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
AC充電器 HIDISCAC充電器HIDISC
1,298税込1,428
1個
当日出荷
同時に充電できるUSB充電器 USB-A ポート
用途スマホやUSB充電の家電製品の充電にも便利。予備用に2個持ちもオススメ。ホワイト入力100-240V~50/60Hz保証期間メーカー:6ヶ月プラグ形状2P(スイングプラグ)RoHS指令(10物質対応)対応
AC充電器 カシムラAC充電器カシムラ(3件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
スマートフォンやタブレット機器、iPhone、iPadの充電に便利なUSBポートが4ポート付いたAC充電器。 USBポートは自動識別IC搭載、最大4口合計4.8A。接続した端末を識別し、最適な電流で急速充電できます。 100V~240V対応なので海外でも使用可能。 折りたたみ式ACコンセントプラグ。
ホワイトポート数4本体寸法(mm)66×50×26出力1ポート最大DC5V/3A / 4ポート合計 最大DC5V/4.8A質量(g)75使用温度範囲0~35℃入力電圧(V)AC100-240 50/60Hz
ACアダプター オーム電機ACアダプターオーム電機(4件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ACアダプター USB電源タップ4ポート高出力 合計最大4.8A同時充電可能 各ポート最大2.4A高出力おまかせ充電 どのポートに接続しても機器を自動で見分けて最適な電力で急速充電しますスマートフォン 携帯電話など (定格入力電圧100V-240V)最大4.8Aまでの4台同時充電可能
ポート数4定格出力DC5V 4.8A(合計最大) 各ポート最大2.4A出力端子USB Type-A×4定格入力AC100~240V50/60Hz0.6A
AC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポート カシムラAC充電器 USB-A×2ポート Type-C×2ポートカシムラ
2,498税込2,748
1個
当日出荷
リバーシブルUSB-Aを2ポートとType-Cを2ポート搭載のAC充電器。自動識別IC搭載でスマホにあわせて最適充電。折りたたみ式ACコンセントプラグ。100V~240V対応なので海外でも使用可能。
仕様1ポート最大DC5V 2.4A/4ポート合計・最大DC5V 4.8A(24W)出力ホワイト質量(g)75使用温度範囲(℃)0~35ポート数USB-A×2ポート/Type-C×2ポート出力1ポート最大DC5V/2.4A、4ポート合計・最大DC5V/4.8A入力電圧(V)AC100-240(50/60Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)51×67×27
マルチポート 充電器 130W PD3.0充電器 5ポート(USB-Cx3+USB-Ax2)GaN(窒化ガリウム)高速充電 アドテックマルチポート 充電器 130W PD3.0充電器 5ポート(USB-Cx3+USB-Ax2)GaN(窒化ガリウム)高速充電アドテック
6,898税込7,588
1個
当日出荷から4日以内出荷
GaN(窒化ガリウム)を搭載し高効率・高耐久性を実現。2ポート出力時には65W+65Wで、同時に2台のノートパソコンを充電できます。5ポート出力時には45W+30W+20W+10W+10Wなど、タブレット、Switch、スマホ、イヤホン、ウォッチなど、様々な機器を一台で充電可能です。オフィスや家庭のデスクでは、この一台でパソコンやスマホに加え、ACで動く液晶モニタ、照明、扇風機、デスクトップパソコン、ACアダプターなど、一般的なACコンセントに接続できる機器を利用できます。
出力(W)130Wケーブル長(m)1.8m入力電圧(V)AC100-240V 50/60Hzケーブル種類ACケーブル
USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)USB充電器 Omnia II Mix 100W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]AUKEY(オーキー)
8,998税込9,898
1個
当日出荷
【ハイパワー出力!最大100W!】 USB-Cポートを1ポートのみ使用した場合の最大出力は100W!あらゆるノートPCの充電に使用が可能です。もちろん、タブレット・ゲーム機・デジタルカメラなどの充電にも使用が可能です。※最大100Wの出力には、100W出力に対応するケーブルを使用する必要があります。 【4台同時充電に対応】 USB-A×2とUSB-C×2の合計4ポートを搭載!スマホ、タブレット、ゲーム機、ノートPCなど、4台の機器を同時に充電することが可能です。充電器をいくつも持ち歩く必要がなく、カバンの中も自宅やオフィスのコンセントまわりもすっきり! 【高性能なのにコンパクト】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力なのに小型軽量を実現!また、折りたたみ式プラグで、コンパクトに収納が可能。持ち運びに便利です。
仕様1つのポート使用時(最大)USB-C 1 / 2: (100W PD3.0) 5V 3A / 9V 3A / 12V 3A / 15V 3A / 20V 5A;PPS: 3.3-21V 5A、USB-A 1 / 2: 5V 3A / 9V 2A / 12V 1.5A (QC3.0 / 最大出力18W), 4.5V 5A / 5V 4.5A (SCP / 最大出力22.5W)、2つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2: 65W + 30W、USB-C1 / C2 + USB-A1 / A2: 65W + 22.5WUSB-A1 + USB-A2: 15W、3つのポート使用時(最大)、USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 / A2: 65W + 20W + 18W、USB-C1 / C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 15W、4つのポート使用時(最大)USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2: 65W + 20W + 15W寸法(mm)69.8×69.3×33質量(g)211ポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポート最大出力(W)100入力AC 100-240V ~ 2.5A 50/60HzRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーUSB-C:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, Samsung AFC, DCP 1.5A, Huawei FCP, QC 2.0, QC 3.0, QC 4.0+, PD 3.0, PPS/USB-A:Apple 2.4A, Samsung 5V 2A, DCP 1.5A, QC 3.0, Huawei FCP / SCP
Anker 525 Charging Station Anker(アンカー)Anker 525 Charging StationAnker(アンカー)
6,355税込6,991
1個
当日出荷
急速充電可能な2つのUSB-Cポート:USB-Cポートは2ポート同時使用時に合計最大65W出力で、iPhoneやMacBook Airを2台同時に急速充電できます。7台の機器を同時充電可能:AC差込口(×3)、USB-Cポート(×2)、USB-Aポート(×2)を搭載。これ1つで最大7台の機器に同時に充電可能です。ノートPCにも急速充電:USB-Cポートは単ポート利用時に最大67W出力に対応し、ノートPCやスマートフォンなど幅広い機器へ急速充電が可能です。これ1台でデスクがすっきり:前面にUSB-CポートとUSB-Aポート、背面にAC差込口を配置したことにより、デスク周りをすっきりと整理できます。高い安全性:従来製品と同じ多重保護システムに加え、ActiveShield 2.0により優れた安全性を実現。独自の温度管理と接続端末の保護システムでお使いの機器を24時間守ります。 また、電気用品安全法が定める技術基準への適合はもちろんのこと、国際的な安全規格であるIEC 62368-1の基準にも準拠しています。
セット内容Anker 525 Charging Station、取扱説明書、24ヶ月保証 + 6ヶ月 (Anker会員登録後) 、カスタマーサポート寸法(mm)約117×64×44ホワイトポート数4出力単ポート使用時 | USB-A 出力:5V = 2.4A | USB-C 出力:5V = 3A / 9V = 3A / 12V = 3A / 15V = 3A / 20V = 3.35A (67W MAX) | 2ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2:45W + 20W (65W MAX) / 30W + 30W (60W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1/2:45W + 12W (57W MAX) | ・USB-A1 + USB-A2:15W MAX (USB-A 2ポート合計) | 3ポート使用時 | ・USB-C1+ USB-C2 + USB-A1/2:30W + 20W + 12W (62W MAX) | ・USB-C1/2 + USB-A1 + USB-A2:45W + 15W (60W MAX) | 4ポート使用時 | ・USB-C1 + USB-C2 + USB-A1 + USB-A2:30W + 20W + 15W (65W MAX)定格電圧(V)AC100-125V 50 / 60Hzケーブル長(m)約1.5(プラグ部を除く)定格電流(A)11 (出力 1000W MAX)対応機種スマートフォン- iPhone 14 / 14 Plus / 14 Pro / 14 Pro Max / 13 / 13 mini / 13 Pro / 13 Pro Max / iPhone 12 / 12 mini / 12 Pro / 12 Pro Max / 11 / 11 Pro / 11 Pro Max / SE (第2世代) / SE (第3世代) / XS / XS Max / XR / X / 8 / 8 Plus 他- Galaxy S22 / S22+ / S21 / S21+ / S20 / S20+ / S20 Ultra / S10 / S10e / S10+ / S9 / S9+ / S8 / S8+ / Note 20 Ultra / Note 20 / Note 10 / Note 9 / Note 8- Pixel 6 / 5 / 4 / 4 XL / 3 / 3 XL 他タブレット端末- iPad (第9世代) / iPad Air (第5世代) / iPad Pro (12.9インチ) (第5世代) / iPad Pro (11インチ) (第3世代) / iPad mini (第6世代) 他ノートPC- MacBook Air (M1、2020) / Air (Retinaディスプレイ、13インチ、2020) 他その他対応機種- Apple Watch / AirPods 他
クランプ式USB充電器(TypeC1ポート+USB3ポート) サンワサプライクランプ式USB充電器(TypeC1ポート+USB3ポート)サンワサプライ
4,598税込5,058
1個
当日出荷
出力電流(A)最大4.8USBポート数4質量(g)0クランプ範囲(mm)10~40コード長さ(m)2コネクタ形状USB A(メス)+USB TypeC(メス)-ACプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5色(本体)ホワイト
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 100W GaN 3C1A 急速充電器 JR-TCG04Shenzhen Nito Power Source Technology
8,198税込9,018
1台
当日出荷
次世代半導体素材と言われているGaN(窒化ガリウム)採用で、省電力、充電の高速化、小型軽量化を実現した4ポートのPD対応急速充電アダプターです。同じ出力の一般的な充電器に比べ、発熱量が少なく、短時間で安定した充電ができます。USB Type-Cケーブルを同梱しており、ケーブル選びに悩まず、すぐにお使いいただける製品です。
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料ブラック出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=5AUSB-C3出力:5V=3A、9V=3A、12V=2.5A、15V=2A、20V=1.5APPS:USB-C1/C2:3.3-20V=5A、USB-C3:3.3-11V=2.7AUSB-A 出力:5V=3A 9V=3A 10V=2.25A 12V=2.5A 20V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2/C3 出力:65W+30WUSB-C2+C3 出力:65W+30WUSB-C1/C2+USB-A 出力:65W+30WUSB-C3+USB-A 出力:2ポートで合計20W3ポート利用時USB-C1+C2+C3出力:45W+30W+20WUSB-C1+C2+USB-A 出力:45W+30W+22.5WUSB-C1/C2+C3+USB-A 出力:65W+2ポートで合計20W4ポート利用時USB-C1+C2+C3+USB-A 出力:45W+30W+2ポートで合計20W最大出力(W)100ケーブル長(m)1.2本体寸法(mm)約67.3×31×67本体質量(g)約217入力AC 100-240V~50/60Hz、1.5A(最大)USBポート数USB-C×3USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応
ACPD100W Type-C/3 USB-A/1 PD充電器 スリーアールソリューションACPD100W Type-C/3 USB-A/1 PD充電器スリーアールソリューション
6,989税込7,688
1個
当日出荷
最大4台を同時に給電可能:USB-Cを3ポート、USB-Aを1ポート搭載。100Wの高出力だから、これひとつでスマホやタブレットはもちろん、ノートパソコンも複数同時に給電することができます。PD(パワーデリバリー)対応で急速充電ができる:Power Delivery対応のUSB-Cポートは、対応のケーブルを使用することで、急速給電が可能です。さらに、接続する機器に応じて電圧/電流が自動で切り替わり、デバイスに最適な速度で給電することができます。スタイリッシュなデザイン、折りたたみ式で持ち運びもOK過電流保護、短絡保護
用途職場のデスクで、出張や外出先で、急ぎで充電した朝にセット内容PiDiC100 本体寸法(mm)約31×57×84ブラック質量(g)約240ポート数4出力【USBC1、C2、C3】5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A※最大100W※同時出力時、高出力の優先順位はC1⇒C2⇒C3です【USBA】5V/3A※USBC1、C2、C3とUSBA合わせて最大100Wまで入力AC100-240V、50/60Hz 1.5A MAX保証期間ご購入日から6ヵ月USBポートUSB-C×3/USB-A×1
JUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器 j5 createJUP43130 PD130W対応 GaN USB4ポート急速充電器j5 create
13,980税込15,378
1個
当日出荷
窒化ガリウム搭載130W大出力で4台を同時に充電できるUSB充電器です。 搭載ポートは3ポートUSB-Cと1ポートUSB-Aです。 通常の大パワー充電器は、合計100Wしかないので物足りないですが、本機は合計130Wを搭載しているため、4ポートを同時に使用しても十分なパワーを提供できます。 窒化ガリウム(GaN)搭載しているため、130Wなのにコンパクトなサイズを実現しています。 更に折畳みプラグの設計により、かばんに収納して便利に持ち運びできます。 一つの電源プラグで4機まで給電できるため、電源タップの使用口数を節約できて、複数の充電器を持つことなく、これ一台で十分です。 日常使用はもちろん、出張や旅行にも最適です。
セット内容JUP43130本体、保証書材質プラスチックホワイト質量(g)約295出力(W)合計:130寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)69 × 87 × 32対応機種スマートフォン、タブレット、ノートPCなど。入力100V~240V; 50/60 Hz; 2A保証期間2年USBポート数4ポート【拡張】USB-C×3、USB-A×1、LED表示出力ポート【単ポート利用時】USB-Aポート:18W(3.6V-6V/3A, 6V-9V/2A, 9V-12V/1.5A)、USB-Cポート1:20W(5V/3A, 9V/2.22A, 12V/1.67A)、USB-Cポート2:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、USB-Cポート3:100W(5V/3A, 9V/3A, 12V/3A, 15V/3A, 20V/5A)、【同時に利用時】(2ポート)USB-C23:PD65W+PD65W、(3ポート)USB-C123:PD20W+PD30W+PD65W、(4ポート)USB-A+USB-C123:10W+10W+PD30W+PD65W
BoostCharge Pro 112W 4ポート GaN PD急速充電器 USB-Cケーブル付き BELKIN(ベルキン)BoostCharge Pro 112W 4ポート GaN PD急速充電器 USB-Cケーブル付きBELKIN(ベルキン)
8,998税込9,898
1個
4日以内出荷
最大4台のデバイスを瞬時に同時充電 この製品が1台あれば、外出先でもノートパソコン、その他デバイスの充電が可能GaNチップセット内蔵、コンパクトで持ち運びに便利なサイズ感折り畳みができるプロング 環境に配慮したリサイクル素材を使用
ポート数4ケーブル長(m)2
USB充電器 35W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート] AUKEY(オーキー)USB充電器 35W PD対応 [USB-A 2ポート/USB-C 2ポート]AUKEY(オーキー)
2,498税込2,748
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
【デュアルUSB-Cポートを搭載】 2つのUSB-Cポートを備え、自宅、オフィス、外出先などで、2台の機器を同時に充電する事ができます。 2ポート同時使用時は合計で最大35W (C1 + C2: 20W+15W / 15W+20W) の出力が可能です。 【単ポート最大PD 35Wの高出力】 単ポート使用時は最大で PD 35Wの高出力に対応しています。MacBook Airへの急速充電が可能です。 PPS規格にも対応し、PPS対応のスマホへの急速充電が可能です。 【使いやすい小型設計】 次世代パワー半導体素材「GaN(窒化ガリウム)」を採用しているのでエネルギー効率に優れ、高出力かつ小型軽量を実現しました。 高性能な充電器なのに本体の重量はわずか67gほどです。また、プラグは折りたたみ式なので、かさばらず収納できて持ち運びに便利です。
質量(g)211タイプ折りたたみ式プラグ出力USB-C 1/2: (35W PD) 5V 3A / 9V 3A / 12V 2.92A / 15V 2.33A / 20V 1.75A、PPS: 3.3-11V=3A (最大 33W)最大出力(W)合計:最大35 (C1 + C2): 20+15 / 15+20本体寸法(mm)約49.8×49.8×25.3入力AC100~240V(50/60Hz)1.0AUSBポート数USB-A 2ポート/USB-C 2ポートRoHS指令(10物質対応)対応テクノロジーPD
クランプ式USB充電器(USB4ポート) サンワサプライクランプ式USB充電器(USB4ポート)サンワサプライ
4,298税込4,728
1個
3日以内出荷
出力電流(A)最大4.8USBポート数4質量(g)0クランプ範囲(mm)10~40コード長さ(m)2コネクタ形状USB A(メス)-ACプラグ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)135×55.5×43.5
JOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02 Shenzhen Nito Power Source TechnologyJOYROOM USB-Cケーブル付きACアダプター 67W GaN 2C2A スマート急速充電器 JR-TCG02Shenzhen Nito Power Source Technology
5,498税込6,048
1台
当日出荷
21.5型/1920x1080/IPSVGA、HDMIチルトHDMIケーブル付属
付属品1.2m USB-C to USB-Cケーブル、マニュアル、保証書材質PC耐火材料寸法約53.5×31.8×53.1ポート数USB-C×2、USB-A×2出力USB-C1/C2出力:5V=3A、9V=3A、12V=3A、15V=3A、20V=3.35APPS:3.3-11V=5AUSB-A1/A2出力:4.5V=5A、5V=3A、9V=2A、12V=1.5A2ポート利用時USB-C1+C2出力:45W+20WUSB-C1+USB-A1/A2出力:45W+18WUSB-C2+USB-A1/A2出力:45W+18W3ポート利用時USB-C1+C2+USB-A1/A2出力:35W+20W+12WUSB-C1+(USB-A1+A2)出力:45W+2ポート合計12W4ポート利用時USB-C1+C2+(USB-A1+A2)出力:35W+20W+2ポート合計12W最大出力(W)67ケーブル長(m)1.2本体質量(g)約153入力AC100~240V(50/60Hz)1.5A(Max)RoHS指令(10物質対応)対応
AC充電器 グリーンハウスAC充電器グリーンハウス
9,398税込10,338
1個
5日以内出荷から6日以内出荷
収納式プラグで持ち運びにも便利。GaN(窒化ガリウム)採用により、高出力&コンパクト。Nintendo Switch対応。海外でも使える100V~240V対応
ブラック動作湿度(%)10~90(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応動作温度範囲(℃)0~25
PD30W対応USB給電機能付マルチタップ プリンストンPD30W対応USB給電機能付マルチタッププリンストン
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
コンセントプラグ3口とUSB はType-C 1 ポート(最大30W)とType-A 3 ポート(最大2.4A)搭載。手のひらサイズのケーブルを収納可能なUSB給電機能付マルチタップ。
USBポート数Type-C×1、Type-A×3
4ポートAC充電器 グリーンハウス4ポートAC充電器グリーンハウス
2,498税込2,748
1個
6日以内出荷
機器に合わせて出力を制御するスマートIC対応 4ポート合計4.8Aの高出力で、iPadや急速充電にも対応 過電流防止、過電圧防止、ショート防止の各種保護機能を搭載 持ち運び・収納に便利な可変式プラグ採用(耐トラッキング加工済み) 鉛などの含有量を抑えた環境にやさしい、RoHS指令対応
材質PC、ABS質量(g)78.9ポート数4出力5V 4.8A(2ポート合計)コネクタ形状USB TypeA(メス)×4入力AC 100-240V 50Hz/60Hz適合機器Androidスマートフォン・iPhone/iPad/iPodシリーズ・タブレット・デジタルオーディオプレーヤー・携帯型ゲーム機・パソコン周辺機器・Wi-Fiルーター外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)26×50×66動作温度(℃)0 ~ 40動作湿度(%)20 ~ 85(結露なきこと)RoHS指令(10物質対応)対応

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC充電器