絞り込み
ブランド
  • サンワサプライ(1)
ポート数
  • 8
  • 1(65)
  • 2(111)
  • 3(55)
  • 4(18)
  • 5(3)
  • 6(11)
  • 10(5)
  • 12(2)
  • 22(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1件中 11
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
USB充電器 サンワサプライUSB充電器サンワサプライ
15,980税込17,578
1個
欠品中
最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどを同時に充電できる、USB充電器とスタンドが一体になったUSB充電スタンド。 USBを8ポート搭載で最大8台のiPad・タブレットやスマートフォンなどのUSB充電機器をまとめて充電することができます。 USB出力は1ポートあたり最大2.4Aまで対応しており、8ポート同時に2.4A出力ができる高出力ハイパワータイプです。 設置機器に合わせて仕切板の幅を自由に調整できるので、サイズの異なる機器や保護ケース付きの機器の設置にも対応します。 電源内蔵タイプで別途ACアダプタを接続する必要がなく、電源コードを接続するだけでスッキリと設置できます。 過電流保護や短絡保護などを搭載し、安全に使用することができます。 日本メーカー製コンデンサを採用した約30000時間の高耐久設計により長寿命化を実現しています。 ※電気設計上の寿命であり、製品の寿命を保証するものではありません。 ※環境温度25℃で定格出力で使用した場合の寿命目安です。
仕様絶縁キャップ:なしセット内容本体、AC電源コード、仕切板×9枚、取扱説明書(保証書付き)電源コード(m)1(※AC電源コード)定格出力DC5V/19.2A(8ポート合計最大)DC5V/2.4A(1ポートあたり最大)USBポート数8ポートプラグ形状2P定格入力AC100V 50/60Hz

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

AC充電器