Type-C AC充電器 (2) USB充電器 (9) カテゴリ: AC充電器ブランド: BELKIN(ベルキン)すべて解除
45W USB-C 小型充電器 サンド BELKIN(ベルキン) 翌々日出荷
45W USB-C 小型充電器 は、iPhone、iPad、またはその他の互換性のあるデバイスを安全に急速充電できます。
BoostCharge 45W USB-C 小型充電器サンド BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
強力で超コンパクトな45W USB-C充電器で、iPhoneやiPadを充電できます。USB-C PD 3.1およびPPS充電テクノロジーを搭載し、高速かつ安全な充電を実現します。便利な充電器1つで、iPhone&iPadを急速充電できます。iPhone 8あるいはそれ以降のモデルを30分で0~50%まで急速充電。 iPhone&iPad向けに最適化。安全で最適な充電速度を実現するUSB PD 3.1認定。コンパクトで旅行に最適なサイズ。1つのポートから45Wを出力
仕様 統合/組み込みケーブル長:スタンドアロン 保証期間 2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) 互換性 iPad Air 11"・iPad Air 13"・iPad Pro (11") 3rd Gen・iPhone 16・iPhone 16 Plus・iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Max・iPhone 16e・iPhone 15・iPhone 15 Pro・iPhone 15 Plus・iPhone 15 Pro Max・iPhone 14・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro Max・iPhone 13・iPhone 13 ini・iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max・iPhone 12・iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max・Nintendo Switch 2 サイズ(mm) 39.1×40.4×69.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
BoostCharge 45W USB-C 小型充電器 マーベル BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
強力で超コンパクトな45W USB-C充電器で、iPhoneやiPadを充電できます。USB-C PD 3.1およびPPS充電テクノロジーを搭載し、高速かつ安全な充電を実現します。便利な充電器1つで、iPhone&iPadを急速充電できます。iPhone 8あるいはそれ以降のモデルを30分で0~50%まで急速充電。 iPhone&iPad向けに最適化。安全で最適な充電速度を実現するUSB PD 3.1認定。コンパクトで旅行に最適なサイズ。1つのポートから45Wを出力
仕様 統合/組み込みケーブル長:スタンドアロン 保証期間 2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) 互換性 iPad Air 11"・iPad Air 13"・iPad Pro (11") 3rd Gen・iPhone 16・iPhone 16 Plus・iPhone 16 Pro・iPhone 16 Pro Max・iPhone 16e・iPhone 15・iPhone 15 Pro・iPhone 15 Plus・iPhone 15 Pro Max・iPhone 14・iPhone 14 Pro・iPhone 14 Plus・iPhone 14 Pro Max・iPhone 13・iPhone 13 ini・iPhone 13 Pro・iPhone 13 Pro Max・iPhone 12・iPhone 12 mini・iPhone 12 Pro・iPhone 12 Pro Max・Nintendo Switch 2 サイズ(mm) 39.1×40.4×69.1 RoHS指令(10物質対応) 対応
USB-C2ポートPD40W 急速充電器(20W同時)折畳式プラグ BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
iPhoneやiPad、またはその他のUSB-C(R) PD対応デバイスを、デュアルUSB-C PDウォールチャージャーで同時に急速充電できます。どこにでもフィットするコンパクトなデザインに、40Wの充電を搭載しました。各ポートでは、20WのUSB-C PD 3.0認証の電力を供給できます。
デュアルUSB-Cポート
Apple、Samsung、Google、その他の互換性のあるスマートフォンやタブレットに対応
iPhone 12を25分以内に50%、iPadを40分で50%急速充電できます。
USB-C PD 3.0認証
コンパクトなデザインと、折りたたみ式のプロング(米国と中国のみ)
色 ホワイト ポート数 2 互換性 iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini
Belkin Cubic Charger 50W 2ポート 小型充電器 BELKIN(ベルキン) 4日以内出荷
GaNパワーでiPhone 16 ProおよびSamsung S25を27分で0%から50%まで急速充電、Chromebook、iPad Air 13、MacBook Air 13にも対応 デュアルUSB-Cポートで外出先でも快適に充電 スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチ、ノートパソコンの充電に対応 コンパクトかつ軽量な設計で持ち運びに最適 発熱を抑え、高効率で充電 「ゼロスタンバイパワー」充電器で、待機電力を95%削減 再生プラスチック*を使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供過電圧、過電力、短絡、サージ、過熱、過電流、信号干渉、静電気放電(ESD)からデバイスを確実に保護コンセント差し込み時にしっかりと固定 接続されたデバイスに応じて最適な充電を提供 中国、米国、英国向けの旅行に便利な折りたたみ式プラグ
保証期間 2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW) USBポート数 2個 RoHS指令(10物質対応) 対応 ワット数 50W
USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器 BELKIN(ベルキン) 当日出荷
108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。
USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。
ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。
コード長さ(m) 2 色 ホワイト 付属品 4ポートGaN充電器、2mの電源コード 寸法(mm) 31.50×80×98.50 互換性 Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
USB-C 2ポートPD65W 小型GaN急速充電器折畳式プラグ BELKIN(ベルキン) 当日出荷
デュアルUSB-Cポートで対応デバイスを2台同時に高速充電
USB-C PD 3.0対応、iPhone 13を28分で0%から50%の状態まで、Samsung Galaxy S21を27分で0%から50%の状態まで充電
USB-Cポート1つを使用する場合は最大65W、両方のポートを使用する場合は45W+20Wで充電可能
Apple、Samsung、Nintendo Switchなどの対応デバイス向けに最適化
GaNテクノロジーを統合し、高出力ながら発熱しない、効率的な充電を実現
PPSテクノロジーで、対応デバイスに最適な電力をダイナミックに供給
自宅、オフィス、旅行に最適なコンパクトなデザイン
色 ホワイト ポート数 2 互換性 Google Pixel 6、Google Pixel 5、iPad mini 6th Gen、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPad 9th gen、MacBook Pro、Surface Pro X、Dell XPS 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W BELKIN(ベルキン) 7日以内出荷
このUSB-Cイーサネットアダプターはコンパクトで、利便性に優れています。100W USB-C Power Deliveryとギガビットイーサネット接続(10/100/1000 Mbpsをサポート)に対応しています。アダプターがかさばらず、軽量設計なのでどこでも簡単に使用できます。 充電とイーサネット接続を両立できる2-in-1ソリューション 最大100Wのパススルー充電 10/100/1000 Mbpsをサポートするギガビットイーサネット接続 アダプターがかさばらず、どこでも使えるコンパクトでポータブルなデザイン ベルキンによる2年間の保証 回収済み再生材料から製造された製品
仕様 ●Dimensions (LxWxH)(cm):17.1(長さ)x 4.1(幅)x 1.5(高さ)●統合/組み込みケーブル長:13.1cm セット内容 USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W 質量(g) 29 互換性 USB-C to イーサネット+充電アダプターは、USB-C対応のPC/Mac、ノートパソコン/MacBook、タブレット、スマートフォンで使用でき、Mac、Windows、Chrome、Linuxオペレーティングシステムと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad Pro (11") 3rd Gen、MacBook Air 13" M1 (2020)、MacBook Pro 13" M1 (2020)、MacBook Pro 14" (2021)、MacBook Pro 16、MacBook Pro 16 (2019)、Surface Book 3
BOOST CHARGEPRO 68W USB-C PD GaN USB充電器(PSE) BELKIN(ベルキン) 6日以内出荷
合計出力68W、USB-Cポート×2
USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )
Intelligent power sharingにより、接続された各デバイスを最も効率的に充電
窒化ガリウム(GaN)トランジスタにより、コンパクト設計で高性能を実現
付属品 BOOST↑CHARGE(TM) USB-C 68W GaN充電器 色 ホワイト 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm) 62.3×30×66 出力電圧 68W(合計) 対応機種 Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Air 4、iPad Air、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone XR、iPhone XS Max、iPhone X、iPhone 8 Plus、iPhone 8、Macbook Pro 15" (2016)、Macbook Pro 13" (2016)、MacBook Air 13”、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy S20 FE、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy Note20 保証期間 2年間の延長製品保証と2500ドルの接続機器保証付き USBポート数 2
USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器 BELKIN(ベルキン) 8日以内出荷
高速で安全な GaN テクノロジーと合計 200W の驚異的な最大出力により、4 台の USB-C デバイスを同時に充電します。 ユニバーサルな互換性により、iPhone、MacBook、Apple Watch などの PD3.0 対応デバイスの急速充電がサポートされます。 USB-C - USB-C ケーブル (別売り) とペアリングすると、iPhone 15 Pro を含む最大 4 台のデバイスを 21 分で 0 ~ 50% まで急速充電できます。MacBook Pro 16" USB-C - USB-C ケーブル (別売) と組み合わせた場合、30 分で 0 ~ 50% 以上インテリジェント パワー シェアリングにより、最大 4 台のデバイスを同時に最も効率的に高速充電でき、合計最大出力 200 W、単一ポート最大出力 140 W机の上に置いてポートに簡単にアクセスできるように設計されています ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの高速かつ最適な充電を安全にサポートするユニバーサルな互換性環境に優しい使用済みリサイクル素材を使用し、100% プラスチックを含まないパッケージ(ケーブルを除く)を使用最大 2,500 ドルの接続機器補償範囲 (CEW) で安心
仕様 ●Dimensions (LxWxH):4.7in x 3.6in x 1.4in●Number of USB-C Ports:4●Power Cord Length(m):5 ft. (1.5 detachable power cord セット内容 BoostCharge Pro USB-C 4ポート GaN 搭載 200W 充電器、1.5 メートル(5 フィート)の取り外し可能な電源コード 互換性 ほとんどの PD3.1 (EPR) / PD3.0 対応デバイスの急速充電をサポートします。Nintendo Switch 2、iPhone 16e、iPad Air 4、iPad 9th gen、iPad Pro (11) 3rd Gen、iPad Pro (12.9) 5th Gen、MacBook Air 13、MacBook Air 13 M1 (2020)、MacBook Air 15 M2 (2023)、MacBook Pro 13 M2 (2022)、MacBook Pro 13 M1 (2020)、MacBook Pro 16、iPhone 15、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus、iPhone 15 Pro Max、iPhone 14、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus、iPhone 14 Pro Max、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 13 Pro、iPhone 13 Pro Max、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 12 Pro、iPhone 12 Pro Max、Galaxy S21 5G、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S23、Galaxy S23 Plus、Galaxy S23 Ultra
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります