絞り込み
ポート数
- 1(1)
色
- ブラック(2)
ブランド
- GOPPA
- 多摩電子(63)
- エレコム(56)
- CIO(52)
- ラスタバナナ(48)
- カシムラ(44)
- オーム電機(43)
- エアージェイ(39)
- アドテック(37)
- OWLTECH(オウルテック)(37)
- サンワサプライ(34)
- BELKIN(ベルキン)(30)
- オズマ(27)
- ELPA(24)
- bitstrong(ビットストロング)(13)
- グリーンハウス(12)
- j5 create(11)
- レノボ・ジャパン(Lenovo)(10)
- StarTech.com(10)
- AUKEY(オーキー)(10)
- ブランドをもっと見る

USB PD認証USB Type-C AC充電器20W
GOPPA¥999税込¥1,0991個当日出荷安心のUSB-IFの正規認証のUSB Type-C 充電器です。本商品はUSB PDに対応しており、お好みのケーブルをご利用いただくことでタブレット・スマホ・ゲーム機などに最適な出力で高速充電ができます。従来はデバイスごとに専用の充電器が必要でしたが、本商品(USB PD充電器)を利用すれば、それぞれの接続機器に最適な電力を自動で選択して高速充電することが可能です。USB-IFのUSB Power Delivery正規認証品です。USBコンプライアンステストに合格しており、安心してご利用いただけます。本商品はiPhone12を30分で1%から約50%充電が可能です。
GaN搭載 65W PD対応 ACアダプター ブラック
GOPPA¥5,998税込¥6,5981台8日以内出荷GP-ACC65PGRシリーズは、PowerDeliveryに対応しUSB Type-C(R)(USB-C(R))を1ポート持つ65W ACアダプターです。GaN(窒化ガリウム)を採用、小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器の充電用途に最適です。最新のGaN(窒化ガリウム)半導体を採用。小型軽量でノートPC、スマートフォン、タブレットなど、モバイル機器と一緒に持ち歩く用途に最適です。Surfaceの急速充電に必要な15V/4A出力に対応。推奨ケーブル GP-TCS65W18/B(別売)と組み合わせることにより、Surfaceの急速充電が可能。従来製品と比較して、充電時間を24%短縮できます。コンセントプラグを折りたたむことができるため、バッグの中でもスペースを取りません。仕様●電気通信事業法備考:公衆回線に直接接続しない為色ブラックポート数1
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります
AC充電器 の新着商品
USB充電器/1ポートUSB-A/最大12W/5V/2.4A/iPhone Pro / 17 / 16・iPad・Samsung Galaxy対応/ブラックStarTech.com税込¥2,748¥2,498