USB充電器 (2) カテゴリ: AC充電器ブランド: ラトックシステムすべて解除
USB充電ステーション 10ポート96W ラトックシステム 当日出荷
iPad、iPhone、スマホ、タブレットをまとめて最大10台同時に急速充電!
用途 急速充電対応のUSB10ポート充電器合計最大出力は96W!10台同時に充電可能Apple 12Wなどの急速充電/高速充電に対応最適な出力で充電できるスマートIC機能14枚の仕切り板で自由に位置調整万が一に備えた放熱・保護回路設計 その他 【設置対応機器】最大10台 ※接続台数の目安:Apple 12W高速充電 8台まで、Galaxy 10W 急速充電 9台まで。 ※目安を超えて接続した場合は、全体的に効率を下げて充電されます。 セット内容 製品本体、仕切板× 14枚、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 材質 プラスチック 質量(g) 約1010 最大出力(W) (理論値)96 外形寸法(幅W×長さL×高さH)(mm) 328× 118×26 対応 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレットなどUSB充電対応の機器 定格出力 最大5V/19.2A(10ポート合計最大)、最大5V/2.4A(1ポートあたり最大)※接続した機器に合わせて出力します。Apple 12W、Galaxy 10W、USB BC 1.2(7.5W)に対応。 USBポート数 USB Type-A×10 定格入力 AC100(50/60Hz)
USB充電ステーション 10ポート 160W ラトックシステム 8日以内出荷
最大10台のUSB機器をまとめて急速充電10ポート合計の最大出力は160WUSB Type-A ×6ポートUSB Type-C ×4ポート(PD3.0 PPSサポート)PD-PPS対応、機器の状態にあわせた効率的な充電が可能1ポート単独使用時 C3/C4ポート(USB Type-C)は最大100W急速充電に対応充電時の熱を外部へ逃がすスリットを本体側面、背面に装備仕切版の取り付け位置は機器に合わせて調整可能
セット内容 製品本体、仕切板×16枚(ワイヤレスイヤホン用 1枚、Apple Watch用1枚を含む)、ラバーシート x 2枚(ワイヤレスイヤホンの仕切板用)、ACアダプター/ACケーブル、ユーザーズマニュアル/保証書 本体寸法(mm) 248×135×29 適合機器 iPhone、iPad、スマートフォン、タブレット、ノートPC、スマートウォッチ、ワイヤレスイヤホンなどUSB充電対応の機器
『モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります