絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 5000~6000未満(2)
出力
  • 5V/3A(2)
  • 9V/2.22A(2)
  • 12V/1.67A(2)
給電端子
  • Type-C(1)
充電端子
  • Type-C(1)
入力
  • 5V/3A(1)
  • 9V/2A(1)
  • 12V/1.5A(1)
  • その他(1)
質量(g)
  • 100~120未満(2)
100~120未満
USBポート数
  • 1個口(1)
1個口
  • 色グレー(1)
  • 色ホワイト(1)
グレー・ホワイト
ブランド
  • HACRAY(ハクライ)
  • CIO(51)
  • 多摩電子(33)
  • BELKIN(ベルキン)(32)
  • OWLTECH(オウルテック)(29)
  • Mate(25)
  • エアージェイ(18)
  • サンワサプライ(17)
  • MOTTERU(17)
  • オーム電機(14)
  • HIDISC(14)
  • エレコム(11)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(10)
  • グリーンハウス(9)
  • Hamee(ハミィ)(8)
  • Omnicharge(8)
  • QTJ(8)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • オズマ(7)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
5000~6000未満(2)
  • Qi2・MagSafe対応 15Wモバイルバッテリー AirSlim HACRAY(ハクライ)

    Qi2・MagSafe対応 15Wモバイルバッテリー AirSlim

    HACRAY(ハクライ)
    5,098税込5,608
    1個
    6日以内出荷
    最新Qi2公式認証チップを搭載し、MagSafe搭載iPhoneなどQi2対応スマートフォンを最大15Wでワイヤレス急速充電します。※15Wのマグネット充電は、iPhone 12以降のMagSafe搭載機種のみ対応。MagSafe非対応iPhoneの場合は、最大7.5W対応。MagSafe対応iPhoneにピタッと吸着。ズレずに安定した充電が可能です。わずか116g・薄さ9.5mmのコンパクト設計で、スマホを使いながらの充電も快適。ポケットや小さなバッグにもすっきり収まります。USB-Cポートからは最大20Wの高速充電。デバイスをスピーディーに充電できます。有線とワイヤレスの2台同時充電にも対応しています。スマートフォンなどに給電しながら本体も充電する同時充電機能搭載。本体表面のLEDディスプレイが、バッテリー残量を数値でわかりやすく表示します。高耐久×高質感のアルミ合金ボディ。安心の回路設計&PSEマーク取得済。
    仕様USB PD対応:PD 18W出力(USB-C)5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A(20W Max)、(ワイヤレス)15W/10W/7.5W/5W(最大15W)本体質量(g)116入力(USB-C)5V/3A、9V/2A、12V/1.5(PD 18W Max)バッテリーリチウムポリマー本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)66.9×105.4×9.5出力容量定格:3160mAhバッテリー電圧(V)3.85ケーブル付属充電ケーブル:USB-AtoC(30cm)バッテリー容量(mAh)5000バッテリー容量(Wh)19.25
  • All in One 15W マグネットワイヤレスバッテリー HACRAY(ハクライ)

    All in One 15W マグネットワイヤレスバッテリー

    HACRAY(ハクライ)
    5,398税込5,938
    1個
    8日以内出荷
    【マグネットでぴたっと吸着、ながら充電に最適】。MagSafe対応iPhoneにピタッとくっつき、ズレずに快適に充電。カメラと干渉しない設計で、充電しながらの撮影もスムーズに行えます。【自動認識で置くだけ充電開始】。電源を入れなくても、対応デバイスを置くだけで充電が始まる「ウェイクアップ機能」を搭載し、デバイスを簡単に充電できます。【最大15W対応、4in1ワイヤレス充電】。iPhone、AirPods、Apple Watch、ワイヤレス充電対応スマートフォンをワイヤレス充電エリアで充電対応します。※出力はデバイスごとに異なります。iPhoneは、7.5Wで充電します。【USB-C有線充電 PD対応で最大20W急速充電】。USB-CポートでiPadやUSBデバイスなどの有線充電にも対応。USB-Cポートは入力・出力の両方に対応。すっきりとした1ポート設計で、ミニマルデザインを実現しています。※USB-Cとワイヤレスの同時充電時は、合計出力15Wまでとなり、電力は自動的に分配されます。【同時充電に対応】。USB Power Delivery対応のUSB-Cポートを搭載。本製品を充電しながら、ワイヤレス充電が可能です。【軽量・コンパクトで持ち運びに最適】。115gの軽量・コンパクト設計で、手のひらサイズ。オフィス、自宅、出張、旅行、カフェなど、どんなシーンでも活躍し、ポケットやバッグにすっきり収まります。【バッテリー残量表示 LEDランプ・電源ボタン】。本体には4段階のLEDランプがあり、充電中や残量確認が一目で可能。電源のON/OFFも簡単に操作できます。
    出力【USB-C+ワイヤレス合計】最大15W、【USB-C】最大20W5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A、【ワイヤレス】3W / 5W / 7.5W / 10W / 15W (Max)本体質量(g)115寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×16×64入力【USB-C】最大18Wバッテリー容量(mAh)5000USBポート数1充電端子USB-C給電端子USB-C/ワイヤレス

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー