絞り込み
バッテリー容量(mAh)
- 5000~6000未満(2)
- 6000~7000未満(1)
- 10000以上(6)
出力
- 5V/2.4A(1)
- 9V/2.22A(2)
- 10V/2.25A(2)
- 12V/1.67A(2)
給電端子
- Type-C(1)
- USB(1)
充電端子
- Type-C(1)
質量(g)
- 100~120未満(1)
- 120~140未満(1)
- 160~180未満(2)
- 180~200未満(2)
- 300~400未満(1)
- 1000~1500未満(2)
入力
- 5V/2A(1)
- 5V/3A(2)
- 9V/2A(2)
- 12V/1.5A(2)
5V/2A・5V/3A・9V/2A・12V/1.5A
USBポート数
- 3個口(1)
- 6個口(1)
3個口・6個口
色
ブラック(6)
ホワイト(2)
ブラック・ホワイト
ブランド
- アイリスオーヤマ
- エレコム(72)
- CIO(57)
- 多摩電子(38)
- OWLTECH(オウルテック)(35)
- BELKIN(ベルキン)(35)
- Mate(30)
- サンワサプライ(18)
- エアージェイ(18)
- MOTTERU(17)
- HIDISC(15)
- オーム電機(14)
- グリーンハウス(9)
- サンワダイレクト(9)
- HEC(コンピューケース・ジャパン)(9)
- Omnicharge(8)
- QTJ(8)
- Anker(アンカー)(8)
- VEGER(ベガー)(8)
- ブランドをもっと見る
「バッテリー容量(mAh)」から絞り込む
5000~6000未満(2)
6000~7000未満(1)
10000以上(6)

バッテリーステーション
アイリスオーヤマ¥18,980~税込¥20,878~1台当日出荷から翌々日出荷【大容量60000mAh】【最大出力100W】【重量約1.36kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。外出時の充電だけでなく、被災停電時やレジャーにも使える大容量バッテリーです。コンパクトなサイズながら、60000mAhの大容量でスマホやPC、カメラの充電は複数回可能。電気毛布やサーキュレーター等の連続使用にも。本体は約5時間で満充電。残量はパネルに表示されるためひと目で分かります。◆防災。小型のポータブル電源として、被災時の備えに。コンパクトなので収納にも困りません。◆レジャー。アウトドアでも使用可能。Type-C、Type-A各3つの端子で同時充電も可能。(使用例)※参考値です。使用環境によって数値は異なります。・スマートフォン 約11回。・タブレット 約5.6回。・卓上扇風機 約72時間。・ノートパソコン 約2回。・LEDランタン 約15回。◆オフィス。電源供給のないフリーデスクや、カフェなどでも1日中作業が可能です。色ホワイト質量(g)1360最大出力(W)TypeC100(合計98(3ポート))寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)77×82.5×155.8防塵防水性能IP54充電時間(時間)5バッテリー容量(mAh)60000調光方式3段階充電端子Type-C給電端子Type-A、Type-C
薄型モバイルバッテリー5000mAh
アイリスオーヤマ¥4,998税込¥5,4981個欠品中【マグネット式】【薄さ0.9cm】【軽量118g】【ワイヤレスイヤホン充電対応】【残量デジタル表示】 MagSafe対応の業界最薄・最軽量級のモバイルバッテリーです。 薄さたったの0.9cmでポケットティッシュより小さいサイズ感! ワイヤレス充電対応で充電したまま使っても邪魔にならなず、ポケットにしまえる薄さでポケットに入れたまま充電も可能です。 電池残量は数字で表示されるので細かい残量までひと目で分かるので安心。 ケーブルを使用した充電も可能、18Wの高出力で急速充電にも対応します。色ブラック質量(g)113最大出力(W)TypeC 20、MagSafe 10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)99×70×8.9最大入力(W)18バッテリー容量(mAh)5000端子TypeC 1
モバイルバッテリー 6,700mAh
アイリスオーヤマ¥2,998税込¥3,2981個当日出荷持ち運びに最適なコンパクトモバイルバッテリーです。外出先でもどこでも充電でき、175gと超軽量でコンパクトなのでポケットやバッグにすっきりと収納できます。停電などの非常用事態にも安心です。パワーインジケーターで残量表示されるので、バッテリー本体の残量が一目でわかります。付属品USB-A-micro-Bケーブル (約12cm)×1 ブラック色ブラック、ブラック質量(g)175出力DC5.0V-2.4A入力DC5.0V-2.0Aバッテリー容量(mAh)6700寸法(幅×奥行×高さ)(mm)52×25×104入力ポートmicro-B×1出力ポートUSB-A×1
薄型モバイルバッテリー 10,000mAh
アイリスオーヤマ¥3,298税込¥3,6281台翌々日出荷厚さ約16mmの薄型設計と軽量デザインのモバイルバッテリーです。片手に収まるサイズ感で持ち運びがしやすく、ポケットや小さなバッグにもすっきり収納できます。最大20Wの高出力に対応しており、スマートフォンなどの急速充電が可能です。10,000mAhのバッテリー容量により、スマートフォンを約2回充電でき外出先でも安心して使用できます。残量がひと目で確認できる表示パネルを搭載しています。付属品Type-C(TM) to Type-C(TM) ケーブル、かんたん操作ガイド色ブラック質量(g)172最大出力(W)20(TypeC)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.7×69.5×16内蔵電池リチウムイオン電池最大入力(W)18バッテリー容量(mAh)10000
バッテリーステーション ボトル型充電器 リン酸鉄リチウムイオン電池
アイリスオーヤマ¥19,980税込¥21,9781台翌々日出荷【大容量40000mAh】【最大出力65W】【重量約1.15kg】【LEDライト搭載】【防水・防塵性能IP54】。直径72mmのスリム形状で持ち運びしやすい、バッテリーステーションボトル型です。コンパクトなサイズながら40,000mAhの大容量バッテリーを搭載し、スマートフォン約9回、タブレット約3回、ノートパソコン約1.5回充電可能です。最大出力65WでPC充電にも対応するため、外出先やビジネスシーンでの電源確保に役立ちます。日常生活はもちろん、外出先やレジャー、防災用途まで幅広いシーンで活躍し、複数機器の同時充電にも対応しています。3段階で明るさを調整できるLEDライトを搭載しており防災備蓄としても実用性あり!停電時や非常時にも便利です。◇バッテリーを選ぶなら、リン酸鉄リチウムイオン電池がオススメ◇。電池寿命が長い/安全性/自己放電が少ない/低温に強い。耐用年数は10年以上(年200回充電を想定)色ホワイト質量(g)1150最大出力(W)65(TypeC)寸法(Φ×高さH)(mm)72×178バッテリーリン酸鉄防塵防水性能IP54充電時間(時間)約2.5バッテリー容量(mAh)40000USBポート数(TypeA)1、(TypeC)2調光機能3段階
薄型モバイルバッテリー ケーブル一体型 20,000mAh
アイリスオーヤマ¥5,498税込¥6,0481台翌々日出荷薄型&軽量モデルの便利なモバイルバッテリーです。20,000mAhと大容量なのでスマートフォンを約6回充電することができます。最大出力22.5Wで急速充電にも対応。電気用品安全法に適合したPSEマーク表記商品です。大容量なのに薄さ約2cm、重さは約360gで充電しながらも操作しやすい。USB Type-C(TM)ケーブル一体型で、鞄の中で絡まる心配もありません。※USB Type-C(TM) は USB Implementers Forum の商標です。内蔵ケーブルは出力だけでなく、最大18Wでの入力にも対応しているので、バッテリー本体への充電も可能です。付属品かんたん操作ガイド色ブラック質量(g)361出力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2.22A/10V2.25A/12V1.67A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×83×128定格容量12500mAh入力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2A/12V1.5A保管温湿度範囲【推奨】10~25℃/≦75%RH動作温湿度範囲0~35℃/30-75%RH充電時間(時間)約6(18W充電時)内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)20000
薄型モバイルバッテリー ケーブル一体型 10,000mAh
アイリスオーヤマ¥3,998税込¥4,3981台翌々日出荷薄型&軽量モデルの便利なモバイルバッテリーです。10,000mAhと大容量なのでスマートフォンを約4回充電することができます。最大出力22.5Wで急速充電にも対応。電気用品安全法に適合したPSEマーク表記商品です。大容量なのに薄さ約1.5cm、重さは約199gで充電しながらも操作しやすい。USB Type-C(TM)ケーブル一体型で、鞄の中で絡まる心配もありません。※USB Type-C(TM) は USB Implementers Forum の商標です。内蔵ケーブルは出力だけでなく、最大18Wでの入力にも対応しているので、バッテリー本体への充電も可能です。付属品かんたん操作ガイド色ブラック質量(g)199出力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2.22A/10V2.25A/12V1.67A寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)78×83×128定格容量5700mAh入力【ポート/ケーブル】5V3A/9V2A/12V1.5A保管温湿度範囲【推奨】10~25℃/≦75%RH動作温湿度範囲0~35℃/30-75%RH充電時間(時間)約3(18W充電時)内蔵電池リチウムイオン電池バッテリー容量(mAh)10000
薄型モバイルバッテリー10000mAh
アイリスオーヤマ¥5,998税込¥6,5981台当日出荷【マグネット式】【薄さ1.5cm】【軽量190g】【ワイヤレスイヤホン充電対応】【残量デジタル表示】 MagSafe対応の業界最薄・最軽量級のモバイルバッテリーです。 薄さたったの0.9cmでポケットティッシュより小さいサイズ感!スマホ約2回分の充電可能。 ワイヤレス充電対応で充電したまま使っても邪魔にならなず、ポケットにしまえる薄さでポケットに入れたまま充電も可能です。 電池残量は数字で表示されるので細かい残量までひと目で分かるので安心。 ケーブルを使用した充電も可能、18Wの高出力で急速充電にも対応します。色ブラック質量(g)190最大出力(W)TypeC:20、MagSafe:10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)102×70×14.8最大入力(W)18バッテリー容量(mAh)10000端子TypeC 1