絞り込み
バッテリー容量(mAh)
  • 10000以上(2)
出力
  • 5V/3A(1)
  • 5.5-11V/3A(1)
  • 9V/2A(1)
  • 9V/3A(1)
  • 10V/2.25A(1)
  • 12V/1.5A(1)
  • 12V/3A(1)
  • 15V/3A(1)
  • 20V/5A(1)
給電端子
  • Type-C(1)
  • USB(1)
充電端子
  • Type-C(1)
質量(g)
  • 500~600未満(1)
入力
  • 5V/3A(1)
  • 9V/3A(1)
  • 12V/3A(1)
  • 15V/3A(1)
  • 20V/5A(1)
5V/3A・9V/3A・12V/3A・15V/3A・20V/5A
USBポート数
  • 3個口(1)
3個口
ブランド
  • UGREEN
  • CIO(64)
  • BELKIN(ベルキン)(55)
  • 多摩電子(37)
  • OWLTECH(オウルテック)(35)
  • Mate(31)
  • エアージェイ(18)
  • MOTTERU(17)
  • サンワサプライ(16)
  • オーム電機(13)
  • HIDISC(13)
  • エレコム(12)
  • グリーンハウス(12)
  • HEC(コンピューケース・ジャパン)(9)
  • Hamee(ハミィ)(8)
  • QTJ(8)
  • VEGER(ベガー)(8)
  • Panasonic(パナソニック)(7)
  • オズマ(7)
  • Omnicharge(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
バッテリー容量(mAh)から絞り込む
10000以上(2)
  • UGREEN 20000mAh卷取り式ケーブル付きモバイルバッテリー UGREEN

    UGREEN 20000mAh卷取り式ケーブル付きモバイルバッテリー

    UGREEN
    11,980税込13,178
    1個
    当日出荷
    合計PD165W対応 卷取り式ケーブル内蔵、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載したモバイルバッテリー。ディスプレイでバッテリー残量や入出力をリアルタイムで確認可能。約0.7mの巻き取り式ケーブルは7段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
    質量(g)550出力【USB-A】33W Max(10V/2.25A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、5.5-11V/3A)、【USB-C】100W Max(10V/2.25A、5V3/A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)最大出力(W)165ケーブル長(m)【巻き取り式】0.65入力【USB-C】100W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A
  • UGREEN 10000mAh 双方向急速充電モバイルバッテリー UGREEN

    UGREEN 10000mAh 双方向急速充電モバイルバッテリー

    UGREEN
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    PD20Wの急速充電に対応、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載したモバイルバッテリー。低電流充電モードに対応し、過充電・過熱・ショートなどを防ぐ安全機構を内蔵している為、安心して充電できます。
    最大出力(W)USB-C 20 / USB-A 22.5バッテリーリチウムイオンバッテリー入力端子USB-C×2バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB-C×2/USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応

モバイルバッテリー/充電器』には他にこんなカテゴリがあります

モバイルバッテリー