絞り込み
ブランド
  • UGREEN
  • モノタロウ(333)
  • メディアカバーマーケット(38,502)
  • ナリカ(3,025)
  • サンワサプライ(2,713)
  • コクヨ(2,343)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](2,198)
  • エレコム(2,167)
  • ナカバヤシ(2,020)
  • StarTech.com(1,797)
  • HP(日本ヒューレット・パッカード)(1,719)
  • レイ・アウト(1,325)
  • オーム電機(974)
  • 永岡書店(965)
  • エスコ(956)
  • マルアイ(956)
  • サクラクレパス(952)
  • シヤチハタ(914)
  • トリニティ(859)
  • 呉竹(802)
  • uni(三菱鉛筆)(769)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(13)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UGREEN Revodok Pro 7-in-1 USB-Cハブ UGREEN

    UGREEN Revodok Pro 7-in-1 USB-Cハブ

    UGREEN
    5,898税込6,488
    1個
    当日出荷
    USB-A3.2×2、USB-C3.2×1、PD対応USB-C×1、 HDMI(4K@60Hz対応)×1、SD/microSDカードスロット×1。このコンパクトな7-in-1ハブで、ノートPCの能力が劇的に進化。データ転送、映像出力、高速充電まで、あらゆるニーズに対応。 デスク周りをスッキリさせながら、作業効率を大幅アップ。
    RoHS指令(10物質対応)対応ポートUSB-A 3.2×2、USB-C 3.2×1、HDMI(4K@30Hz)×1、PD対応(100W)Type-C×1、SDカード×1、microSDカードスロット×1
  • UGREEN 100W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器 UGREEN

    UGREEN 100W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器

    UGREEN
    8,198税込9,018
    1個
    当日出荷
    最大100Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
    最大出力(W)100ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A・最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A・最大100W、【USB-C2】5V=3A~20V=1.5A・最大30W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=5A・最大100WUSBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応
  • UGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き) UGREEN

    UGREEN Nexode Pro 100W GaN 急速充電器 (1.5m USB-Cケーブル付き)

    UGREEN
    8,698税込9,568
    1個
    当日出荷
    USB-C×2、USB-A×1 の3ポート搭載で、手のひらにおさまるコンパクトサイズ!最新の GaNInfinityチッ プ搭載、新世代スタッキング技術 AirPyra 活用で、100W急速充電器として最小級を実現しました。またUGREEN の独自の温度検知・制御技術 Thermal Guard が、ミリ秒単位の温度検出により過熱、過充電、過電流を制御。適切な電流をスマートに分配し、デバイスのバッテリー寿命 の劣化を防ぎます。
    最大出力(W)100ケーブル長(m)1.5対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C1】5V=3A~20V=5A 最大100W、【USB-C2】5V=3A~12V=2.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
  • UGREEN 65W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器 UGREEN

    UGREEN 65W GaN卷き取り式ケーブル付き急速充電器

    UGREEN
    4,898税込5,388
    1個
    当日出荷
    最大65Wの出力に対応、自動巻き取り式のUSB-Cケーブルと、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載。手のひらサイズで持ち運びにも便利な急速充電器です。約0.7mの巻き取り式ケーブルは8段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
    最大出力(W)65ケーブル長(m)【巻き取り式】0.75対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W、【USB-C】5V=3A~20V=3.25A 最大65W、【USB-C巻き取り】5V=3A~20V=3A 最大60WRoHS指令(10物質対応)対応
  • UGREEN USB Type-CtoC ケーブル 100W 2m UGREEN

    UGREEN USB Type-CtoC ケーブル 100W 2m

    UGREEN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    超高速の最大 100W! USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。二重のナイロンファイバー編組と被覆構造により高耐久、10000 回以上の折り曲げ試験に合格。E-Marker チップ搭載で過電流、過熱、短絡などの高い保護機能を備えています。
    ケーブル長(m)2対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • UGREEN USB 3.1 Gen 2 USB Type-CtoC ケーブル 100W 1m UGREEN

    UGREEN USB 3.1 Gen 2 USB Type-CtoC ケーブル 100W 1m

    UGREEN
    2,498税込2,748
    1個
    欠品中
    USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。Thunderbolt 3 4K60Hzの映像出力や、10Gbpsの超高速データ伝送にも対応。これ1本ですべてのニーズを満たします。
    ケーブル長(m)1対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大10GbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • UGREEN USB Type-CtoC L型 ケーブル 100W 1m UGREEN

    UGREEN USB Type-CtoC L型 ケーブル 100W 1m

    UGREEN
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    L字型を採用した USB-C ケーブル!持ち手に干渉しない ので、充電しながらの使用に最適。USB PD に対応、最大 100W(20V× 5A)まで安定出力します。二重のナイロンファイバー編組と被覆構造により高耐久、10000 回以上の折り曲げ試験に合格。
    ケーブル長(m)1コネクタ形状USBType-C(オス) - USBType-C(オス)対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cプラグ金メッキ転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応変換タイプオス - オス
  • UGREEN Revodok 6-in-1 USB-Cハブ UGREEN

    UGREEN Revodok 6-in-1 USB-Cハブ

    UGREEN
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷
    USB-C端子1つから、HDMI、USB-A 3.0×3、SD/microSDカードリーダーの6つのポートへ拡張。最大5Gbpsの転送速度で素早くデータを転送。あなたのPCとスピーディーにリンクさせます。
    RoHS指令(10物質対応)対応ポートHDMIポート x1、USB-A 3.0ポート x3、SDカードリーダー x1、microSDカードリーダー x1
  • UGREEN 20000mAh卷取り式ケーブル付きモバイルバッテリー UGREEN

    UGREEN 20000mAh卷取り式ケーブル付きモバイルバッテリー

    UGREEN
    11,980税込13,178
    1個
    欠品中
    合計PD165W対応 卷取り式ケーブル内蔵、USB-C×1、USB-A×1 の2ポートを搭載したモバイルバッテリー。ディスプレイでバッテリー残量や入出力をリアルタイムで確認可能。約0.7mの巻き取り式ケーブルは7段階の長さ調節が可能で、スムーズで絡まりにくく、耐久性にも優れています。
    質量(g)550出力【USB-A】33W Max(10V/2.25A、5V/3A、9V/2A、12V/1.5A、5.5-11V/3A)、【USB-C】100W Max(10V/2.25A、5V3/A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)最大出力(W)165ケーブル長(m)【巻き取り式】0.65入力【USB-C】100W Max(5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/5A)バッテリーリチウムイオンバッテリーバッテリー容量(mAh)20000USBポート数3RoHS指令(10物質対応)対応充電端子USB-C給電端子USB-C、USB-A
  • UGREEN USB-CPD巻き取り式急速充電ケーブル 100W UGREEN

    UGREEN USB-CPD巻き取り式急速充電ケーブル 100W

    UGREEN
    1,598税込1,758
    1個
    欠品中
    USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。4段階の長さに調整可能な巻き取り式ケーブルを内蔵し、絡まりにくいフラットケーブルを採用しています。
    ケーブル長(m)1対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to C転送速度(Mbps)最大480RoHS指令(10物質対応)対応
  • UGREEN USB Type-CtoC ケーブル 100W 1m UGREEN

    UGREEN USB Type-CtoC ケーブル 100W 1m

    UGREEN
    1,098税込1,208
    1個
    4日以内出荷
    超高速の最大 100W! USB PD に対応、最大 100W(20V×5A)まで安定出力します。二重のナイロンファイバー編組と被覆構造により高耐久、10000 回以上の折り曲げ試験に合格。E-Marker チップ搭載で過電流、過熱、短絡などの高い保護機能を備えています。
    ケーブル長(m)1対応20V=5A (100W)インターフェースUSB Type-C to Cデータ転送速度最大480MbpsRoHS指令(10物質対応)対応
  • UGREEN 10000mAh 双方向急速充電モバイルバッテリー UGREEN

    UGREEN 10000mAh 双方向急速充電モバイルバッテリー

    UGREEN
    2,798税込3,078
    1個
    4日以内出荷
    PD20Wの急速充電に対応、USB-C×2、USB-A×1 の3ポートを搭載したモバイルバッテリー。低電流充電モードに対応し、過充電・過熱・ショートなどを防ぐ安全機構を内蔵している為、安心して充電できます。
    最大出力(W)USB-C 20 / USB-A 22.5バッテリーリチウムイオンバッテリー入力端子USB-C×2バッテリー容量(mAh)10000出力端子USB-C×2/USB-A×1RoHS指令(10物質対応)対応
  • 10-in-1 USB-C Multi Adapter UGREEN

    10-in-1 USB-C Multi Adapter

    UGREEN
    8,898税込9,788
    1台
    翌日出荷
    UGREEN Revodok Pro 10 in 1 USB-Cドッキングステーション USB cハブ 二つHDMI拡張4K@60Hz 一つ拡張8K@30Hz USB A *3+ USB-C 5Gbpsデータ転送ポート 100W PD急速充電 1Gbpsイーサネットポート SD Micro SD/TFカードリーダー付き
  • UGREEN 30W GaN 急速充電器 UGREEN

    UGREEN 30W GaN 急速充電器

    UGREEN
    1,998税込2,198
    1個
    4日以内出荷
    PD3.0 最大30Wの出力に対応した3ポートGaN急速充電器。3台のデバイスに同時に電力供給が可能、コンパクトなので持ち運びに便利なサイズです。またUGREEN独自技術Power Dispenserシステムにより、接続されたデバイスに応じ、自動的に出力を判別します。
    最大出力(W)30対応【USB-A】5V=3A~10V=2.25A 最大22.5W【USB-C】5V=3A~20V=1.5A 最大30WRoHS指令(10物質対応)対応
  • 13-in-1 USB-C Multi Adapter-10Gbps UGREEN

    13-in-1 USB-C Multi Adapter-10Gbps

    UGREEN
    15,980税込17,578
    1台
    翌日出荷
    UGREEN Revodok Pro USB Cハブ 13 in 1 type c ドッキングステーション MST機能 hdmi 2つ+DP出力4K@60Hz 3画面 PD 100W 急速充電 2xUSB-A 3.2+USB-C 3.2+2×USB-A 3.0 10Gbpsデータ転送 1Gbps RJ45ポート SD/TFカード 3.5mmオーディオ
  • 9-in-1 USB-C Multi Adapter-5Gbps UGREEN

    9-in-1 USB-C Multi Adapter-5Gbps

    UGREEN
    6,998税込7,698
    1台
    翌日出荷
    UGREEN Revodok USB Cハブ 9-IN-1 【USB-A*2+USB-C*2】USB3.0ハブ 4K 60Hz HDMIハブ Type-C PD100W 急速充電 5Gbps高速転送 SD Micro SD/TFカードリーダー
  • Rockchip 8コアCPU 1GbE 2ベイNAS ディスクレス UGREEN

    Rockchip 8コアCPU 1GbE 2ベイNAS ディスクレス

    UGREEN
    38,980税込42,878
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証2年。Rockchip RK3576 8Cores〇4GB DDR4標準搭載〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1〇LANポート:1GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:60000GB●3.5インチスロット最大搭載数:2台●2.5インチスロット最大搭載数:2台●ストレージインターフェース規格:SATA●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • 4コアCPU 2.5GbE 2ベイNAS DXP2800 UGREEN

    4コアCPU 2.5GbE 2ベイNAS DXP2800

    UGREEN
    59,980税込65,978
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証2年。Intel N100 4Cores 3.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ16GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1〇LANポート:2.5GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:60000GB●3.5インチスロット最大搭載数:2台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • 4コアCPU 2.5GbE×2 4ベイNAS DXP4800 UGREEN

    4コアCPU 2.5GbE×2 4ベイNAS DXP4800

    UGREEN
    97,980税込107,778
    1台
    8日以内出荷
    〇メーカー保証2年。Intel N100 4Cores 3.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ16GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×2〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:120000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • 17-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station UGREEN

    17-in-1 Thunderbolt 5 Docking Station

    UGREEN
    61,980税込68,178
    1台
    翌日出荷
    UGREEN Maxidok 17-in-1 Thunderbolt5 ドッキングステーション Thunderbolt5×2+DP 3画面出力 8K60Hz 120Gbps高速転送 M.2SSD増設 240W給電 USB-A/C3.2×3+2.5GLAN+SD4.0カードリーダー+3.5mm音声ポート サンダーボルト5/4/USB4対応 MacBook/Windows/PCなど適用
  • 4コア/8スレッドCPU 10GbE×2 4ベイNAS DXP4800GT UGREEN

    4コア/8スレッドCPU 10GbE×2 4ベイNAS DXP4800GT

    UGREEN
    129,800税込142,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証2年。AMD Ryzen Embedded R2514〇8GB DDR4標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●2.5インチスロット最大搭載数:4台●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウェア●ストレージインターフェース規格:SATA●最大ストレージ容量:144000GB●筐体タイプ:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認メモリー容量8GB搭載OSUGOS Pro
  • 4コア/8スレッドCPU 10GbE×1 2ベイNAS DXP2800GT UGREEN

    4コア/8スレッドCPU 10GbE×1 2ベイNAS DXP2800GT

    UGREEN
    85,980税込94,578
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証2年。AMD Ryzen Embedded R2514〇8GB DDR4標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●2.5インチスロット最大搭載数:2台●3.5インチスロット最大搭載数:2台●RAID対応:ソフトウェア●ストレージインターフェース規格:SATA●最大ストレージ容量:80000GB●筐体タイプ:タワー●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認メモリー容量8GB搭載OSUGOS Pro
  • 10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus UGREEN

    10コアCPU 10GbE×2 8ベイNAS DXP8800 Plus

    UGREEN
    199,800税込219,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:240000GB●3.5インチスロット最大搭載数:8台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • 10コアCPU 10GbE×2 6ベイNAS DXP6800 Pro UGREEN

    10コアCPU 10GbE×2 6ベイNAS DXP6800 Pro

    UGREEN
    189,800税込208,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証3年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×2〇映像出力:8K〇SD4.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:180000GB●3.5インチスロット最大搭載数:6台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • Rockchip 8コアCPU 2.5GbE 4ベイNAS ディスクレス UGREEN

    Rockchip 8コアCPU 2.5GbE 4ベイNAS ディスクレス

    UGREEN
    65,980税込72,578
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証2年。Rockchip RK3576 8Cores〇8GB DDR4標準搭載〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1〇映像出力:4K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:120000GB●3.5インチスロット最大搭載数:4台●2.5インチスロット最大搭載数:4台●ストレージインターフェース規格:SATA●RAID対応:ソフトウェア●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認
  • 10コアCPU 10GbE×1 4スロットNAS DXP480T Plus UGREEN

    10コアCPU 10GbE×1 4スロットNAS DXP480T Plus

    UGREEN
    149,800税込164,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証2年。Intel i5-1235U 10Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×4〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:10GbE×1〇映像出力:8K〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●最大ストレージ容量:32000GB●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認インターフェースRJ45(10GbE)LANポート×1、ThunderboltTM4ポート×2、高速USBポート:Thunderbolt 4(40Gb/s)×2、USB-A(10Gb/s)×1容量(TB)32(4×8)ベイ数4RAID機能JBOD/Basic/0/1/5/6/10
  • 5コアCPU 210GbE×1 4ベイNAS DXP4800 Plus UGREEN

    5コアCPU 210GbE×1 4ベイNAS DXP4800 Plus

    UGREEN
    109,800税込120,780
    1台
    翌日出荷
    〇メーカー保証2年。Intel 8505 5Cores 4.4GHz〇8GB DDR5標準搭載〇最大メモリ64GB〇NVMeスロット×2〇対応RAIDモード:JBOD/RAID0 RAID1 RAID5 RAID6 RAID10〇LANポート:2.5GbE×1 10GbE×1〇映像出力:4K〇SD3.0カードスロット〇メーカーダイレクトサポート:メールアシスタント:service.nas.as@ugreen.com
    仕様●筐体タイプ:タワー型●搭載OS:UGOS Pro●3.5インチスロット最大搭載数:4台●RAID対応:ソフトウエアRAID●電気用品安全法(付属品等):適合/例外承認インターフェースLANポート:2.5GbE×1 10GbE×1容量(TB)最大136ベイ数4RAID機能JBOD/RAID0、RAID1、RAID5、RAID6、RAID10