絞り込み
サイズ
  • 3L(6)
  • L(25)
  • LL(25)
  • M(25)
  • S(20)
  • SS(12)
入数
  • 1(28)
機能
  • 機能タッチパネル対応(1)
  • 機能伸縮性・柔軟性(7)
  • 機能吸汗速乾(1)
  • 機能耐久性(11)
  • 機能耐切創・耐突刺(7)
  • 機能耐摩耗性(13)
  • 機能耐油(4)
  • 機能軽量(2)
  • 機能通気性・透湿性(8)
  • 機能防寒・保温(1)
  • 機能静電気防止(1)
  • 色イエロー(3)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(3)
  • 色グレー(7)
  • 色パープル(1)
  • 色ブラウン(2)
  • 色ブラック(13)
  • 色ブルー(11)
  • 色ホワイト(4)
  • 色レッド(3)
材質(すべり止め)
  • ニトリルゴム(19)
  • ネオプレンゴム(2)
  • ポリウレタン(6)
  • 天然ゴム(3)
ゲージ数
  • ゲージ数7(1)
  • ゲージ数10(1)
  • ゲージ数13(2)
  • ゲージ数15(14)
  • ゲージ数18(7)
7・10・13・15・18
全長(cm)
  • 19.2~26.5(1)
  • 19.2~26.7(1)
  • 19.5~24.5(1)
  • 19.9~26.5(1)
  • 20~25(1)
  • 20.8~27.3(1)
  • 21(1)
  • 21~25.5(1)
  • 21~26(2)
  • 21~28.5(1)
  • 21.3(1)
  • 21.7(1)
  • 21.9~26.1(1)
  • 22(5)
  • 22~27(4)
  • 23(4)
  • 24(5)
  • 25(5)
  • 26(5)
  • 27(5)
19.2~26.5・19.2~26.7・19.5~24.5・19.9~26.5・20~25・20.8~27.3・21・21~25.5・21~26・21~28.5・21.3・21.7・21.9~26.1・22・22~27・23・24・25・26・27・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • アンセル
  • モノタロウ(11)
  • エスコ(50)
  • アトム(44)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(43)
  • COVER WORK(カバーワーク)(40)
  • おたふく手袋(35)
  • グローブマニア(川西工業)(34)
  • TOWA(東和コーポレーション)(34)
  • ユニワールド(33)
  • 勝星産業(31)
  • コーコス信岡(26)
  • UVEX(ウベックス)(26)
  • TRUSCO(25)
  • PUMA GLOVE(23)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(21)
  • HANVO(ハンボ)(20)
  • ミドリ安全(18)
  • 富士手袋工業(天牛)(18)
  • 丸和ケミカル(16)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
プロの現場向け3M人気商品特集
30件中 130
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-812

    アンセル(2件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。特許取得済の独自のニットデザインにより、回転工具に巻き込まれるなどの危険性の高い場所で容易に破れ、手の怪我のリスクを大幅に軽減します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。手袋だけを犠牲にして手を守ります。超薄手設計により、小さな部品も掴みやすい優れた指先感覚性を実現し、正確さが要求される作業に適しています。ZONZ技術により高い通気性があり、手を蒸れ知らずの快適な状態に維持します。
    用途繊細な組立作業。巻き込まれなどの危険がある作業。厚さ(mm)0.8入数(双)1機能極薄、通気性材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
  • ハイフレックス フォームグレー アンセル

    ハイフレックス フォームグレー

    アンセル(18件のレビュー)
    639税込703
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。グリップ力に優れ、独自の編み方により作業性を極めた素手感覚の手袋。 ハイフレックス フォーム グレーは、通気性のある発泡ニトリルゴムでコーティングした背抜きタイプの手袋です。 ナイロン繊維のライナーと発泡ニトリルゴムが手のひらの発汗を軽減し、ミクロの穴ですべり止め効果を発揮するので、油の付着した部品でも容易に扱うことが可能です。 フィット感が優れているうえ、手を締め付けず、素手感覚の作業が可能です。 グレーと黒の外観で、不快な汚れが目立ちません。 アンセルの特殊な編み方【KVSD工程】で手の疲れを軽減し、作業性が向上します。 発泡ニトリルゴムでオイルグリップ力に優れています。
    用途機械組立、メンテナンス、荷捌き、油の付着した部品の取り扱いなど厚さ(mm)0.8耐摩耗性レベル3(テスト2000回以上)耐切創性レベル1(テスト1.2倍以上)耐突刺し性レベル1(テスト20N以上)耐引裂き性レベル3(テスト50N以上)
  • 組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム アンセル

    組立・作業用手袋 ハイフレックスフォーム

    アンセル(8件のレビュー)
    649税込714
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。発泡ニトリルコーティング仕様で素手感覚で使用可能です。 油の付いた部品を滑って落とすことがないよう、ミクロの穴が部品をしっかり保持します。
    用途自動車・二輪車の組み立て工程。厚さ(mm)0.85
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-125

    アンセル(1件のレビュー)
    56税込62
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。色が白いため、汚れを目立たせることができます。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-816

    アンセル(1件のレビュー)
    469税込516
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。アンセルの特許技術であるFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の自由な動きを可能にし作業効率を向上します。薄いライナーとコーティングを組み合わせることで、素手のような使用感と快適性があります。精密作業で指先の繊細な動きを要する作業者に適しています。効率的に不純物を抽出する独自の洗浄プロセスにより、清潔かつ快適な装着感の手袋を提供します。シリコンフリーなので部品にシリコン汚染が発生することはありません。人間工学に基づく超薄設計により、装着していることを忘れる手袋です。
    用途組み立てと仕上げ用。工場のメンテナンス。金属製作。品質管理。自動車関連。建築・建設関連。厚さ(mm)0.87入数(双)1材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
  • ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618 アンセル

    ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-618

    アンセル(2件のレビュー)
    129税込142
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。18ゲージ編でとても薄く、際立った快適さと指先の繊細さを保証します。
    用途繊細な組立作業。ピッキング作業。厚さ(mm)0.66規格EN388耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • 耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840 アンセル

    耐衝撃ニトリル背抜き手袋 リンガーズ R840

    アンセル
    2,498税込2,748
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。作業時の快適性と手の甲の耐衝撃性を両立した軽作業用手袋です。従来比2倍のグリップ力を実現するコーティング加工を採用しました。PU 親指股部補強(TCR)により、摩耗しやすい部分に耐久性を持たせ、手袋の耐久期間を延ばしています。FORTIXTM技術の改良により、耐摩耗性が最大20%向上し、より長く使用できるようになりました。
    用途物流現場・倉庫での作業。小型部品の組み立て。手先の細かい作業と手の甲の保護が同時に必要な現場に厚さ(mm)1.3入数(双)1機能耐衝撃性、耐久性、耐摩耗性材質(すべり止め)ニトリルゲージ数15
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-849

    アンセル
    269税込296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[TM上]]テクノロジーを使用した薄い発泡ニトリルのコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。手の甲までフルコーティングされており、かぎ裂きと汚れから手を全面保護します。薄い発泡ニトリルのコーティングにより、通気性に優れた快適な装着感が得られます。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
    用途繊細な組立作業。厚さ(mm)1.15入数(双)1材質(すべり止め)発泡ニトリルゴム
  • 組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601 アンセル

    組立・作業用手袋 ハイフレックス 11-601

    アンセル
    109税込120
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。乾燥した環境で、最高レベルの手先の作業性のために設計されています。小さな部品でも快適で正確な処理ができます。精密作業およびクリーンハンドリングに適合します。低発じん性のため、微細なチリや製品間の汚染から製品を保護します。黒色のため、汚れが目立ちません。まるで2つ目の肌のように、小さな部品でも快適で正確な処理ができます。
    用途小さな部品の組み立て。自動車関連。機械設備。金属製作。輸送関連。厚さ(mm)0.94EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、(EN388 2016規格)耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1、EN ISO耐切創レベルA
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-129

    アンセル(1件のレビュー)
    279税込307
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.7規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128 アンセル

    ニトリル背抜手袋 エッジ 48-128

    アンセル(1件のレビュー)
    269税込296
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。軽く快適な使い心地です。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。厚さ(mm)0.58耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545
  • 耐切創手袋ハイフレックス 11-561 アンセル

    耐切創手袋ハイフレックス 11-561

    アンセル
    1,998税込2,198
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。薄くて軽いながら、競合品の2倍以上の耐久性を備えています。 INTERCEPT糸は、高い耐切創性を保ちながら、器用さと快適さを提供します。 薄いコーティングには、FORTIX[[TM上]]技術を採用し、耐久性だけでなくより快適で通気性のあるフィット感を提供します。 強化された親指の股は、手が頻繁に接触される領域の保護を強化し、手袋の寿命を延ばします。 シリコンが含まれていないため、塗装前の金属部分に対してシリコン汚染を防ぎます。 耐切創性、耐引裂性に優れています。
    用途自動車関連。 建設関連。 機械設備。 金属加工。 鉱業。 メンテナンス。 組み立て作業。厚さ(mm)1.1入数(双)1機能耐切創性、耐引裂性、薄手、軽量、耐久性、通気性、フィット感耐切創性XCEN388規格4X42C(2016)
  • 組立・作業用手袋 ハイフレックスライト アンセル

    組立・作業用手袋 ハイフレックスライト

    アンセル(1件のレビュー)
    159税込175
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。軽さと柔らかさを追求しながら、グリップ力・耐摩耗性にも優れています。低発じんの長繊維ナイロンとPUコーティングのため製品保護に威力を発揮します。
    用途電気部品・精密機械組み立て工程。厚さ(mm)0.96
  • ニトリル背抜き手袋 ハイクロン アンセル

    ニトリル背抜き手袋 ハイクロン

    アンセル
    889税込978
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。過酷な使用環境に耐える極めて丈夫な重作業用手袋です。重作業用のレザー手袋より3倍丈夫です。アンセル独自のニトリル配合設計で、鋭利な物や研磨剤に対して優れた耐性を発揮します。PVCよりも強度と柔軟性に優れています。グリースやオイルに対して優れたバリアを提供するニトリルコーティングです。コットンジャージ生地を使用しており、快適な装着感を実現します。シリコンは使用していません。
    用途金属板と金属パネルの取り扱い。金属加工および組立作業。プレス射出成形耐切創性EUカットレベル2
  • ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126 アンセル

    ウレタン背抜手袋 エッジ 48-126

    アンセル(1件のレビュー)
    299税込329
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。高い耐摩耗性とグリップ力により生産性の向上に寄与します。15ゲージ編で手にしっかりフィットし、指先の繊細な感覚を損ないません。
    用途細かな組み立て作業、梱包作業、品質検査。規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0570
  • ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920 アンセル

    ニトリル背抜き手袋エッジ 48-920

    アンセル
    109税込120
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手のひら部のニトリルコーティングにより、油による汚染から皮膚を保護します。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
    用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理厚さ(mm)1.25入数(双)1機能耐摩耗性、耐切創性、耐引裂性、耐突刺性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
  • 作業用手袋 アクティブアーマー 80-100 アンセル

    作業用手袋 アクティブアーマー 80-100

    アンセル(1件のレビュー)
    129税込142
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。天然ゴムのコーティングで、優れた機械的性能を発揮し、最高の保護と耐久性を実現します。
    用途建築材料、コンクリート、レンガ、タイルの取り扱い。一般的な取り扱い。ごみ収集。軽作業。厚さ(mm)2.4タイプすべり止め付規格EN388:2016EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル2、耐引裂レベル4、耐突刺レベル2
  • ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840 アンセル

    ウレタン背抜手袋 ハイフレックス 11-840

    アンセル
    739税込813
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーによるニトリルコーティングは高い耐久性とグリップ力、通気性を提供します。耐久性、使い心地、指先の動かしやすさを高いレベルでバランスよく備えており、様々な種類の作業を行う人に最適です。
    用途小型~中型部品の組立。一般作業。厚さ(mm)1規格EN388耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0569
  • ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818 アンセル

    ニトリル背抜手袋 ハイフレックス 11-818

    アンセル(1件のレビュー)
    259税込285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。独自のFORTIX[[(R)]]テクノロジーを使用したニトリルコーティングにより、高い耐久性とグリップ力、通気性を発揮します。18ゲージ編のため、素手のような使い心地で、指先を繊細に動かせます。正確さが要求される作業に適しています。
    用途繊細な組立作業。厚さ(mm)0.75機能耐久性、通気性、グリップ力耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0545EN388規格EN388
  • 天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400 アンセル

    天然ゴム背抜手袋 パワーフレックス 80-400

    アンセル
    249税込274
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。特殊形状のアクリル繊維を使用しており、低温の環境でも快適に作業できます。(EN511 020規格品)
    用途入出荷作業。冷凍、冷却施設。建設業。厚さ(mm)3.2規格EN388/EN511(低温・耐寒性)認証品機能耐引裂き性・耐摩耗性・耐切創性・耐寒耐摩耗性レベルX耐切創性レベル2耐突刺し性レベル1耐引裂き性32018年トラスコ掲載ページ6 0533
  • ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919 アンセル

    ニトリル背抜き手袋エッジ 48-919

    アンセル
    659税込725
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。油または潤滑剤を塗った小型および中型の部品を扱う作業者向けの手袋です。 手の全体がニトリルでフルコーティングされているため、産業用液体との接触から手を保護します。 ニトリルの二重コーティングにより、油に強く快適です。 手のひら部がニトリルで粗面加工されているため、油が付いた部品や工具をしっかりとつかむことができます。
    用途部品の組み立て作業 メンテナンス 金属加工 品質管理厚さ(mm)1.35入数(双)1機能耐久性、撥油性、耐摩耗性、伸縮性材質(すべり止め)ニトリルゴム(NBR)
  • ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン アンセル

    ニトリルコーティング手袋アクティブアーマー ハイクロン

    アンセル
    259税込285
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。RIPEL技術を用いたフルコーティングが、グリースやオイルに対し優れたバリア性能を発揮します。特許取得済みのFORTIX技術により、かつてない耐久性を備え、研磨剤や鋭利な物に対して優れた耐性を発揮します。ANSELL GRIP技術により、滑りやすい物を掴む際の力を最小限にするため、手の疲労を軽減し生産性を向上させます。強化されたコーティングにより、柔軟性と快適性に優れ、同時に高い機械的保護力があります。特別な人間工学に基づく形状と豊富なサイズバリエーションにより快適なフィット感を実現します。ソフトなポリコットン製ライナーを使用し、ムレのない装着感を提供するとともに、レザーや 100%ジャージーコットン製ライナーより優れた制汗性能を発揮します。EN1149に基づく静電防止性能を備え、シリコン不使用により製品の保護性能を向上しました。
    用途自動車関連。機械および機器。金属加工。建設・鉱業。石油・ガス。一次組み立て。廃棄物の収集および区分け。研磨材の取り扱い。乾いた部品、濡れた部品、油まみれの部品の取り扱い。メンテナンス。厚さ(mm)1.7入数(双)1
  • ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528 アンセル

    ニトリル背抜き手袋ハイフレックス 11-528

    アンセル
    319税込351
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。無溶媒です。フィット感を高め、快適さが増しています。長時間の作業で疲れた手に持続的な快適さと保護を提供します。肌にやさしい設計で快適性が優れています。INTERCEPT Technologyの採用により、耐切創性が強くなっています。
    用途細かい作業や組み立ての最終工程に。小型または超微細の鋭利な部品の取り扱い。射出成形部品の組み立て。機械加工。切創の危険があるパッケージング作業。スタンピング - ライト&ドライ。ワイヤの組み立てと固定。厚さ(mm)1.08入数(双)1材質(すべり止め)ニトリルゴム
  • 背抜き手袋ハイフレックス アンセル

    背抜き手袋ハイフレックス

    アンセル
    659税込725
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。特殊な編み方、独自のZONZテクノロジーで吸い付くような柔らかい着用感です。発泡ニトリルコーティングでオイルグリップ力に優れています。コーティングは黒、ライナーもグレーなので汚れが目立ちません。DMFフリー
    用途機械パーツ製造組み立て。倉庫内作業。運送業。自動車関連。トラスコ品番320-5631材質繊維部:ナイロン、すべり止め部:発泡ニトリルゴム厚さ(mm)0.95グレー/ブラックサイズLL全長(cm)19.2~26.5中指長(cm)7.8手のひらまわり(cm)21.6色(手首部)ブラックゲージ数15
  • 作業用手袋 アクティブアーマー 97-120 アンセル

    作業用手袋 アクティブアーマー 97-120

    アンセル
    2,298税込2,528
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。手の甲と指先に耐衝撃性のクッションを装着し、衝撃から手を守ります。泥や油に対してのグリップ力と耐切創性、耐衝撃性に優れています。特殊なオイル不透過性の技術により、手を清潔に保つことができます。優れたオイルグリップと耐切創性、耐衝撃性は、極度な状況でも手を保護し、疲労を軽減します。
    用途パイプの接続。モーター・工具の分解・組み立て。重機・設備メンテナンス。クリーニングツールの取り扱い。鉱業。石油精製。材質(すべり止め)ネオプレンゴム・ニトリルゴム耐摩耗性4耐切創性2耐突刺し性2耐引裂き性4
  • ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926 アンセル

    ネオプレン背抜手袋 ハイフレックス 11-926

    アンセル
    369税込406
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。ネオプレンゴムコーティングにより、油の付着した物にも高いグリップ力を発揮します。3/4ディップにより広範囲を耐油性の高いコーティングでカバーしています。18ゲージ編のため柔軟性と指先の繊細さに優れています。
    用途小型部品の組立。金属製品の組立。メンテナンス作業。厚さ(mm)1.28機能耐油性、柔軟性耐摩耗性4耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0554EN388規格EN388
  • ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842 アンセル

    ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス 11-842

    アンセル
    819税込901
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。サステイナブル多目的手袋ライナーは、90%リサイクルナイロン糸を使用、手袋1組あたり二酸化炭素排出量を75g CO2eq削減、プラスチック未使用のインナーパッケージで53%の材料削減を実現しました。FORTIXTM技術により耐摩耗性が最大20%、通気性、手先を使う作業性が向上します。タッチスクリーン対応です。肌に優しく、皮膚科学的に試験され、有害物質を含みません。
    用途一般的な取り扱い作業および、小型部品の組み立て。部品のピッキング、固定。倉庫および物流運営。消費財および産業用タッチスクリーン対応。品質検査厚さ(mm)1.4入数(双)1機能耐摩耗性、通気性、タッチパネル対応ゲージ数15
  • ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409 アンセル

    ニトリルコーティング手袋アクティブアーマーハイライト 47-409

    アンセル
    249税込274
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。革手袋のような丈夫さがあり、オイルやグリスが染み込みません。手のひらから甲までをフルコーティングしているので、油や火花の飛び散りにも対応します。セーフティーカフ採用で、巻き込みの危険性から手首部分までを保護します。コットン製手袋の12倍、薄手のレザー製手袋の5倍、PVCコーティングが施された手袋の3倍長持ちし、コットン・軽作業から中作業用のレザー・PVC製の手袋に代わる優れた選択肢になります。特殊なニトリル配合の設計により、柔軟性・機械抵抗・撥油性を併せ持っています。快適性を高めるためにHylite手袋にはインターロック織の裏地を使用し、手の形状に合った設計が施され、長時間負担なくお使いいただけます。
    用途金属部品取り扱い。建設現場、工場内メンテナンス。検査(ピッキング、点検、マーキング)。最終組立。トラスコ品番158-6707厚さ(mm)0.81質量(g)80.7入数(双)1コーティングアクアポリマーフォームコーティング(DMF・TEA等の溶剤を含まない安全なコーティング)
  • ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス アンセル

    ニトリル背抜き手袋 ハイフレックス

    アンセル
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。
    厚さ(mm)1.29
  • ハイライト背抜き アンセル

    ハイライト背抜き

    アンセル(1件のレビュー)
    889税込978
    1双
    当日出荷
    JIS T 8116適合品です。革手袋のような丈夫さがあります。
    用途金属加工。保全作業。建設現場。厚さ(mm)0.82
背抜き手袋