絞り込み
耐切創性
- レベル2(2)
- レベル3(8)
- レベル4(20)
- レベルA(1)
- レベルC(11)
- レベルD(4)
ゲージ数
7
10(23)
13(7)
15(10)
18(1)
サイズ
- L(14)
- LL(5)
- M(15)
- S(14)
- SS(2)
- その他(1)
- フリー(12)
材質
- その他(1)
- ケブラー・アラミド(36)
- ナイロン(2)
- ニトリルゴム(1)
- 綿(1)
機能
低発塵性(5)
吸汗速乾(1)
耐久性(5)
耐切創・耐突刺(29)
耐摩耗性(7)
耐熱(13)
軽量(1)
色
イエロー(23)
グリーン(1)
ピンク(1)
ブラウン(1)
ブルー(2)
ホワイト(1)
イエロー・グリーン・ピンク・ブラウン・ブルー・ホワイト
全長(cm)
- 17.5(1)
- 18.5(1)
- 21(6)
- 21.5(1)
- 21.6(2)
- 22(7)
- 22.5(3)
- 22.8(1)
- 23(14)
- 23~28(1)
- 23.2(1)
- 23.5(1)
- 24(8)
- 24.3(1)
- 25(3)
- 27(3)
- 28(4)
- 44.5(1)
17.5・18.5・21・21.5・21.6・22・22.5・22.8・23・23~28・23.2・23.5・24・24.3・25・27・28・44.5
入数
- 1(24)
- 10(6)
1・10
ブランド
- モノタロウ(1)
- FUKUTOKU(福徳産業)(4)
- TGK(東京硝子器械)(1)
- TOWA(東和コーポレーション)(2)
- TRUSCO(4)
- おたふく手袋(2)
- アズワン(1)
- アトム(5)
- アンセル(1)
- エスコ(2)
- トワロン(3)
- ホーケン(1)
- ミドリ安全(1)
- 吉野(2)
- 赤尾(6)
モノタロウ・FUKUTOKU(福徳産業)・TGK(東京硝子器械)・TOWA(東和コーポレーション)・TRUSCO・おたふく手袋・アズワン・アトム・アンセル・エスコ・トワロン・ホーケン・ミドリ安全・吉野・赤尾
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(9)
RoHS10物質対応
「耐切創性」から絞り込む
レベル2(2)
レベル3(8)
レベル4(20)
レベルA(1)
レベルC(11)
レベルD(4)

耐切創手袋
(43件のレビュー)¥599税込¥6591双当日出荷ケブラー(R)紡績糸は、ケブラー(R)の短繊維を引き揃えて撚りをかけた糸です。(ケブラー(R)はデュポン社の登録商標です。) 良好な着用感と風合い、肌触りがある最もスタンダードなタイプです。用途耐切創性を要する運搬作業、廃棄物処理、鉄鋼作業、機械加工、農漁業など。糸本数(本)5販売区分業務用
耐切創手袋 K-100ケブラー(R)軍手
TOWA(東和コーポレーション)¥1,098~税込¥1,208~1双ほか当日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。素材機能として、耐熱性、難燃性(自己消火性)などの優れた熱特性をもっています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工、ガラス加工、プラスチック加工、造船業。厚さ(mm)約2.0材質(繊維部)ケブラー(R)繊維
スーパーアラミド手袋
おたふく手袋(5件のレビュー)¥799税込¥8791双当日出荷高切断抵抗・高強度・耐摩耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維100%を使用し、作業効率を高める柔軟性と耐久性の良さで経済的。用途建設・硝子・鉄鋼・機械・プレス等、熔接・切削・太陽電池産業を伴う作業に。
HG 7G GLOVE 100
アトム(4件のレビュー)¥939税込¥1,0331双当日出荷用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性△滑り止め効果×フィット性○
厚手ケブラー手袋(耐切創)
エスコ¥725~税込¥798~1個ほか当日出荷から3日以内出荷鋼板のバリを持つ作業で手を保護します。 耐切創、難燃性に優れています。 作業性を向上させ、着用感も良好で快適さをサポートします。 EN388:2016規格 耐切創レベル4C。材質ケブラー紡績糸100%厚さ(mm)3機能耐切創性、難燃性色(本体)イエロー耐切創性4C
アラミド手袋(繊維100%)
TRUSCO(2件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081双当日出荷高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 高強度・高弾性…ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強い繊維です。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番137-2858厚さ(mm)2.2質量(g)80材質(繊維部)アラミド繊維色(手首部)イエロー
アラミドパワー手袋
吉野¥1,098~税込¥1,208~1双当日出荷バージン繊維100%なので、ゴワつかずしなやかです(YS-T2L) アラミド繊維と対円繊維を撚った糸で編むことで耐炎性をUP(YS-T3L) 手首部分が4cm長いロングタイプ。用途建設・自動車・機械・鉄鋼・ガラス・造船などRoHS指令(10物質対応)対応
HG ロング 指先強化
アトム(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981双当日出荷用途そで口、腕のガードが必要な作業トラスコ品番758-5764厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)125.5タイプロングタイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸低発塵性△滑り止め効果×フィット性○
ハイパーレスキューアラミド厚手軍手
FUKUTOKU(福徳産業)¥679税込¥7471双当日出荷耐切創用厚手軍手。子供用の耐切創手袋。 アラミド繊維なので熱にも強く耐切創レベルは4。 キャンプやアウトドアでも子供の手を守れて安心。RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋(裏面キュプラ(ベンベルグ ))
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081双当日出荷表面は耐切創性に優れたアラミド繊維(ヘラクロン[[R上]])紡績糸を使用しています。 裏面は吸汗性に優れたキュプラ(ベンベルグ[[R上]])長繊維を使用し、手の蒸れを防ぎます。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。トラスコ品番116-3063厚さ(mm)2.5質量(g)75規格EN388 2003、EN388 2016機能耐切創、吸汗性材質(すべり止め)ポリ塩化ビニールコーティング手のひらコート材質(繊維部)アラミド繊維(ヘラクロン(R))、キュプラ(ベンベルグ(R))、ポリエステル耐切創性4、4/D滑り止め効果あり
HG 7G GLOVE 60
アトム(3件のレビュー)¥949税込¥1,0441双当日出荷用途切創防止機能が必要な一般作業(廃棄物処理・鉄鋼作業・機械加工・太陽電池産業など)厚さ(mm)(生地)1.8質量(g)40タイプ厚手タイプ材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿低発塵性△滑り止め効果×フィット性○
ハイパーレスキューエコアラミド軍手(10双組)
FUKUTOKU(福徳産業)¥3,898税込¥4,2881組(10双)3日以内出荷高切断抵抗、高強度、耐磨耗性に優れ綿の数倍の強さを誇るアラミド繊維を100%使用した7ゲージの厚手手袋。材質アラミドサイズM質量(g)75入数(双)10機能耐久性、耐摩耗性全長(cm)23ゲージ数7
ケブラー(R)編手袋7G-K23P
赤尾¥1,298税込¥1,4281双当日出荷厚手タイプの耐切創手袋です。用途金属加工。トラスコ品番114-7379厚さ(mm)2.0質量(g)75色(手首部)白滑り止め効果あり
耐切創手袋 7G
おたふく手袋¥899税込¥9891双当日出荷進化した耐切創アラミド手袋、最大の特長は、アラミドとステンレスワイヤーを編み込み、アラミド100%だけでは発揮できなかった「耐切創性」の向上。綿やポリウレタンなどの様々な繊維を組み合わすことで肌触りの良い着用感、手にフィットする作業性、コストパフォーマンスに優れるアラミド手袋となった。様々な現場・用途に合わせた豊富なバリエーションで労働災害・切創事故の抑制に一翼を担う。用途刃物を扱う作業、組立作業、メンテナンス
耐切創手袋 ネプチューン ケブラー 70-225
アンセル¥1,998税込¥2,1981双当日出荷JIS T 8116適合品です。短繊維を使用しているため繊細な使用感と快適さを感じられます。用途自動車の組立金属加工。機械設備の運転。金属加工。厚さ(mm)1.8機能耐切創、耐熱、耐摩耗性、耐引裂材質(繊維部)ケブラー(R)ゲージ数72018年トラスコ掲載ページ6 0791
アラミドパワー手袋女性用 7ゲージ
吉野(2件のレビュー)¥969~税込¥1,066~1双当日出荷バージン繊維100%なので軽くてゴワつかず柔軟性に富んでいます。切創、摩耗に強いです。用途工場等。ガーデニング。アウトドア。厚さ(mm)2.0耐切創性3性別女性用
アラミド手袋
TRUSCO¥999~税込¥1,099~1双当日出荷高切断抵抗・高強力・耐摩耗性能を持つアラミド繊維100%使用しています。 カミソリや鋭利な物による切断に対して非常に高い抵抗性があります。 ナイロンやポリエステルなどに比べ、2~3倍の引っ張り強度と5~10倍の引っ張り弾性を持つ非常に強いアラミド繊維を使用しています。用途建設・ガラス・鉄鋼・造船・自動車・機械・プレス・食肉などの作業による切り傷防止。厚さ(mm)2.2規格EN388 2003、EN388 2016材質(繊維部)アラミド繊維滑り止め効果なし
耐切創手袋(耐炎繊維混紡)
TRUSCO¥1,698税込¥1,8681双当日出荷耐炎性能に優れた酸化アクリル繊維と、耐切創性を持つアラミド繊維を混紡した糸を使用しています。 シリコーン製すべり止め加工を施しています。用途燃える可能性のある場所で。トラスコ品番116-3064厚さ(mm)2.5質量(g)80規格EN388 2016機能耐切創、耐炎材質(すべり止め)シリコーン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)酸化ポリアクリロニトリル繊維、アラミド繊維耐切創性2/C滑り止め効果あり![[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50658195-170413-02.jpg)
[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー)
エスコ¥999税込¥1,0991個当日出荷手首まで保護する袖長タイプ。 鋼板のバリ持つ作業で手を保護します。 耐切創性・難燃性があります。エスコ品番EA354E-51質量(g)69機能耐切創性、難燃性耐切創性4/C
耐切創手袋 MK-200(ループ状パイルニット)
ミドリ安全¥2,998税込¥3,2981双当日出荷ループ状パイル地で耐切創性、耐熱性向上タイプです。用途自動車関連、金属加工、ガラス加工、運輸・物流業などトラスコ品番819-2500厚さ(mm)2.5質量(g)100機能耐切創、耐熱性材質(繊維部)アラミド(ケブラー(R))パイルニット
耐切創手袋”ケブラーK-300 あつ手スベリ止付”(10双入)
トワロン¥139,800税込¥153,7801箱(12袋×10双)4日以内出荷耐切創性、耐摩耗性に優れています。手のひらにビニールドット加工を施しているため、グリップ力に優れています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。トラスコ品番857-5203材質繊維部:ケブラー(R)繊維、すべり止め部:塩化ビニール樹脂厚さ(mm)1.2色イエローサイズS全長(cm)21.6中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)20ゲージ数7
耐切創手袋”ケブラーK-165”(10双入)
トワロン¥93,980税込¥103,3781箱(12袋×10双)4日以内出荷ケブラー[[R下]]繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。裏に綿を使用することにより汗を吸収し、快適に使用することが可能です。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。材質ケブラー(R)繊維、綿厚さ(mm)1.2色イエローゲージ数7RoHS指令(10物質対応)対応
耐切創手袋”K-100ケブラーR下軍手”(10双入) 10双入
トワロン¥8,598税込¥9,4581袋(10双)翌々日出荷ケブラー(R)繊維を使用しており、耐切創性、耐摩耗性に優れています。耐久性に優れた7ゲージの厚手タイプです。用途ガラス産業、建設、鉄鋼、造船、機械組み立て、自動車部品製造、薄板の取り扱い、金属加工。トラスコ品番824-5955材質ケブラー(R)繊維厚さ(mm)約1.2色イエローサイズS入数(双)10機能耐切創、耐摩耗、耐久全長(cm)21中指長(cm)7.3手のひらまわり(cm)19.2ゲージ数7耐切創性3/CRoHS指令(10物質対応)対応
7Gケブラー 60%
アトム¥8,198税込¥9,0181箱(10双)当日出荷高切創性。高強度。難燃性。良い風合い用途耐切創性を要する運搬作業。廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工トラスコ品番864-1114材質ケブラー[[R下]]紡績糸60%・綿40%全長(mm)243サイズLL規格ISO13997-TDM、EN388-2003、EN388-2016:134XC機能耐切創、低発塵性、耐熱性、高強度、難燃性、耐引裂全長(cm)24.3中指長(cm)8.3材質(繊維部)ケブラー紡績糸、綿手の平幅(cm)12ゲージ数7幅(m)120耐切創性C、3、3/CRoHS指令(10物質対応)対応EN388規格2016規格:134XC![耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642528-210906-02.jpg)
耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷軍手タイプの耐切創手袋です。用途廃棄物処理。鉄鋼作業。機械加工。農漁業。トラスコ品番758-5705厚さ(mm)1.8規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー紡績糸耐切創性C、4
耐切創手袋 アラミド手袋7G 10双入
TOWA(東和コーポレーション)¥8,098税込¥8,9081袋(10双)9日以内出荷表面に耐切創性に優れたアラミド繊維を使用しています。親指から人差し指の内側に特殊な編み補強を施しており、破れやすい指又を強化しています。用途鉄鋼、自動車関連、金属加工。ガラス加工、プラスチック加工、造船業など。仕様親指又補強厚さ(mm)約1.0規格EN388 2016コーティング無し材質(繊維部)アラミド繊維、ポリエステル左右区別左右兼用RoHS指令(10物質対応)対応EN388規格EN388:2016
厚手アラミドワイヤー手袋
FUKUTOKU(福徳産業)¥2,098税込¥2,3081双3日以内出荷耐切創・高強度・耐摩耗性に優れたアラミド繊維を100%使用したステンレスワイヤー入りの厚手の耐切創手袋です。 一般作業に伴う繊維を巻きつけた構造でより安全性を高めた手袋です。RoHS指令(10物質対応)対応
『アラミド 耐切創手袋』には他にこんなカテゴリがあります
- すべり止めなし アラミド
- すべり止め付き アラミド
手袋 の新着商品
[ウィード/WONDER GRIP] タッチパネル対応 耐切創手袋 レベルD 作業用手袋 薄手 18ゲージ ニトリル 特殊すべり止め Sサイズ ZIZAI ZI-7540 (1双入り)ウィード(Wonder Grip)税込¥1,099¥999





























![[フリー] 手袋(耐切創/ケブラー) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50658195-170413-02.jpg)






![耐切創手袋 ケブラー[[R下]]7G アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642528-210906-02.jpg)






![[ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip) [ZIZAI] 耐切創手袋 レベルC ノンコート 作業用手袋 食品加工 インナー手袋 食品衛生法適合 Sサイズ ZI-100 (1双入り) ウィード(Wonder Grip)](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono03764079-260904-06.jpg)