絞り込み
ブランド
- HONO(8)
- エスコ(6)
- TRUSCO(5)
- 日本光器製作所(NIKKO)(5)
- 桑和(4)
- 柏田製作所(4)
- 村上被服(4)
- アリオカ(mc.maon)(2)
- マツモト産業(2)
- 日光物産(NIKKO)(2)
- JUTEC(2)
- CUC(中国産業)(2)
- SUZUKID(スズキッド)(1)
- 富士グローブ(1)
- FUKUTOKU(福徳産業)(1)
- 日本エンコン(1)
- Max Dyna(1)
エコロジープロダクト
2ページ目: 溶接帽
「色」から絞り込む

使い捨て頭巾
TRUSCO¥4,398税込¥4,8381セット(10枚)当日出荷前面には防曇フィルムを使用しており、曇りにくくなっております。 頭巾内側についてるゴム紐にて頭に固定する事ができます。 頭から被る事ができますので、軽度の粉塵等を防ぐ事ができます。用途塗装、建築現場。色ホワイトサイズフリートラスコ品番789-8525材質(フィルム)PET質量(g)16タイプ使い捨てタイプ材質(不織布)ポリプロピレン(PP)
カイネックスズキン
柏田製作所¥8,498税込¥9,3481枚4日以内出荷すっぽりかぶれる裾広タイプ。顔をガードできるので安心です。色ダークグレーサイズF材質メタ系アラミドカーボン総丈(cm)50頭囲(cm)62RoHS指令(10物質対応)対応
防炎溶接帽
Max Dyna¥2,598税込¥2,8581個当日出荷信頼と実績の防炎素材Max Dynaを使用してます。限界酸素指JIS L 1091 E法(LOI値30.3)で業界トップレベルの防炎性能を有してます。溶接及び関連作業用防護服JIS T8128に準拠してます。繰り返しの洗濯でも防炎効果が持続します。静電気が発生しにくいです。用途溶接、溶断、火気のある現場に。トラスコ品番419-5842材質綿100%(防炎素材Max Dyna使用)サイズLタイプ防炎丈(cm)44頭囲(cm)59
コーネックス耐熱フェイスフード 10G
FUKUTOKU(福徳産業)¥11,980税込¥13,1781枚3日以内出荷耐熱繊維使用したフェイスフード。炎や熱にも着火せず、燃え上がらず、溶融して肌に付着することもありません。アラミド繊維コーネックスは空気中で溶融することなく400℃ではじめて炭化を開始し、耐熱性・難燃性をあわせもつ高機能繊維です。材質アラミド繊維色オレンジ質量(g)80機能耐熱性・難燃性ゲージ数10
アルミショートフード
日本エンコン¥39,980税込¥43,9781個当日出荷アラミド100%の製品よりも耐熱・耐炎性能に優れています。 柔軟でアルミ剥離がなく、着やすいうえに洗濯可能です。用途炉前作業、製鉄所、鉄工所、造船所などの溶接作業、火の粉などが飛散する作業場サイズフリートラスコ品番819-2945材質表地:バソフィル70%・パラ系アラミド30%混紡生地(アルミ加工)、裏地:防炎加工綿質量(kg)1着丈(cm)フリー耐熱温度(℃)0~200職業別シーン溶接工![[L] 溶接用帽子(八角) エスコ](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50678705-180220-02.jpg)
[L] 溶接用帽子(八角)
エスコ¥3,160税込¥3,4761個翌日出荷溶接作業時に着用することで安全に作業ができます。 ロングタイプで首から肩にかけても保護できるように長めの設計です。 八角タイプのため、ヘアスタイルの崩れが少なくてすみます。 背後からの熱からも後頭部を守ります。サイズLエスコ品番EA370CB-3材質本体:綿、ボタン:樹脂形状八角長さ(cm)(顔から下)16.5頭囲(cm)58まで対応職業別シーン溶接工
パイク製保護具
TRUSCO¥13,980~税込¥15,378~1枚当日出荷空気中では燃えない耐炎繊維と高耐熱で高強力のアラミド繊維との混紡糸を使用して製造された高性能を誇る耐炎耐熱性素材です。用途溶接、溶断、耐熱作業用保護具として。サイズフリー特性耐炎、耐熱材質アラミド繊維50%、耐炎繊維50%厚さ(mm)1.6職業別シーン溶接工























![[L] 溶接用帽子(八角) エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50678705-180220-02.jpg)