絞り込み
サイズ(cm)
- 22(8)
- 22.5(8)
- 23(8)
- 23.5(9)
- 24(10)
- 24.5(9)
- 25(10)
- 25.5(10)
- 26(10)
- 26.5(10)
- 27(10)
- 27.5(9)
- 28(10)
- 29(7)
- 30(6)
- 31(1)
色
ブラック(5)
ブルー(1)
ホワイト(6)
材質(先芯)
なし(1)
樹脂製(3)
機能
屈曲性(1)
抗菌・防カビ(2)
耐油・耐薬(9)
耐滑性(2)
軽量(2)
通気性(3)
静電気防止(1)
形状

ハイカット(8)
材質(アッパー)
- ビニール(9)
ビニール
ブランド
- ミドリ安全
- モノタロウ(4)
- 弘進ゴム(14)
- おたふく手袋(10)
- 丸五(9)
- KITA(喜多)(6)
- アキレス(5)
- オカモト(5)
- Workstyle ACE(ワークスタイルエース)(5)
- エスコ(4)
- TRUSCO(4)
- 日進ゴム(4)
- GDジャパン(4)
- 富士手袋工業(天牛)(3)
- アサヒシューズ(3)
- アズワン(2)
- コクゴ(2)
- 自重堂(2)
- 福山ゴム工業(2)
- アイトス(2)
- ブランドをもっと見る
特価
「サイズ(cm)」から絞り込む
23.5(9)
24(10)
24.5(9)
25(10)
25.5(10)
26(10)
26.5(10)
27(10)
27.5(9)
28(10)

超耐滑長靴 ハイグリップ
ミドリ安全(15件のレビュー)¥3,998~税込¥4,398~1足当日出荷から9日以内出荷油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくいハイグリップソールです。銀等無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。異物等が目詰まりしにくい靴底です。転倒などの原因になる左右の長靴同士のくっつきを防止する加工がしてあります。形状ハイカット種類作業靴材質(アッパー)塩化ビニール(PVC)機能耐滑性、抗菌加工、耐油動摩擦係数0.20以上靴タイプ長靴
耐油・耐薬 安全長靴 ワークエース NW1000スーパー
ミドリ安全(4件のレビュー)¥10,980税込¥12,0781足当日出荷低濃度の酸・アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などの燃料油や動植物性油に対しての耐油性に優れています。 幅広で軽量なワイド樹脂先芯を搭載しました。鉄と比べつま先が冷えにくく、錆びる心配がありません。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを緩和させます。 従来品と比較し、200g/足の軽量化を実現しました。 柔らかく足あたりの良い素材を使用し快適な履き心地です。 穴あけ溝付で、筒が細い、または太い場合には、お手持ちの紐等を使用し筒幅を調節可能です。 用途や体型に合わせ、長さをハサミで簡単にカット調整できるライン付きです。 取り外しができ、通気性に優れたインソールを採用しました。形状ハイカット種類安全長靴長さ(cm)35機能耐薬品・耐油・軽量・柔軟・通気性足幅4E材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
超耐滑先芯入り長靴 ハイグリップ NHG1000スーパー
ミドリ安全¥11,980税込¥13,1781足当日出荷から5日以内出荷油や水など滑りやすい床面での作業に適した滑りにくい靴底です。 異物などの目詰まりもしにくい構造です。 銀などの無機系抗菌剤を練り込んでいますので、半永久的に抗菌効果が持続します。形状ハイカット種類セーフティシューズ材質(甲被)PVC材質(底部)PVC材質(先芯)ワイド樹脂靴タイプ長靴
安全長靴 NW1000ブルー静電
ミドリ安全¥13,980~税込¥15,378~1足当日出荷人体に帯電した静電気を靴底から床に逃し、スパークの発生を防止します。低濃度の酸、アルカリに対する耐薬品性、ガソリン・軽油などに対しての耐油性があります。軽量なワイド樹脂先芯を搭載しています。取り外しが可能な通気インソールを搭載しています。長靴内側に4本の溝を設け、靴内のムレを外に排出します。胴の長さを3段階にカットして調節できます。材質胴部・底部:塩化ビニール(PVC)規格JIS T 8103ED-O/C1プラスチック製/S合格(静電気帯電防止機能)機能静電、耐薬品性、耐油性、通気性足幅EEEE丈(cm)35(26cm)材質(先芯)樹脂耐圧迫性荷重(kN)10±0.1材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHGL2000スーパー
ミドリ安全¥4,598~税込¥5,058~1足当日出荷から5日以内出荷高さのあるロングタイプです。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に形状ハイカット色ホワイト種類作業靴長さ(cm)35材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性足幅EEE材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHG2000スーパー
ミドリ安全¥4,998~税込¥5,498~1足当日出荷から9日以内出荷水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に形状ハイカット種類作業靴長さ(cm)30材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、耐滑、耐油、耐薬品性足幅EEE材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
超耐滑長靴 NHG2000スーパーフード
ミドリ安全(1件のレビュー)¥6,298~税込¥6,928~1足当日出荷から5日以内出荷フードのついたロングタイプです。 上部は紐で絞れます。 水や油の床面でも全方向の滑りに強い、ハイグリップスーパー底です。 内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。 長靴同士の『くっつき』が原因によるつまずきや転倒を防止するために、長靴に特殊な加工が施されています。 一般的な耐油・耐薬品性に加え動植物性油にも強い素材を使用しています。用途水や油で滑りやすい環境での作業に形状ハイカット色ホワイト種類作業靴長さ(cm)44.5材質(甲被)PVC機能抗菌加工、くっつき防止加工、通気インソール、フード付、耐滑、耐油、耐薬品性足幅EEE材質(底部)PVC材質(インソール)EVA靴タイプ長靴
作業長靴 W2100
ミドリ安全¥3,998税込¥4,3981足当日出荷から9日以内出荷内側底面から履き口にかけ伸びた4本の溝により、靴内のムレを効果的に外へ排出させます。底剥がれがしにくいインジェクション製法(一体成形)です。用途ビルメンテナンス。清掃。形状ハイカット質量(kg)2色ホワイト高さ(mm)297種類作業靴材質(甲被)PVC標準質量(g/片足)1570機能耐油性、耐薬品性材質(底部)PVC材質(インソール)EVA全敷(通気孔付)筒周(mm)420靴タイプ長靴
ハイグリップ長靴
ミドリ安全¥4,598~税込¥5,058~1個4日以内出荷から7日以内出荷特殊な配合を施した材料とスリップを起こしにくい靴底意匠構造のダブル効果で、今まで転倒や滑り事故が多かった厨房や水場での作業を安心して行うことができます。しかも、動植物性油に強い耐油底にもなっています。形状ハイカット色黒種類作業靴材質(甲被)PVC機能耐油性足幅EEE材質(底部)PVC靴タイプ長靴