絞り込み
ブランド
  • キタムラ産業
  • モノタロウ(29)
  • 信栄物産(121)
  • エスコ(93)
  • サンセルフ(73)
  • ユニット(60)
  • 積水樹脂(54)
  • つくし工房(53)
  • アラオ(47)
  • 倉本産業(44)
  • MYST(42)
  • 日本緑十字社(37)
  • トーグ安全工業(36)
  • コミー(32)
  • TRUSCO(30)
  • UNION(ユニオン)(30)
  • ニッタ化工品(27)
  • WAKI(和気産業)(26)
  • 仙台銘板(26)
  • 吾妻商会(AZUMA)(24)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
リンク先特集内の同じカテゴリの商品なら、複数商品を購入で まとめて注文で配送料お得 詳しくはこちら
26件中 126
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業(12件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有)
    用途工事現場の注意喚起として。トラスコ品番756-7685寸法(mm)W85×H174材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W点灯時間(無日照)約10日
  • ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用) キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ (カットコーン用)

    キタムラ産業(7件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約10日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起としてトラスコ品番756-7693寸法(mm)W85×H189材質(本体)ポリカーボネート質量(g)約200電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付LED色赤4個点灯方式点滅ソーラーパネル出力0.24W適合穴径(Φmm)40点灯時間(無日照)約10日
  • LEDチューブ キタムラ産業

    LEDチューブ

    キタムラ産業(3件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    欠品中
    高輝度LEDを24個使用し、12個ずつ交互に点滅します。 最大約50本まで継ぎ足し接続が可能です。 電源は単相100Vです。
    用途夜間の工事現場に。トラスコ品番328-2040材質チューブ:ポリ塩化ビニール(PVC)質量(kg)約1.6材質(本体)ポリ塩化ビニール(PVC)長さ(m)10電源(V)単相AC100消費電力(W)約3.5機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10LED色点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプコンセントLED使用数(個)24径(mm)22連結可否あり
  • K型ホルダー キタムラ産業

    K型ホルダー

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    ソーラー式セフティーフラッシュ(SF-7C)などを単管に取り付ける為のアダプターです。
    用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7669適合本体(ソーラータイプ)KSF-6SNC、SF-7C
  • ソーラー式明るい二色工事灯 キタムラ産業

    ソーラー式明るい二色工事灯

    キタムラ産業(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。赤と緑のLEDを使用し、とにかく今までにないような明るさを実現しました。無日照で約7日間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。各種アダプターを使用すれば、カラーコーン・単管などに取り付け可能です。
    用途工事現場の注意喚起として。仕様無日照約7日、ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電源ニッケル水素寸法(幅W×高さH)(mm)79×194ソーラーパネル出力0.18WLED赤・2個、緑・1個点灯方法緑2回→赤4回の連続点滅
  • 単管取付けアダプタ 黄筒 キタムラ産業

    単管取付けアダプタ 黄筒

    キタムラ産業
    799税込879
    1個
    当日出荷
    セフティーフラッシュを単管に取り付ける為のアダプターです。
    材質(筒)ポリエチレンタイプ単管用
  • ポイントフラッシュ キタムラ産業

    ポイントフラッシュ

    キタムラ産業(10件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。本製品を付けたままでコーンの積み重ねや、スイッチのON-OFFができ、設置や収納が簡単に行えます。無日照で約90時間は点灯し続けます。カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起としてスイッチON-OFF電源ニッケル水素点灯方式回転点滅ソーラーパネル種類単結晶
  • SOKC-100用ソーラーユニット部のみ キタムラ産業

    SOKC-100用ソーラーユニット部のみ

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    別売の「SOKC-100B」専用のソーラーユニットです。 他社メーカーの製品とは接続できません。
  • 回転灯用皿 キタムラ産業

    回転灯用皿

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    回転灯や警告灯などを三脚に取り付ける為の皿です。
    用途回転灯や警告灯などを三脚で使用した時など材質直径(Φmm)約200塗装色シルバーパイプ内径(Φmm)約35
  • エアロアローⅡ キタムラ産業

    エアロアローⅡ

    キタムラ産業
    24,980税込27,478
    1台
    当日出荷
    風が抜ける構造により、転倒を防止します。 積み重ねて収納できるので、場所をとりません。 別売のソーラーユニット(KPA-001)と組み合わせる事により、ソーラー式として使用出来ます。
    用途工事現場や駐車場などの誘導寸法(幅W×高さH)(mm)756×450機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付電池単一電池2本(別売)点灯方式点滅/流動LED赤30個点灯時間約30時間
  • ラビットアイ キタムラ産業

    ラビットアイ

    キタムラ産業
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷
    あらゆる所で使用できる多用途適応型の強力警告灯です。 単三乾電池2本で約10時間使用可能。 ON-OFFスイッチ付き。電池付属。
    タイプカラーコーン設置タイプ電源単三乾電池2本点灯方式交互点滅LED使用数(個)12
  • LEDソーラーチューブ キタムラ産業

    LEDソーラーチューブ

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1セット
    当日出荷
    環境に優しいソーラー式なので電源のない所で使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。(夜間自動点滅機能) 無日照で約8日は点滅します。(使用状況や場所によって例外有) NETIS登録商品(KK-210071-VE)
    用途夜間の工事現場などに仕様約8日(1日8時間使用)(無日照)トラスコ品番494-6791セット内容10mチューブ2本、ソーラーユニットのセット質量(kg)3.2電源ニッケル水素機能ON-OFFスイッチ付寸法(Φmm×m)22×10点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類1WLED赤・24個電源タイプソーラー式
  • セーフティフラッシュ(単一電池タイプ) キタムラ産業

    セーフティフラッシュ(単一電池タイプ)

    キタムラ産業
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。
    材質(本体)ポリカーボネート電源単一乾電池×2本点灯方式交互点滅LED赤6個
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色赤16個・白4個点灯方式2種類(点滅・回転)ソーラーパネル出力1.5W (7V)
  • カットコーン用アダプター キタムラ産業

    カットコーン用アダプター

    キタムラ産業
    399税込439
    1個
    当日出荷
    ソーラー式二色工事灯(KSG-001)やソーラー式セフティーフラッシュ(KSF-6SN・6SRG・SF-7)などをカットコーンに取り付ける為のアダプターです。
    用途LED工事灯用アダプタートラスコ品番756-7651
  • ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用) キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ(カットコーン用)

    キタムラ産業
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    電源のいらないソーラータイプの工事灯です。 赤LEDが明るく点滅し、無日照で約5日間は点滅し続けます。(使用状況や場所によって例外有) カットコーンに直接差し込み使用できます。
    用途工事現場の注意喚起として仕様約5日(無日照)電源ニカド電池寸法(幅W×高さH)(mm)75×175機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅ソーラーパネル種類0.24WLED赤4個
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    4,598税込5,058
    1個
    5日以内出荷
    シャインリーフ20用のACアダプタです。強制充電が可能です。
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    Φ18~50mmのパイプまたは、厚さ10~50mmの看板・角材などに取付可能です。
    材質クロメートメッキサイズW150xH127質量(g)約585
  • 保安・工事灯 キタムラ産業

    保安・工事灯

    キタムラ産業
    25,980税込28,578
    1台
    5日以内出荷
    NETIS登録商品(KK-210071-VE)。スリム看板に最適なコンパクトサイズです。昼夜間点灯、夜のみ点灯の切替が可能です。(夜間のみ白LEDが点灯)。バッテリー残量の確認が可能です。別売オプションり「ACアダプタ」「JS-G 回転灯クランプ」「単クランプ」
    寸法(mm)200×245×160質量(kg)約1.2電源ニッケル水素電池(2600mAh/4.8V)機能昼夜輝度自動調整機能・バッテリー残量確認機能・自動省電力機能・常時点灯、夜間点灯モード切替・ACアダプター充電機能LED色緑16個・白4個ソーラーパネル出力1.5W (7V)パターン2種類(点滅・回転)
  • 壊れにくい矢印板 キタムラ産業

    壊れにくい矢印板

    キタムラ産業
    79,980税込87,978
    1台
    翌々日出荷
    ブロー成形のフレームにより、外部からの衝撃に強いLED矢印板です。 電源はソーラーと乾電池の2電源で、ソーラー側が充電不足になると、自動的に乾電池に切り替わるハイブリッド仕様です。 積み重ねができるので、コンパクトに保管ができます。 もし壊れたとしても、パーツ毎の交換が可能です。
    用途工事現場や駐車場などの誘導として。トラスコ品番868-1880材質/仕上本体:フレーム PE、矢印部:ポリカーボネート質量(kg)5.8レンズ:赤、フレーム:黄高さ(mm)464奥行(mm)105表示内容矢印
  • キタムラ クッションドラム キタムラ産業

    キタムラ クッションドラム

    キタムラ産業
    28,980税込31,878
    1セット
    4日以内出荷
    仕様反射シートセット内容水袋5個材質HDPE質量(kg)7.5容量200L高さ(mm)820径(mm)580
  • LEDチューブ(乾電池式) キタムラ産業

    LEDチューブ(乾電池式)

    キタムラ産業(1件のレビュー)
    5,498税込6,048
    1本
    5日以内出荷
    乾電池式なので電源のとれない所でも使用できます。 暗くなると点滅し、明るくなると消灯します。
    用途夜間の工事現場などに質量(kg)約1.5材質(本体)ポリ塩化ビニール機能夜間自動点滅寸法(Φmm×m)22×10電池単一電池2本(別売)点灯方式交互点滅LED赤・24個電源タイプ電池式点灯時間70時間
  • エアロアローⅡ用ソーラーユニット キタムラ産業

    エアロアローⅡ用ソーラーユニット

    キタムラ産業
    24,980税込27,478
    1個
    5日以内出荷
    別売のソーラー式エアロアローⅡ(SKFB-006R)と接続する事により、ソーラー式として使用可能となります。
    用途ソーラー式エアロアローⅡと組み合わせればソーラー式になります。仕様約3日(無日照)サイズΦ75×H140×550mm電源ニッケル水素ソーラーパネル種類4W
  • フラッシャーパネル キタムラ産業

    フラッシャーパネル

    キタムラ産業
    54,980税込60,478
    1台
    5日以内出荷
    高輝度LED(30個)と反射レンズの組み合わせにより、抜群の視認性を実現しました。電池寿命は約30時間です。(単1乾電池×2本(別売))防雨型の電池ケースの採用により、雨の日でも安心です。ON-OFFスイッチ付です。脚のバタつきをおさえるマグネット・重ねて積む時にズレや傷を防止するゴムがついています。
    用途工事現場や駐車場などの誘導。トラスコ品番452-8760材質本体/スチール、矢印部/ABS樹脂質量(kg)8ホワイト/レッド電源単1×2本表示内容矢印LED使用数(個)30本体寸法(間口×奥行×高さ)(mm)870×540×360
  • ソーラー式セフティーフラッシュ キタムラ産業

    ソーラー式セフティーフラッシュ

    キタムラ産業
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    高輝度LEDを使用し、新設計レンズの採用で光の拡散効果を上げ視認性をアップしました。 ソーラータイプは電池交換がいらず経済的。雨天や曇天の日が続いても約5日間は動作します。(フル充電時) レンズ部はポリカを使用し耐衝撃性に優れ、雨にも負けない防雨構造。 自動点滅機能付きで暗くなると点滅し、明るくなると自動的に消灯します。 コーンライトケースを使用しカラーコーンへ、黄筒を使用し単管パイプ等へ設置できます。 ON-OFFスイッチ付
    仕様約5日(無日照)材質(本体)ポリカーボネート電源ソーラー(ニッカド電池)機能ON-OFFスイッチ付、夜間自動点滅機能付点灯方式交互点滅
  • マルチカラフルチューブ キタムラ産業

    マルチカラフルチューブ

    キタムラ産業
    6,998税込7,698
    1個ほか
    5日以内出荷
    豊富なカラーで現場だけでなく、イルミネーションとしてもお使い頂けるLEDのチューブです。 点灯パターンは、点灯モードと点灯色の組み合わせで60種類から選べます。 最大28本(280m)まで連結が可能です。 連結する際は、チューブ2本ごとにオプションの延長ボックス(KPB-100-E)が必要です。
    その他点灯モード・点灯色切替スイッチ付、夜間自動点滅機能付、制御ボックス・LEDチューブ2本のセット質量(kg)LEDチューブ(1本):約1.6、制御ボックス:約0.5、延長ボックス:約0.4材質(本体)ポリ塩化ビニール(LEDチューブ)消費電流(mA)190(LEDチューブ2本接続時)電源(AC V)100LED色フルカラー 24個寸法(Φ×m)22×10(LEDチューブ1本)発光パターン60種類(交互点滅・流動・往復流動など)
道路用品