絞り込み
ブランド
- CATEYE(キャットアイ)
- モノタロウ(29)
- 信栄物産(121)
- エスコ(90)
- サンセルフ(73)
- ユニット(61)
- 積水樹脂(54)
- つくし工房(51)
- アラオ(48)
- 倉本産業(44)
- MYST(42)
- 日本緑十字社(37)
- トーグ安全工業(36)
- コミー(32)
- TRUSCO(30)
- UNION(ユニオン)(30)
- キタムラ産業(27)
- 仙台銘板(27)
- ニッタ化工品(27)
- WAKI(和気産業)(26)
- 吾妻商会(AZUMA)(24)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)

縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210
CATEYE(キャットアイ)(10件のレビュー)¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から6日以内出荷新開発のレンズ採用により従来品と比べ、3~8倍の反射性能を実現。 特殊アクリル樹脂なので耐衝撃性、耐摩耗性に優れています。 車道側にさらに高輝度レンズを1枚追加、合計3ヶ所の反射部をもうけました。T字路、中央分離帯等驚くべき効果を発揮します。材質(本体)特殊アクリル樹脂施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-220
CATEYE(キャットアイ)(5件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷から4日以内出荷耐衝撃性等、強度アップ。内部にエポキシ系樹脂材を注入し、強度の向上をはかりました。 接着強度の向上。底面をフラットにし、接着面積を大きくすることで、接着強度を大幅に向上しました。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。材質(反射レンズ)アクリル、(充填材)エポキシ系樹脂材質(本体)ABSタイプ両面寸法(縦×横×高さ)(mm)101×101×19施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
視線誘導マーカー ビームデリ
CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681巻当日出荷から7日以内出荷ドライバーに直線からカーブまでを一本のラインで視認させることができ、スムーズな車の誘導を可能にした新しいタイプの視線誘導標です。 このビームデリは特殊な反射素子をもつリフレクターを使用することにより、特殊な視認角度を得ることに成功。この視認角度が直線からカーブへと連続した光のベルトを生み出します。材質(本体)ABS樹脂タイプB・C種用テープ幅(mm)50テープ長さ(m)1.5材質(レンズ)アクリル樹脂
常灯式縁石マーカー(高速点滅仕様)
CATEYE(キャットアイ)(2件のレビュー)¥7,798税込¥8,5781個当日出荷から7日以内出荷常灯仕様(ほぼ点灯)により歩行者への視線誘導の向上。公園内敷地、自転車道等、自転車や歩行者への危険個所の注意喚起を促します。 豊富なカラーバリエーションによる用途の拡大。発行色により様々な用途にて使用できます。 青は自転車道・公園等の誘導灯として、緑は避難誘導等・公園内の誘導灯として・白/黄は道路上の注意喚起場所の誘導灯として、白は縁石照明灯として、黄は踏切(脱輪防止対策)として。用途自転車道・公園内・道路上・踏切・商業施設の階段のデザイン・工場内の足元ライト
ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティ(点滅タイプ)
CATEYE(キャットアイ)(3件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。用途工場内の安全表示。 夜間の外灯がない箇所。 危険な場所の簡易誘導。付属品両面テープ仕様夜間自動点滅式(スイッチはありません)材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:アクリル系長さ(mm)120幅(mm)100高さ(mm)18質量(g)220電源ソーラー式蓄電池タイプニッケル水素電池(単4型×2本)点滅数(回/分)180±20LED使用数(個)4
縁石ブロック専用視線誘導マーカー キャットアイマーカー DR-210S
CATEYE(キャットアイ)(8件のレビュー)¥649税込¥7141個当日出荷から7日以内出荷従来商品より、3~8倍の反射性能。 車のヘッドランプ(光源)が反射板にあたり再帰反射することで、ドライバーの視線を誘導してデンジャラスゾーンをいち早く認識させます。材質(反射レンズ)アクリル材質(本体)ABSタイプ片面寸法(縦×横×高さ)(mm)44×101×23施工内容CATEYEマーカーボンドをご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50グラムです。エポキシ系2液性ですので主剤と硬化剤を1:1の割合で均一になるまで充分混合して施工してください。
ルミナスアイ・マイティ
CATEYE(キャットアイ)(1件のレビュー)¥12,980~税込¥14,278~1個当日出荷から翌々日出荷ソーラー式のため、太陽光が当たる箇所では電池交換不要です。(約2~3年間) 付属の両面テープまたは専用接着剤にて貼付けできます。用途工場内の安全表示、夜間の外灯がない箇所、危険な場所の簡易誘導付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系長さ(mm)120幅(mm)100高さ(mm)18質量(g)220蓄電池形名ニッケル水素電池(単4形×2本)
長寿命型ソーラー式LED誘導灯 ルミナスアイ・マイティC
CATEYE(キャットアイ)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷から翌々日出荷ソーラー式のため、太陽光があたる箇所では電池交換不要です(約7年間)。短時間(2時間)で充電可能です。用途工場内での安全表示に夜間の外灯がない箇所に。付属品両面テープ材質カバー:ポリカーボネート、本体:エポキシ樹脂、両面テープ:ブチルゴム系幅(mm)100高さ(mm)18奥行(mm)120電源(V)ソーラー式電源ソーラー式RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)4色(反射部)ライムイエロー
フラッシュアイ
CATEYE(キャットアイ)¥6,898税込¥7,5881個当日出荷同期点滅式工事灯です。 夜間自動点滅機能が付いています。 機器同士の通信により、場所問わず(トンネル内、山間部等)に同期点滅が可能です。 故障・紛失の際も再度、全ての通信設定の必要がありません。 拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 背面からも動作確認が出来るインジケーターが付いています。用途工事灯、視線誘導灯として仕様防滴構造トラスコ品番788-7108材質カバー・本体:ポリカーボネート、グリップ:ポリエチレン幅(mm)140色赤/白高さ(mm)304質量(g)410電源単1乾電池×2本(別売)連続点灯時間約240時間(アルカリ乾電池使用時)LED赤×3個、白×3個
ビームデリ ライムイエロー/ライムイエロー
CATEYE(キャットアイ)¥7,698税込¥8,4681巻3日以内出荷特殊な反射素子を持つリフレクターを採用し、広角な視認角度を実現します。用途工場、倉庫など各種施設でのあらゆる標示に。トラスコ品番267-5231材質反射材:アクリル材幅(mm)50厚さ(mm)11.3色ライムイエロー/ライムイエロー長さ(m)1.52RoHS指令(10物質対応)対応
ビームデリ ライムイエロー/クリア
CATEYE(キャットアイ)¥7,698税込¥8,4681巻3日以内出荷特殊な反射素子を持つリフレクターを採用し、広角な視認角度を実現します。用途工場、倉庫など各種施設でのあらゆる標示に。トラスコ品番267-5229材質反射材:アクリル材幅(mm)50厚さ(mm)11.3色ライムイエロー/クリア長さ(m)1.52RoHS指令(10物質対応)対応
シンクライン
CATEYE(キャットアイ)¥86,980税込¥95,6781組(5台)翌々日出荷2.4GHz通信帯域で製品が通信し、場所を問わず同期、流動点滅します。同期点滅、高速流動、低速流動、高輝度フラッシュ点滅の4パターンの点滅動作から選択可能です。専用ケースに5台収納可能です。発煙筒の代用として、トンネル内でもお使いいただけます。電源を入れた製品が親機となり自動で通信を開始し、撤去の際には任意の1台の電源をOFFにすることで連動している製品全てが消灯します。用途カラーコーンの中に入れて内照灯として故障車両に取り付けて周囲へ注意喚起に発煙筒の替わりに緊急時の後方車両誘導に。付属品キャリーケース×1個、収納袋×1枚、USBケーブル(TYPE-C)×5本、充電用ハブ×1個トラスコ品番352-1538セット内容ライト本体×5台材質ポリカーボネート/ウレタン幅(mm)127色赤高さ(mm)32.8奥行(mm)127色(本体)赤/クリアRoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)20
シグナルスター用カエルカバー
CATEYE(キャットアイ)¥16,980税込¥18,6781箱(25個)4日以内出荷アニマルカバーの装着により、工事現場のイメージアップとなります。用途イメージアップ、注意喚起に。トラスコ品番819-6158材質ポリカーボネート色青取付ネジ締め固定(4箇所)質量(g)51寸法(幅W×高さH)(mm)117×99.9
シグナルスター
CATEYE(キャットアイ)¥159,800税込¥175,7801箱(25個)当日出荷から翌々日出荷同期点滅式工事灯です。拡散レンズを採用し、斜めからでも見え易く、注意喚起を促します。 防犯ロック付グリップを使用しています。裏・表区別なく使えます。夜間自動点滅機能が付いています。用途工事灯、視線誘導灯として。トラスコ品番819-6157材質レンズ:ポリカーボネート(クリア)本体:ABS(黒)寸法(幅W×高さH)(mm)89×177構造防滴バッテリーNi-MHニッケル水素電池(交換不可)充電時間(時間)(ソーラー)14連続点灯時間(時間)(90%充電で)約90