ビームデリ ライムイエロー/クリア

ビームデリ ライムイエロー/クリア - CATEYE(キャットアイ)ビームデリ ライムイエロー/クリア - CATEYE(キャットアイ)

特殊な反射素子を持つリフレクターを採用し、広角な視認角度を実現します。

用途
工場、倉庫など各種施設でのあらゆる標示に。
トラスコ品番
267-5229
材質
反射材:アクリル材
幅(mm)
50
厚さ(mm)
11.3
ライムイエロー/クリア
長さ(m)
1.52
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82574926RR-W1-YG/C
オープン
7,698
8,468(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

反射/蓄光テープ・反射板」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする