絞り込み
ブランド
- トーグ安全工業
- モノタロウ(29)
- 信栄物産(121)
- エスコ(92)
- サンセルフ(73)
- ユニット(60)
- 積水樹脂(54)
- つくし工房(53)
- アラオ(47)
- 倉本産業(44)
- MYST(42)
- 日本緑十字社(37)
- コミー(32)
- TRUSCO(30)
- UNION(ユニオン)(30)
- ニッタ化工品(27)
- キタムラ産業(26)
- WAKI(和気産業)(26)
- 仙台銘板(26)
- 吾妻商会(AZUMA)(24)
- ブランドをもっと見る
特価

ニューパルサイン回転灯 180型(電球)
トーグ安全工業(5件のレビュー)¥9,598税込¥10,5581個当日出荷電球を用いた大型回転灯です。35W電球と両面反射鏡の使用により強力なフラッシュを 発散するので、遠距離にも効果があります。電光標示板、工事車両、施設用等に最適です。材質材質:(グローブ)アクリル、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC質量(kg)1.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)186×216保護等級IP44回転数(回/分)120~140
吹き流しキャップ(Φ48.6用)
トーグ安全工業¥6,498税込¥7,1481個当日出荷吹き流しの取付金具です。 Φ48.6単管パイプにかぶせて使用。スイベル取付金具が回転するので単管にロープが絡みません。内径×高さH(Φmm×mm)50×260先端径(Φmm)100メーカー商品コード273211
マルピカ ソーラーリンクL(ソーラー電波式工事灯)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、工事区域を線の形に標示する新型ソーラー工事灯です。 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)し、線の形に標示します。赤・緑の2色なので、夜間とても目立ちます。 本体上面のソーラーパネルで充電します。(天候によっては十分能力を発揮できない場合があります。) セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。 単管用バイス(横タイプ)BTT-3Aを使用することで、単管などに取り付けることが可能になります。仕様無日照時15日間点滅、防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可能寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×75×205光源高輝度LED×8灯使用電池ニッケル水素1000mA単3電池×3本LED色赤/緑点滅視認距離300メーカー商品コード620373
ニューパルサイン回転灯 125型(電球)
トーグ安全工業(3件のレビュー)¥5,198税込¥5,7181個当日出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.65使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
マルピカ ソーラーJr.(ジュニア)
トーグ安全工業(5件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781セット(10個)当日出荷2色のLEDが交互に点滅するソーラー工事灯です(点滅パターンは変更できません) 電源ONでも、OFFでも充電可能です。2色のLEDが交互に点滅します。仕様無日照時7日間点滅、360°視認可能、cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯材質(本体)ポリカーボネイト、ABS、(ソーラーパネル)単結晶シリコン質量(g)175寸法(Φ×高さH)(mm)約480×170光源超高輝度LEDx4灯使用電池ニッケル水素単3電池(1600mAh)×1本LED色赤/青点滅点滅赤青交互点滅メーカー商品コード620321
ニューパルサイン回転灯 150型(電球)
トーグ安全工業(2件のレビュー)¥7,698税込¥8,4681個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)PC、(ボディ)ABS、(反射鏡)PC/耐熱性ABS質量(kg)1.04使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
シンプルソーラー工事灯(ミニフラワー)
トーグ安全工業¥1,698税込¥1,8681個欠品中通行人の妨げにならない小型のソーラー工事灯です。 しっかりと点滅して夜間の安全を守るソーラー工事灯です。仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯、ソーラーパネル:1枚、無日照点滅日数:約7日間寸法(Φ×高さH)(mm)約477×157光源赤LED×2灯・緑LED×2灯LED色赤/緑点滅メーカー商品コード620325
ニューパルサインLED回転灯 125型
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥9,998税込¥10,9981個当日出荷から4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。工事車両、屋外看板、標示灯、施設用など様々な場所で活躍しています。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。材質(グローブ)アクリル、(ボディ) ABS、(反射鏡)耐熱性ABS質量(kg)0.67使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)119×161保護等級IP44回転数(回/分)120~140
セレナイト(小型)赤/青点滅
トーグ安全工業¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。仕様防滴構造、cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時15日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×87×56使用電池ニッケル水素単3電池×2本LED色赤/青点滅点滅回数:60回/分LED使用数(個)6灯(赤×4灯、青×2灯)視認距離約300メーカー商品コード624222
ソーラーHybrid LEDダブルブリンク
トーグ安全工業¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷LEDがダブル! 電源もダブル(乾電池+ソーラー)のハイブリッド型コーン専用保安灯です。 高輝度反射シートを装備していますので、夜間明るく反射します。仕様cds付:自動的に夜間点灯/昼間消灯質量(g)約640(本体のみ)寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約110×70×260保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED使用数(個)6灯×2視認距離約800連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン2種(同時点滅・上下交互点滅)
セレナイト
トーグ安全工業¥5,398~税込¥5,938~1個4日以内出荷から6日以内出荷複数個の工事灯が同時に点滅(同期交互点滅)しますので、工事区域がはっきりと認識できます!! 時計用標準電波(福島・佐賀)を受信し、複数個の工事灯が同時に点滅します。 受信待機時は赤LED(横方向)のみが点滅します。 ニッケル水素電池を取り出し、専用充電器(別売)で充電することができます。仕様防滴構造、無日照時14日間点滅材質耐強化ポリカーボネートスイッチ充電用切替可寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×240×58使用電池ニッケル水素単3電池×2本点滅回数:60回/分視認距離約300
矢印板
トーグ安全工業¥23,980税込¥26,3781個5日以内出荷アルミ製なので軽くて丈夫です。用途工事現場や駐車場内に仕様全面反射トラスコ品番135-1553材質アルミ質量(kg)6高さ(mm)480縦(mm)560横(mm)900
ソーラー式LED照明灯
トーグ安全工業¥12,980税込¥14,2781台翌日出荷センサー感知機能付きのソーラー式LED照明灯用途工事現場、建物の壁、看板、駐車場など様々な場所で活躍いたします。その他【USB充電と放電】USB Micro-B充電入力5.0V/1.0A USB Type-A放電出力5.0V/1.0A寸法(mm)340×215×35質量(kg)1.45消費電力(W)10全光束(Lm)1080保護等級IP65機能【光センサー】自動的に夜間点灯/昼間消灯バッテリーLi-ion3.7V/7200mAh色温度6000K充電時間【ソーラー】6~7時間(季節・日照条件により変動)点滅3種類
ソーラーHybrid LEDトリプルブリンク(赤点滅)
トーグ安全工業¥22,980税込¥25,2781個当日出荷トリプルLEDのハイパワー工事保安灯。底面の協力マグネットでの取付も可能です。仕様cds付寸法(Φmm)(リング)150寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約272×83×286保護等級IP66相当光源超高輝度LED使用電池単3乾電池×4本(別売)、ニッケル水素電池×2本LED色赤点滅LED使用数(個)16灯視認距離約800メーカー商品コード620395連続点灯時間(時間)(アルカリ乾電池)約30~160、(ソーラー)約7~15発光パターン3種
単管用バイス(横タイプ)B
トーグ安全工業¥759税込¥8351個44日以内出荷角度調整機能付きです。適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)140×140メーカー商品コード632124
単管用バイス(横タイプ)A
トーグ安全工業¥759税込¥8351個44日以内出荷適合マルピカ(7)ソーラー、マルピカソーラーBIG、マルピカ7ソーラーJrほか寸法(横×縦)(mm)110×100メーカー商品コード632117
高速道路用吹き流し(メッシュタイプ)
トーグ安全工業¥93,980税込¥103,3781枚16日以内出荷仕様反射式材質メッシュポリエステル、反射シート(白)寸法(Φmm)(藤枠)20加工縫製直径×長さL(Φmm×mm)670×2000メーカー商品コード532511
LEDストリームワン
トーグ安全工業¥179,800~税込¥197,780~1セット(10個)4日以内出荷路上設置もしくはマグネットを利用し車載用として使用できます。 台数無制限で連動する新開発の流動式視線誘導灯(乾電池式・充電式)です。防水防塵性、対衝撃性にとても優れており、米国の警察や消防、その他高速・国道パトロール会社で使用されています。(底面に強力マグネットを装備しています。) 傾斜角センサー内蔵(本体角度によって点滅するLEDが側面に上面と切り替わります。※指定も可能)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)92×108×28保証期間1年LED使用数(個)(側面)12灯、(上面)4灯設置位置(最大)約15m以内設置条件台数:制限なし
回転灯 取付自在バイス(可動式)
トーグ安全工業¥3,698税込¥4,0681個7日以内出荷取付幅50mm以内の箇所に取付可能。種別可動式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×110メーカー商品コード370111
回転灯 取付自在バイス(固定式)
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個4日以内出荷取付幅50mm以内の箇所に取付可能。種別固定式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×60×80メーカー商品コード727111
ニューパルサインLED回転灯 150型
トーグ安全工業(1件のレビュー)¥15,980税込¥17,5781個4日以内出荷コンパクトで使いやすい回転灯です。電光標示板、ガードマンロボット、工事車両、施設用などに使用されます。 扱いやすい100V電源。ノイズと磨耗が少ない特殊動力伝達システムを採用しています。質量(kg)0.85使用温度範囲(℃)-20~+50電源(V)AC110寸法(Φ×高さH)(mm)138×193保護等級IP44回転数(回/分)120~140
ナガレ(ソーラー赤外線送受信工事灯)
トーグ安全工業¥6,998~税込¥7,698~1個4日以内出荷複数のナガレ工事灯が車の進行方向にストリーム表示(点滅)し誘導します。ストリームの点滅により、 運転手や通行人・車が道路の境界線や工事区域を容易に認識する事ができ安全性を確保し易くなります。 トンネル内でも使用が可能です。(無照時間内で使用可) 上り車線下り車線に使用できます(上下間の設置幅を10m以上離して下さい) ランダムに並べても赤外線放射方向表示の向きを合わせて設置すれば、ストリーム点滅します。 時計用標準電波(福島・佐賀)を使用しないので、停波したり、積乱雲や大きな建物の障害からの電波の乱れに対応します。 セフティコーン、セフティユーロコーンa、ロードリングコーンなどの穴開きコーンへ直接装着できます。仕様cds付:自動的に夜間点灯・昼間消灯、無日照時20日間点滅(1日12時間使用)、設置距離:(一部高速・一般道)5m、(高速)20m、防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)113×65×167光源LED×8灯(赤)4灯/(緑)4灯使用電池ニッケル水素単3電池(2000mAh)×2本LED色赤/緑点滅視認距離300
折りたたみ式パイプ看板両面
トーグ安全工業¥19,980税込¥21,9781台5日以内出荷看板の素材として最適です。文字入れなどをしてお使い下さい。 シート貼りならそのまま作業出来ます。板面全面に貼る場合は8ヶ所のねじを取れば簡単に板は外せます。トラスコ品番354-8929質量(kg)5.2色白寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)445×600×860