絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ユタカメイク(19)
- つくし工房(15)
- エスコ(11)
- 三友(11)
- ユニット(11)
- 日本緑十字社(8)
- TRUSCO(6)
- まつうら工業(5)
- グリーンクロス(5)
- DAISHIN(大進)(5)
- 日本スエーヂ工業(5)
- 昭和商会(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- トーグ安全工業(3)
- 富士倉(3)
- ブラスト興業(3)
- 仙台銘板(2)
- 八ツ矢工業(2)
- アラオ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
4ページ目: 区画ロープ
特価
本日9月16日(水)は、安全用品/防災・防犯用品/安全標識カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません商品豆知識

光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤
YAMAZEN(山善)¥19,980~税込¥21,978~1式翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色赤防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤
YAMAZEN(山善)¥3,198~税込¥3,518~1個翌日出荷から翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8寸法(m)最大連結長:50発光色赤防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000連結可否可
光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑
YAMAZEN(山善)¥19,980~税込¥21,978~1式翌々日出荷光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示付属品ソーラーパネル消費電力(W)2.8電源ソーラー充電寸法(m)最大連結長:50発光色緑防塵防水性能IP65電源タイプソーラー式使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
旗付標識ロープ
八ツ矢工業¥8,198~税込¥9,018~1本8日以内出荷3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。材質ポリエチレン径(mm)約6
鉄ピンΦ12×L1500mm
グリーンクロス¥2,298税込¥2,5281本5日以内出荷地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。長さ(mm)1500寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所)色茶(塗装)フックL型、2数直径(mm)本体:12フック内径(Φmm)20
パックロープ標識 9mm×20m
糸代製鋼¥999税込¥1,0991巻5日以内出荷危険表示や青空駐車の間仕切りにご使用ください。標識専用ロープ長さ(m)20ロープ径(Φmm)9アズワン品番64-5075-78
レフロープ用ロックターミナル スイベル
日本スエーヂ工業¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷レフロープ用のロックターミナルのスイベル型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮質量(g)73ロープ径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×15×27
レフロープ用ロックターミナル ボルト
日本スエーヂ工業¥8,898税込¥9,7881個7日以内出荷レフロープ用のロックターミナルのボルト型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮幅(mm)110質量(g)68ロープ径(Φmm)4
レフロープ用ロックターミナル フォーク
日本スエーヂ工業¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷レフロープ用のロックターミナルのフォーク型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮質量(g)74ロープ径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×6×17
レフロープ用ロックターミナル アイ
日本スエーヂ工業¥7,998税込¥8,7981個7日以内出荷レフロープ用のロックターミナルのアイ型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮質量(g)62ロープ径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×8.3×19
コーンレフロープ
日本スエーヂ工業¥3,998税込¥4,3981本6日以内出荷レフロープ「REF-ROPE」 は、ライトの光を反射して明るく光ります。 その秘密は、再帰性反射という 光源の方向に反射光が戻る現象を利用しています。 ロープ両端にコーン用の輪っかがついているので、コーンに取り付けて使用できます。 夜間のフィルムの反射光は、明るいシルバーホワイトに見えます。 また、広い入射角で見た場合も高い反射性能が得られます。用途コーン間のバリケードなどに、非常階段・建設工事現場・(港湾)道路のバリケード・ガードレールなどの安全確保に、作業所の区分表示・駐車場・車道の明示・車道のガードケーブルに仕様NETIS登録番号:KK-200040-A色イエロー質量(g)350長さ(m)2ピッチ(mm)(テープ)130テープ幅(mm)(反射)4.5ロープ径(Φmm)4仕上外径(mm)10
LGR-1用コーンホルダー
日本緑十字社¥2,998税込¥3,2981個翌々日出荷材質熱可塑性耐衝撃エンビ樹脂厚さ(mm)3寸法(mm)135×100×45質量(g)約30アズワン品番64-2324-65日本緑十字社品番116192
ロープ結索補助スティック
日本緑十字社¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷結ばず固定・切らずにほどく!簡単操作でスピーディーなロープワーク 複雑なロープワークを簡単操作で再現。 現場における作業効率向上と資材削減をサポートします。 固定・延長・張り調整等、従来の複雑なロ-プワークやコーナーを周回させず回り込みで固定したり部分的な開放、分岐等も容易にできます。 バリケードテープや細かいロープにも使用可能です。材質グラスファイバー強化ナイロン厚さ(mm)3質量(g)約70寸法(Φ×mm)32×230アズワン品番64-2324-64日本緑十字社品番116191
反射標識ロープ トラ柄
TRUSCO¥4,298~税込¥4,728~1本当日出荷JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として材質高輝度反射材、ポリエステル色黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.77線径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1695
反射式トラロープ
日本緑十字社¥39,980税込¥43,9781巻3日以内出荷トラスコ品番815-1525材質ポリエチレン寸法(mm)12Φ×100m質量(kg)4長さ(m)100太さ(Φmm)12日本緑十字社品番285003
標識ロープ
ユタカメイク¥4,398税込¥4,8381個当日出荷材質:ポリエチレントラスコ品番367-8181質量(kg)1.4太さ(Φmm)9ロープ寸法(直径Φmm×長さm)9×50TKG品番9-2604-1101TKG品番(2017)6-2394-1101
鉄杭
カンバラ¥12,980税込¥14,2781箱(10本)6日以内出荷高さ1500mmの2段掛け仕様、C型フックにより作業の効率もアップします。先端を叩いて打ち込んでもフックは曲がりません。質量(kg)2高さ(mm)1500直径(mm)16入数(本)10