絞り込み
ブランド
- モノタロウ(4)
- ユタカメイク(19)
- つくし工房(15)
- エスコ(11)
- ユニット(11)
- 三友(7)
- 日本緑十字社(7)
- TRUSCO(6)
- まつうら工業(5)
- グリーンクロス(5)
- DAISHIN(大進)(5)
- 日本スエーヂ工業(5)
- 昭和商会(3)
- YAMAZEN(山善)(3)
- トーグ安全工業(3)
- 富士倉(3)
- ブラスト興業(3)
- 仙台銘板(2)
- 八ツ矢工業(2)
- アラオ(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
商品豆知識

LEDテープライトS スターターキット
昭和商会¥13,980~税込¥15,378~1組4日以内出荷から5日以内出荷100V電源さえあれば取付場所を選ばない片面発光の多目的ライト。最大5本の連結が可能。防水・防塵使用(IP65)で屋外使用OK。1Mあたりの全光束900lm。キャリーストラップ付きで持ち運びも楽々!用途工事現場:本体を単管や躯体に巻き付けたり、インシュロックで固定し設置します。 アウトドア:ポータブル電源などへ接続して夜間も安心。 防災:避難場所への備蓄品として、ライトを大量に用意する必要なし。仕様スターターキット幅(mm)20高さ(mm)9タイプ片面発光定格AC100V 50/60Hz最小曲げ半径(mm)約50保護等級IK10(耐衝撃)単位50cm毎カット色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-10~50防塵防水性能IP65電源タイプ電源直結式光束(Lm)900/m使用場所屋内外LED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)10対応オプションSW21-02:電源コード(スイッチ付き)、SW21-05:キャリーストラップ、SW24-01:調光器、SW24-10:シリコンキャップ、SW24-09:調光器リモコン電球の種類LED連結最大連結:50m発光方式片面発光連結可否可
単管用プラハンガー
ユニット¥379税込¥4171個当日出荷48.6mmΦの単管パイプに簡単に取り付けが出来るABS樹脂製のプラスチックハンガーです。単管パイプにはめ込むだけなので、簡単に移動や増設ができます。用途ヘルメットや墜落制止用器具の吊り下げ保管に最適です。適合単管48.6mmΦ用材質ABS樹脂色グリーン奥行(mm)67耐荷重(kg)約3縦(mm)110横(mm)50アズワン品番64-8370-61
ロープガイド 2段
アイネット¥10,980税込¥12,0781セット(10本)4日以内出荷標識ロープなどのロープを張る際や、ネットなどを張る際に使います。ちょっとしたロープ張りに便利です。用途工事現場やイベントなどの保安管理に。危険個所の進入禁止表示用のネット、ロープの支柱に最適。ロープやネットを張って立入禁止や囲いとして。材質鉄長さ(mm)1500直径(Φmm)約15
ロープスティック
ブラスト興業¥5,498~税込¥6,048~1セット(5本)ほか翌々日出荷河川敷や広場でトラロープ フェンスネット等を使い、区切りを作るのに最適です用途区画整理等材質スチール長さ(mm)1200質量(kg)約2.0タイプ1段太さ(Φmm)15
反射標識ロープ 12Φ×100m
ユタカメイク(1件のレビュー)¥33,980税込¥37,3781巻当日出荷夜間、車などのライトの明りに反射します。用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画などトラスコ品番754-1457材質ポリエチレン、ガラス粒子、アルミ質量(kg)5.36色黄/黒寸法(線径Φmm×全長m)12×100包装形態ドラム巻太さ(Φmm)12
LEDロープライト電源2又ソケット
富士倉¥1,498税込¥1,6481本当日出荷最大40mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用ソケットです。寸法(m)最大連結長:40寸法(幅W×長さL)(mm)310×180直径(mm)オス30・メス25(コネクタ部)
安全旗(緑十字)
TRUSCO¥1,798税込¥1,9781枚当日出荷ハトメ2か所、紐2本付なので掲示が楽に行えます。 布製なので汚れても洗濯が可能です。 白地に緑十字の安全旗です。用途工場内や作業現場での掲示用として。トラスコ品番207-2546材質/仕上旗部分:綿、ハトメ:スチール取付ヒモ(2本付属)質量(g)125縦(mm)700横(mm)1000表示内容白地に緑十字アズワン品番64-8681-76
ロープ用輪っか金具
グリーンクロス¥2,998税込¥3,2981袋(10個)当日出荷ロープを金具と押し板ではさみ、蝶ネジを回すだけで誰でも簡単に輪っかが作れます。用途現場作業の時間短縮に。材質ステンレス質量(g)30適合ロープ径(Φmm)6~7メーカー商品コード6300004719
ユニガイド(標識・ポールセット)
ユニット¥2,598~税込¥2,858~1セット4日以内出荷ロープ張り支柱に表示機能が付きました。 現場の区画表示等に最適です。 鉄製パイプ使用で軽量、取扱いも楽です。 区画表示に最適!材質標識:エコユニボード(穴上1・下1)、ポール:鉄(パイプ)寸法(mm)標識:450×150×2厚、ポール:19.1Φ×1500H取付方式穴2(ポール取付)ポール高さ(mm)1500標識寸法(mm)450×150×2厚
実寸太さの標識ロープ(トラ柄)
まつうら工業(1件のレビュー)¥5,898~税込¥6,488~1巻11日以内出荷実寸太さサイズの標識ロープです。100%ポリエチレン原料使用で、耐候性・耐水性・強度にも優れています。土木工事等の中長期の常設用途にも安心です。用途危険区域立入禁止標示ロープ。土木工事・建設現場の区画標示ロープに。仕様3打ち材質ポリエチレン色黄/黒(トラ柄)
標識ロープドラム巻 16mm×100m
ユタカメイク¥26,980税込¥29,6781巻当日出荷立入禁止箇所の表示や区画整理等で目立つトラ模様です。用途立入禁止箇所の表示や区画整理等の表示仕様ドラム巻トラスコ品番794-8042材質ポリエチレン(PE)質量(kg)13.35色黄/黒長さ(m)100包装形態ドラム巻線径(mm)16
LEDロープライト点滅用電源
富士倉¥3,998税込¥4,3981本3日以内出荷最大20mまでの増設が可能。用途LEDロープライト専用電源です。幅(mm)電源部:67全長(mm)500高さ(mm)電源部:30周波数(Hz)50/60出力DC100V 4A(MAX)入力電圧(V)AC100寸法(幅W×厚さ)(mm)電源部:67×30防塵防水性能IP54連結20m
PPロープ(3つ打タイプ)
セキスイ(3件のレビュー)¥1,698税込¥1,8681巻当日出荷切り口が解れず軽くて作業性がよく使用時の巻き崩れが少なく絡まず最後まで使用できます。焼却しても有害なガスを発生しません。危険・注意喚起を促すトラ柄ロープです。用途作業現場での立入禁止区域用。仮設駐車場等の設営用。仕様黄色2本・黒色1本の3本撚りトラスコ品番471-2536材質ポリプロピレン(PP)質量(kg)0.9色黄/黒長さ(m)100線径(mm)8
ロープガイド 1段
アイネット¥9,898税込¥10,8881セット(10本)6日以内出荷標識ロープなどのロープを張る際や、ネットなどを張る際に使います。ちょっとしたロープ張りに便利です。用途工事現場やイベントなどの保安管理に。危険個所の進入禁止表示用のネット、ロープの支柱に最適。ロープやネットを張って立入禁止や囲いとして。材質鉄長さ(mm)1200直径(Φmm)約15
ポール用ロープ 8mmΦ×1m単位(カット販売)
日本緑十字社(1件のレビュー)¥629税込¥6921個当日出荷耐候性、耐薬品性に優れたビニロン(合成繊維)製のポール用ロープです。 1m単位でのカット販売となります。用途旗ポール用のロープとして。トラスコ品番815-1509材質ビニロン(合成繊維)質量(kg)2長さ(m)(最長)300ロープ径(Φmm)8ロープ長さ(m)1
コーン用フックジョイント
エスコ¥690税込¥7591個翌日出荷ビス付き コーンにワンタッチで取付可能。 トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g
反射トラロープ(8打ち)
まつうら工業(1件のレビュー)¥5,298~税込¥5,828~1巻(10m)ほか当日出荷から9日以内出荷反射テープ部分が夜間、光に反射して目立つトラ柄ロープです。8打ちコードタイプでばらけにくいです。用途危険場所の標示、立ち入り禁止場所の注意喚起に。仕様8打ち(黄4本/黒4本)、黒4本のうちの1本に反射材材質ポリエチレン/反射材色トラ(黄/黒/反射部)太さ(Φmm)約12再生紙使用マーク適合
旗立金物
神栄ホームクリエイト(旧:新協和)¥5,598~税込¥6,158~1本ほか当日出荷から5日以内出荷コンクリートの壁面に国旗、社旗、会旗など旗の付いたポール(旗竿)を掲揚することができます。 SUS304ステンレス製ですので、耐候性に優れておりサビにくく、旗竿のセットも簡単にできます。 3/8"オールアンカーが付属しております。材質(本体)ステンレス(SUS304)仕上磨き
紅白ロープ
ユニット¥18,980税込¥20,8781巻3日以内出荷赤2白2三つ打ちロープです。 神事の装飾や祝祭礼用として最適です。用途工事現場の地鎮祭、祝祭礼イベント等での使用にトラスコ品番167-0516材質ポリエチレン質量(kg)4.5色紅白線径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9ロープ長さ(m)100ロープ仕様三つ打ち
反射標識ロープ ドラム巻
ユタカメイク(1件のレビュー)¥29,980税込¥32,9781巻当日出荷夜間、車等のライトの明りに反射します。用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等材質ポリエチレンタイプ3ツ打ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
樹脂製ロープスティック
アラオ¥15,980税込¥17,5781セット(10本)5日以内出荷鉄製よりも軽量で、運搬時や設置の際、楽になります。黄色は視認性も良く目立ちます。用途トラロープやネットフェンスを張る為の支柱。工事現場やイベント等の立入禁止の囲い等に使用。材質FRP長さ(mm)1500フック径(mm)14Φ
標識ロープ
エスコ¥6,040税込¥6,6441巻翌々日出荷色はオレンジ色と黒色になります。線径=12mmはメーカー規格サイズ(呼び径)です。実際は約10mmです。材質ポリエチレン質量(kg)4長さ(m)100呼び径(Φmm)12