絞り込み
太さ(Φmm)
長さ(m)
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

3ページ目: 区画ロープ

145件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 旗立金物 エスコ

    旗立金物

    エスコ(1件のレビュー)
    1,750税込1,925
    1個
    翌日出荷
    幅(mm)50全長(mm)140
  • LEDテープライトUSB 昭和商会

    LEDテープライトUSB

    昭和商会
    2,998税込3,298
    1本
    当日出荷
    モバイルバッテリーで点灯し狹小スペースでの作業等に最適。広範囲をムラなく照射し影ができにくい。1mでもベースライトとして十分活躍する明るさ(光束850lm)。収納時丸めればポケットに入るほどコンパクト。
    材質シリコン電圧5V2A長さ(m)最大連結:3電流(A)2電圧(V)5消費電力(W)7/m電源モバイルバッテリー最小曲げ半径(mm)約15保護等級IP65(USB端子を除く)色温度(K)6000~6500使用環境温度(℃)-20~75電源タイプUSBLED寿命(時間)30000~40000消費電力(W/m)7明るさ(Lm)850LED使用数(個)120/M防水性IP65電球の種類LED
  • パックロープ標識 9mm×20m 糸代製鋼

    パックロープ標識 9mm×20m

    糸代製鋼
    999税込1,099
    1巻
    5日以内出荷
    危険表示や青空駐車の間仕切りにご使用ください。標識専用ロープ
    長さ(m)20ロープ径(Φmm)9アズワン品番64-5075-78
  • 標識ロープ 昭和商会

    標識ロープ

    昭和商会
    5,198税込5,718
    1セット(5巻)
    翌々日出荷
    用途土木建築現場、建設現場、イベント会場駐車場の区分などに。材質ポリエチレン
  • コーン用アタッチメント エスコ

    コーン用アタッチメント

    エスコ
    470税込517
    1個
    翌日出荷
    ビス付
    仕様●サイズ:Φ85×150(H)mm●材質:PP
  • コーン用フックジョイント エスコ

    コーン用フックジョイント

    エスコ
    690税込759
    1個
    翌日出荷
    ビス付き コーンにワンタッチで取付可能。 トラロープやプラチェーンなどを通して使用します。
    仕様●サイズ:Φ82×209(H)mm●材質:ポリエチレン●重量:77g
  • 標識トラロープ(極太) エスコ

    標識トラロープ(極太)

    エスコ
    3,780税込4,158
    1巻
    翌日出荷
    ロープ本体の強度はありますが、材質的にスリップしやすいので、荷役作業やトラック荷締め作業には使用しないでください。 境界線や、立ち入り禁止警告標示、工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起、野積シート押さえや固定に
  • 標識ロープ エスコ

    標識ロープ

    エスコ
    580税込638
    1巻
    翌日出荷
    標示用のロープです。荷役作業等強度を必要とする用途には使用しないでください。 品質の安定があり、撚りもしっかりしています。 目立つトラ(黄/黒)柄ロープです。 境界線や、立ち入り禁止警告標示に。 工場や駐車場の区画標示や危険な場所の注意喚起に。 野積シート押さえや固定に。
  • 紅白ロープ ユニット

    紅白ロープ

    ユニット
    18,980税込20,878
    1巻
    欠品中
    赤2白2三つ打ちロープです。 神事の装飾や祝祭礼用として最適です。
    用途工事現場の地鎮祭、祝祭礼イベント等での使用にトラスコ品番167-0516材質ポリエチレン質量(kg)4.5紅白線径(Φmm)9ロープ径(Φmm)9ロープ長さ(m)100ロープ仕様三つ打ち
  • 反射標識ロープ トラ柄 TRUSCO

    反射標識ロープ トラ柄

    TRUSCO
    4,298税込4,728
    1本
    当日出荷
    JPマーク認定品です。反射材面積を広く円筒形に使用しているので、どの方向からの光にも反射して光って見えます。57m先からライトを当てても光り続け視認性の高い商品です。
    用途夜間などの立ち入り禁止目印ロープに。駐車場や店舗の侵入禁止用・工事現場等、夜間の安全に・災害時の安全確保や存在目印として緊急時の誘導目印に・アウトドア等遭難時の救助用目印として材質高輝度反射材、ポリエステル黄/黒包装形態袋入引張強度(kN)3.77線径(mm)122018年トラスコ掲載ページ6 1695
  • ロープ 標識ロープ(OB) 12×50 ユタカメイク

    ロープ 標識ロープ(OB) 12×50

    ユタカメイク
    5,898税込6,488
    1巻
    当日出荷
    立入禁止箇所の表示や区画整理などで目立つトラ模様です。
    用途立入禁止・危険区域の表示仕様3つ打トラスコ品番367-8148材質ポリエチレン(PE)質量(kg)2.4黄/黒長さ(m)50包装形態バンド掛巻線径(mm)10.5
  • Φ12x100m 反射トラロープ エスコ

    Φ12x100m 反射トラロープ

    エスコ
    23,000税込25,300
    1個
    当日出荷
    エスコ品番EA983DN-100材質反射材・PE・不織布質量(kg)約5黄/黒全長(m)100線径(Φmm)12
  • 旗竿(アルミ合金製) つくし工房

    旗竿(アルミ合金製)

    つくし工房
    8,798税込9,678
    1本
    翌々日出荷
    材質アルミ合金
  • 卓上旗 ユニット

    卓上旗

    ユニット
    6,998税込7,698
    1個
    5日以内出荷
    トラスコ品番739-4187材質旗/ポリエステル・ポール/スチール銀メッキ(艶消)寸法(mm)旗/160×240・ポール/400H
  • 蛍ロープ10M ヨシオ

    蛍ロープ10M

    ヨシオ
    6,998税込7,698
    1個
    3日以内出荷
    ロープ全体に反射材を編込んでいるので車などのライトを反射して光ってドライバーに知らせます。
    用途交通安全用品に仕様全日本交通安全協会認定第18002号トラスコ品番852-1636材質ポリプロピレン・ポリエチレンイエロー質量(g)500幅(cm)1長さ(cm)1000
  • 標識ロープ ユタカメイク

    標識ロープ

    ユタカメイク
    4,398税込4,838
    1個
    当日出荷
    材質:ポリエチレン
    トラスコ品番367-8181質量(kg)1.4太さ(Φmm)9ロープ寸法(直径Φmm×長さm)9×50TKG品番9-2604-1101TKG品番(2017)6-2394-1101
  • 標識ロープ万能パック 6Φ×20m ユタカメイク

    標識ロープ万能パック 6Φ×20m

    ユタカメイク
    1,398税込1,538
    1巻
    当日出荷
    トラスコ品番828-0838質量(kg)0.31ロープ長さ(m)20太さ(Φmm)6
  • 反射標識ロープ ドラム巻 ユタカメイク

    反射標識ロープ ドラム巻

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1巻
    当日出荷
    夜間、車等のライトの明りに反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画等材質ポリエチレンタイプ3ツ打ロープ径(Φmm)12ロープ長さ(m)100RoHS指令(10物質対応)対応
  • トラロープリール Reelex

    トラロープリール

    Reelex
    97,980税込107,778
    1台
    41日以内出荷
    ばねの力でロープの巻取り・収納が簡単です。最大20mを中間支柱なしでロープ張りが可能です。ラチェット機構付で任意の長さのみ引出し可能です。反射ロープを使用しています。
    用途工場・製鉄所での一時的な立入規制に。電気工事、通信工事、看板工事、清掃作業での立入禁止の区分けに。トラスコ品番868-8794ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
  • 2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED DAISHIN(大進)

    2WAY充電式 LEDトラロープ 10m 赤色LED

    DAISHIN(大進)
    9,798税込10,778
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)10(最大連結長さ:40)消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
  • 2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED DAISHIN(大進)

    2WAY充電式 LEDトラロープ 20m 赤色LED

    DAISHIN(大進)
    11,980税込13,178
    1個
    6日以内出荷
    ソーラー充電とUSB充電の2通りの充電が可能
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ付属品USB-Cケーブル(約50cm)、収納袋、取扱説明書質量(kg)電源ユニット:0.77長さ(m)最大連結長さ:40消費電力(W)2.5出力電圧(V)AC24寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)電源ユニット:約210×40×205連続使用時間(時間)最大120(満充電時)※点灯モードにより異なります。光源赤色LED使用電源リチウムイオン充電池3.7V5200mAh充電時間(時間)USB:約12(DC5V1Aアダプター使用時)防水保護等級IP65動作電圧(V)DC5.5 450mA
  • LEDトラロープ電源ユニット 単体 DAISHIN(大進)

    LEDトラロープ電源ユニット 単体

    DAISHIN(大進)
    6,398税込7,038
    1個
    6日以内出荷
    LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
  • LEDトラロープ単体 20m DAISHIN(大進)

    LEDトラロープ単体 20m

    DAISHIN(大進)
    7,398税込8,138
    1個
    6日以内出荷
    LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
  • LEDトラロープ単体 10m DAISHIN(大進)

    LEDトラロープ単体 10m

    DAISHIN(大進)
    4,398税込4,838
    1個
    6日以内出荷
    LEDトラロープに連結させて延長する商品です。本品単体だけでは光りません。
    用途8種類の点灯モードで夜間でも安全な区画整理が可能なトラロープ
  • 標識ロープ エスコ

    標識ロープ

    エスコ
    6,040税込6,644
    1巻
    翌々日出荷
    色はオレンジ色と黒色になります。線径=12mmはメーカー規格サイズ(呼び径)です。実際は約10mmです。
    材質ポリエチレン質量(kg)4長さ(m)100呼び径(Φmm)12
  • 樹脂製ロープスティック用フック 仙台銘板

    樹脂製ロープスティック用フック

    仙台銘板
    35,980税込39,578
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    鉄製(1.8kg)に比べ軽量で、取り扱いが容易です。 。フック部は樹脂でコーティングしており、接触によるケガを防ぎます。 。フック部は上下可動式で、位置調整が可能です。
    穴径(mm)19
  • とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m アスコ

    とらSUN(ソーラー式LED標識トラロープ)20m

    アスコ
    9,298税込10,228
    1巻
    5日以内出荷
    国際保護等級IP65を取得した軽量で設営しやすい、ロープタイプの標識機器です。ポリエチレン製ロープに埋め込みLEDの為、巻き付けが容易に行えます。発色は赤、青LEDで視覚変化を表現できます。ソーラーパネルには単管クランプが付いているので現場で簡単に設置できます。電源はソーラーパネルだけでなく、付属ケーブルで直接充電する事も可能です。
    用途区画分け、立入禁止、危険箇所の提示に。夜間の視認性向上用ロープに。質量(g)1350消費電力(W)0.3電源ソーラーパネル、リチウムイオンバッテリーロープ長さ(m)20充電時間6時間LED色赤、青点灯時間無日照:最大48時間
  • LEDバリアロープリール Reelex

    LEDバリアロープリール

    Reelex
    29,980税込32,978
    1個
    当日出荷
    手巻きリール式で設置と収納が簡単・便利です。ソーラーバッテリー付属でどこでも使用可能です。周囲が暗くなると明暗センサーが反応し、ロープが自動点灯します。専用キャリーバッグ付きで持ち運びや保管に便利です。
    用途夜間の進入対策に。付属品専用キャリーバッグトラスコ品番703-9704セット内容LEDロープ、ソーラーバッテリー材質PP(リール)、PE(ロープ)、PC(ソーラーバッテリー)、鉄(単管クランプ)幅(mm)10長さ(m)20電源ソーラーバッテリーまたはAC電源(別売)電力(W)2.5以下(充電)出力電圧(V)DC24連続使用時間(時間)最大180※点灯モードにより異なるLED色バッテリー電圧(V)3.7使用環境温度(℃)-10~45電源タイプソーラー式(ソーラーバッテリー付属)、USB(Type-C)充電式、コンセント(AC電源別売)定格作動電圧(V)5.5パターン8種類(LED点灯)バッテリー容量(mAh)5200使用場所屋外対応(IP65 ※AC電源時は屋外不可)使用環境湿度(%)0~90ロープ寸法(直径Φmm×長さm)10×20(LEDチップ50mm間隔)動作電流(mA)450
  • 国産標識ロープ 稲葉製綱

    国産標識ロープ

    稲葉製綱
    10,980税込12,078
    1巻
    4日以内出荷
    国産の標識ロープです。
    用途工事現場、駐車場、工場などでの区画整理や危険区域の表示など材質ポリエチレンオレンジ×黒
  • 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤 YAMAZEN(山善)

    光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 赤

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1式
    翌々日出荷
    光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
  • 光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤 YAMAZEN(山善)

    光るトラロープ タイガーフラッシュ 赤

    YAMAZEN(山善)
    3,198税込3,518
    1個
    翌日出荷から翌々日出荷
    光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示消費電力(W)2.8寸法(m)最大連結長:50発光色防塵防水性能IP65使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000連結可否
  • 光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑 YAMAZEN(山善)

    光るトラロープ タイガーフラッシュソーラーセット 緑

    YAMAZEN(山善)
    19,980税込21,978
    1式
    翌々日出荷
    光るトラロープ。昼夜共に立入禁止区域などの表示や区間整理ができる。8つの発光パターン。最大50mまで連結可能。赤、緑の混色連結可能。ソーラーパネルセット
    用途立入禁止・禁止区域の表示や駐車場の区画。夜間などの立ち入り禁止区域などの表示付属品ソーラーパネル消費電力(W)2.8電源ソーラー充電寸法(m)最大連結長:50発光色防塵防水性能IP65電源タイプソーラー式使用条件温度-20~40℃/湿度0~90%LED寿命(時間)約30000
  • 旗付標識ロープ 八ツ矢工業

    旗付標識ロープ

    八ツ矢工業
    8,198税込9,018
    1本
    8日以内出荷
    3mピッチで三角形の旗がついた標識ロープです。道路工事現場、建設工事現場、その他あらゆる工事現場、イベント会場や災害時の安全確保にご使用いただけます。引っ張り強度は強くないので力のかかる使用は避けてください。
    材質ポリエチレン径(mm)約6
  • 鉄ピンΦ12×L1500mm グリーンクロス

    鉄ピンΦ12×L1500mm

    グリーンクロス
    2,298税込2,528
    1本
    5日以内出荷
    地面に打ち込み、ロープやネットフェンスを張るための支柱です。ロープを止めるフックがL字になっており、取付やロープの回収が楽に行えるようになっています。最上部と中央付近にフックがあるので、2段でご使用頂けます。打ち込みやすいように上部の頭を大きくしています。
    用途立入禁止区域や工事現場等の安全確保に。長さ(mm)1500寸法(mm)フック位置:上部から20、上部から580(2カ所)茶(塗装)フックL型、2数直径(mm)本体:12フック内径(Φmm)20
  • 標識ロープドラム RYシリーズ ユタカメイク

    標識ロープドラム RYシリーズ

    ユタカメイク
    9,998税込10,998
    1巻
    14日以内出荷
    細手から太手までドラムに巻き取ったタイプ。 必要な長さにカットして使用。
  • トラロープ 淡野製作所

    トラロープ

    淡野製作所
    5,298税込5,828
    1巻
    5日以内出荷
    黄色と黒色の注意を促すロープです。
    材質ポリエチレン質量(kg)3長さ(m)100寸法(Φmm)9アズワン品番63-4083-94
  • トラロープ グリーンクロス

    トラロープ

    グリーンクロス
    4,698税込5,168
    1巻
    4日以内出荷
    黄・黒ゼブラの為注目度も抜群です。
    用途敷地を囲うロープにトラスコ品番218-2520材質/仕上ポリエチレン
  • レフロープ用ロックターミナル スイベル 日本スエーヂ工業

    レフロープ用ロックターミナル スイベル

    日本スエーヂ工業
    11,980税込13,178
    1個
    7日以内出荷
    レフロープ用のロックターミナルのスイベル型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
    用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮質量(g)73ロープ径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×15×27
  • レフロープ用ロックターミナル ボルト 日本スエーヂ工業

    レフロープ用ロックターミナル ボルト

    日本スエーヂ工業
    8,898税込9,788
    1個
    7日以内出荷
    レフロープ用のロックターミナルのボルト型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
    用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮幅(mm)110質量(g)68ロープ径(Φmm)4
  • レフロープ用ロックターミナル フォーク 日本スエーヂ工業

    レフロープ用ロックターミナル フォーク

    日本スエーヂ工業
    9,998税込10,998
    1個
    7日以内出荷
    レフロープ用のロックターミナルのフォーク型になります。 レフロープと接続する事で金具付きのロープにする事が可能です。
    用途レフロープ接続用に材質SUS、真鍮質量(g)74ロープ径(Φmm)4寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×6×17
区画ロープ