絞り込み
色
ブランド
- モノタロウ(1)
- 倉本産業(33)
- エスコ(17)
- 吾妻商会(AZUMA)(14)
- WAKI(和気産業)(13)
- MYST(12)
- HOWA(11)
- 大塚刷毛製造(10)
- 積水樹脂(10)
- CATEYE(キャットアイ)(9)
- TRUSCO(7)
- 日本緑十字社(7)
- 日東エルマテリアル(6)
- カシムラ(5)
- ユニット(4)
- つくし工房(4)
- 光(3)
- セーフラン安全用品(3)
- ネグロス電工(2)
- 仙台銘板(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「色」から絞り込む

セイフティリード
積水樹脂¥3,298~税込¥3,628~1個10日以内出荷簡単に取付可能でワイヤを目立たせます。 視線誘導で車両接触事故を抑制します。 蛍光反射で視線誘導 軽量で取り付け簡単 軽量で柔らかいため万が一の事故も二次災害を最小限に抑えるため安心用途侵入防止ロープの明示・ワイヤーロープ柵のワイヤー明示幅(mm)950質量(kg)0.35高さ(mm)70奥行(mm)32
スワレフレックス反射体
吾妻商会(AZUMA)¥549税込¥6041枚4日以内出荷小型円形樹脂基板にスワロフスキー社製光学ガラスレンズ球を取付けた再帰反射性能が高い製品です。小型(23Φ)で取り付けた箇所の美観を損なわず夜間の安全性を高めます。ビスや接着剤・強力両面テープで簡単に取付可能。用途車両の出入口・車止め・車両が接触しそうな箇所仕様光学レンズ数:15寸法(mm)基板径(反射面):22.7基板厚(mm)5
セーフアイ 縁石用(NR4F)
大塚刷毛製造¥1,598~税込¥1,758~1個4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。ヘッドライトの投射角度を追求したことで、ロスが少ない抜群の視認効果を実現。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
セーフアイ 縁石用 SB景観色タイプ
大塚刷毛製造¥1,898税込¥2,0881個4日以内出荷プリズム反射方式を採用。超高輝度・高角度の反射レンズでヘッドライトの光を乱反射することなく入射方向へダイレクトに戻し、遠距離視認性に優れ降雨や濃霧などの悪天候時における誘導標時に大きな効果を発揮。落ち着いたカラーデザインで昼間は町の景観に溶け込み、夜間は安全走行に抜群の視認効果を発揮します。鋲体及び反射レンズには耐衝撃性・耐候性に優れたポリカーボネート樹脂を使用したニュータイプの縁石鋲。鋲体両サイドに持ちやすい凹みを設け、接着剤塗布・施工性を向上。天面に凸状のロゴを施した滑りにくい設計。用途反射鋲・反射板・視線誘導マーカー・道路標示マーカー仕様【施工方法】ネオセーフコン(別売)をご使用ください。1個あたりの接着剤の塗布量は50gです。材質鋲体・反射レンズ:ポリカーボネート樹脂設置場所縁石用寸法(縦×横×高さ)(mm)100×100×17RoHS指令(10物質対応)対応
蓄光MAXレーン
日東エルマテリアル¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約12時間光ります。 蓄光と反射の2つの機能でドライバーと歩行者に対して視認性向上効果があります。 屋外JIS 規格のⅡ類の基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9098) 電気・電源等を⼀切使⽤しないので地球にやさしい製品です。用途⾞線の誘導表⽰、歩道と⾞道の分離など。 用水路などの転落防止、危険個所の明⽰などに。 防災用途として避難経路に。 関連製品。色本体:白、蓄光部分:黄(発光時 薄グリーン)、反射部分:黄/白穴径(Φmm)(ビス止め用)4
キャットアイマーカー
ユニット¥2,998税込¥3,2981個当日出荷から3日以内出荷縁石等に設置する事で夜間の安全対策になります用途※道路の縁石への設置に最適です材質本体:ABS 反射レンズ:アクリル幅(mm)101高さ(mm)19奥行(mm)101色(本体)グレー色(反射部)黄
蓄光反射リフレクター
WAKI(和気産業)(1件のレビュー)¥1,098~税込¥1,208~1個翌々日出荷ライトを反射して光る機能+日中光を蓄えて自ら光る蓄光機能でダブルの効果。明かりを持っていない、歩行者に対しても夜間の危険な箇所の注意喚起ができます。用途外壁、塀、ポール、門扉、柵などに。材質台座・ABS樹脂 反射板・アクリル樹脂 両面テープ・アクリルフォーム
デリネーター(コンクリート建込式 Φ80レンズ 両面反射)
倉本産業¥7,398税込¥8,1381台翌々日出荷仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ139.8用) Φ100レンズ 両面平行反射)
倉本産業¥6,698税込¥7,3681台翌々日出荷仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】139.8
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 両面平行反射)
倉本産業¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】114.3
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ114.3用) Φ100レンズ 両面角度付反射)
倉本産業¥6,898税込¥7,5881台翌々日出荷仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】114.3
デリネーター(支柱かぶせ取付式(Φ60.5用) Φ100レンズ 両面平行反射)
倉本産業¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱(mm)【取付】60.5
デリネーター(バンド取付式 Φ100レンズ 両面角度付反射)
倉本産業(1件のレビュー)¥5,898税込¥6,4881台翌々日出荷仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)34×400
デリネーター(土中建込式 Φ80レンズ 両面角度付反射)
倉本産業¥8,298税込¥9,1281台翌々日出荷仕様【反射面】両面角度付レンズ径(Φmm)80支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
デリネーター(土中建込式 Φ100レンズ 両面平行反射)
倉本産業¥8,398税込¥9,2381台翌々日出荷仕様【反射面】両面平行レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1500
アローライト
積水樹脂¥15,980税込¥17,5781個10日以内出荷矢印型の高輝度反射体 既設の支柱(Φ60.5mm)に簡単取付け用途遠方からの注意喚起に。材質アルミニウム合金1.2mm幅(mm)400高さ(mm)510
ソーラー充電自発光式縁石鋲 点橙虫Ⅲ(超高速点滅仕様)
吾妻商会(AZUMA)¥14,980~税込¥16,478~1個ほか4日以内出荷縁石に設置し車両の乗上げ防止や進入口を明示。ソーラー充電により配線工事不要。地上高20mmと薄型タイプ。夜間常時点灯タイプ(超高速点滅)用途歩道縁石(出入口)や中央分離帯縁石の明示仕様点滅時間帯:夜間材質ポリカーボネイト樹脂、底板:アルミ鋳物電池(太陽電池)240蓄電池電圧(V)2.4蓄電池容量(Ah)630m点滅数(回/分)(最大)6600
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥6,998~税込¥7,698~1個ほか3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。両面反射(片面反射板2枚)。反射板径100Φ用途カーゲートポール(遮断機)用反射板付属品樹脂バンド×2本厚さ(mm)30×2径(Φmm)(表面)114.5材質(カバー)ABS樹脂材質(反射板)ポリカーボネイト
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥26,980税込¥29,6781箱(6個)3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各3枚入用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
カーゲート(遮断機)用反射板
吾妻商会(AZUMA)¥17,980税込¥19,7781箱(4個)3日以内出荷カーゲートポール(遮断機)に取付ける反射板。片面反射。反射板径100Φ白色反射2枚・赤色反射各2枚入用途カーゲートポール(遮断機)用反射板
速乾性充填剤
倉本産業¥3,998~税込¥4,398~1セット(1.5kg)ほか翌々日出荷アクリル樹脂を主成分としたモルタル状の速乾性充填剤で、自発光式道路鋲(ソーラー鋲)等の交通安全施設の設置に適した製品です。用途速乾性のため直ちに交通解放が必要な箇所の使用に適します。
デリネーター(コンクリート建込式 Φ100レンズ 片面反射)
倉本産業¥6,998税込¥7,6981台翌々日出荷用途一般道他(コンクリート基礎式)仕様【反射面】片面レンズ径(Φmm)100支柱寸法(径×長さL)(mm)60.5×1200
スワリフレックスレンズ
倉本産業¥129~税込¥142~1個翌々日出荷材質は、ガラスビーズを樹脂プラスチックに固定さており、耐久性・耐候性に優れ、バリカー(車止め)・防護柵等の安全・景観施設製品の反射材として使用されています。材質(本体)ガラスビーズ・樹脂プラスチック
野生動物保護用反射板
倉本産業¥3,598税込¥3,9581個翌々日出荷車のヘッドライトが野生動物保護用反射板に当り、道路に隣接する地帯に赤い光が反射する事で、光学的な警戒フェンスが出来上がります。道路に近づく動物はこれで警戒し、その場にとどまるかあるいは安全な方へと引き返し、野生動物を巻き込む自動車事故の減少に繋がります。そして、自動車が走り去ればすぐさま反射光は消え、動物は安全に道路を渡ることができます。用途一般道他材質(本体)樹脂寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)184×80×60
キャット
倉本産業¥2,798税込¥3,0781個翌々日出荷中央分離帯、追越禁止区域、安全地帯、分岐点、進入区分、緩速車道、歩車道区分離等の設置に効果的です。用途一般道/駐車場他仕様【反射板】両面反射材質(本体)樹脂
『反射/蓄光テープ・反射板』には他にこんなカテゴリがあります
- 反射/蓄光テープ
- 反射板・反射シート