絞り込み
ブランド
  • カノマックス(KANOMAX)
  • 3M(スリーエム)(10)
  • SIBATA(柴田科学)(7)
  • アーテック[学校教材・教育玩具](7)
  • 美方(5)
  • TRUSCO(3)
  • 白元アース(3)
  • アークランドサカモト(2)
  • 相模カラーフォーム(2)
  • アグライア・クリニカルアロマティックラボ株式会社(2)
  • 興研(1)
  • ゴールドウイン(1)
  • 重松製作所(1)
  • トーヨーセーフティ(旧:東洋物産工業)(1)
  • ユタカメイク(1)
  • ミツヤ(1)
  • ワコウ(1)
  • 虎変堂(1)
  • 石川樹脂工業(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月5日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
形状から絞り込む
  • プローブキット(100セット) カノマックス(KANOMAX)

    プローブキット(100セット)

    カノマックス(KANOMAX)
    5,698税込6,268
    1箱(100個)
    翌々日出荷
    マスクフィットテスターのプローブキットです。上下1組で使用します。
    用途マスクのチューブ差し込み用に取り付ける金具に。対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2/3000-00
  • 粒子発生器 カノマックス(KANOMAX)

    粒子発生器

    カノマックス(KANOMAX)
    6,798税込7,478
    1台
    翌々日出荷
    マスクフィットテスターの粒子発生器です。
    対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2
  • プローブ装着治具 カノマックス(KANOMAX)

    プローブ装着治具

    カノマックス(KANOMAX)
    56,980税込62,678
    1個
    4日以内出荷
    マスクフィットテスターのプローブ装着治具です。
    用途マスクに測定用のプローブを取り付けるための治具に。対応機種マスクフィットテスターModel3000-JW2/3000-JG2/3000-J2
  • フィットチェックプローブ(50個入り) カノマックス(KANOMAX)

    フィットチェックプローブ(50個入り)

    カノマックス(KANOMAX)
    19,980税込21,978
    1箱(50個)
    4日以内出荷
    マスクフィットテスターのフィットチェックプローブです。
    対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2
  • AccuFIT9000 PROハードタイプキャリングケース カノマックス(KANOMAX)

    AccuFIT9000 PROハードタイプキャリングケース

    カノマックス(KANOMAX)
    77,980税込85,778
    1個
    4日以内出荷
    マスクフィットテスターのハードタイプキャリングケースです。
    対応機種マスクフィットテスター Model 3000-JW2/3000-JG2/3000-J2
  • マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX)

    マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品

    カノマックス(KANOMAX)
    1,798,000税込1,977,800
    1セット
    35日以内出荷
    マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
    付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)測定粒子径(μm)0.015~1フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス1個、ホスト2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
  • マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品 カノマックス(KANOMAX)

    マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ セット品

    カノマックス(KANOMAX)
    1,998,000税込2,197,800
    1セット
    35日以内出荷
    マスクフィットテスター リニューアルキャンペーン! 期間限定の特別パッケージをご用意しました。マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
    付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ、成績証明書(英文)1枚※宛名記載不可仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)セット内容本体 3000-JW2、プローブ装着治具 Model 3000-86、ツインチューブ(2本)Model 3000-72、プローブキット(100セット)Model 3000-63、ハードタイプキャリングケース Model 3000-89、フィットチェックプローブ(50個入り)Model 3000-87、粒子発生器 Model 3000-84寸法(mm)215×263×168質量(kg)3.7測定範囲0~100000個/cm3電源(V)ACアダプタ(AC 100~240 50/60Hz)測定方式フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]動作環境温度 15~35 ℃/湿度 20~85 %RH (結露を生じないこと)測定粒子径(μm)0.015~1フォーマット形式レポーティング:Microsoft Excel保存環境温度 -20~50 ℃/湿度 0~85 %RH (結露を生じないこと)通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021の他 OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応流量(cm3/分)[トータル]1000 [サンプル]350アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5入力ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
  • マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX)

    マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ

    カノマックス(KANOMAX)
    1,798,000税込1,977,800
    1台
    35日以内出荷
    マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。医療従事者の安全確保に向けた、抗菌・抗ウイルス仕様のマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
    付属品ACアダプタ(100~240V、12V 2A)、電源コード、ゼロチェックHEPAフィルタ、アルコールボトル、保存キャップ、アルコールカートリッジ、交換用フェルト・金属メッシュ、チューブ、USBメモリ、USBケーブル、イーサネット ケーブル、ネックストラップ仕様[SIAA 抗菌登録番号]JP0123436×0001B [抗ウイルス登録番号]JP0613436×0001F(アッパーケース、ボトムケース、フロントパネルの外観部、ミラーホルダーの白色塗装部分)寸法(mm)215×263×168質量(kg)3.7測定範囲0~100000個/cm3電源(V)AC100~240(ACアダプタ・50/60Hz)測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)保存温度(℃)-20~50測定範囲(μm)0.015~1ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]フォーマット形式Microsoft Excel通信機能USB(ポート3つ:デバイス用1個、ホスト用2個)、イーサネット(ポート1個)、Wi-Fi動作温度(℃)15~35言語表示日本語、英語、中文(簡体/繁体)、韓国語、フランス語、スペイン語、ポルトガル語プロトコルJIS T8150.2021の他OSHA、ANSI、CSA、HSEで定められるプロトコルに対応流量(cm3/分)1000(トータル)、350(サンプル)ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アプリケーション4台同時に動作可能動作湿度(%RH)20~85(結露を生じないこと)保存湿度(%RH)0~85(結露を生じないこと)対応ソフトウェアWindows 10、11対応、Microsoft.NET Framework 3.5アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
  • マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ カノマックス(KANOMAX)

    マスクフィットテスター AccuFIT9000(R)PRO SeriesⅡ

    カノマックス(KANOMAX)
    1,698,000税込1,867,800
    1台
    35日以内出荷
    マスクの装着状態を、マスク内外の粒子濃度を測定しフィットファクタを算出して判定します。マスクの装着状態を定量的に確認する、労働安全衛生向けマスクフィットテスター。「N95モード」のフィットテストにより、マスクと顔の密着にフォーカスした測定が可能に。
    測定方法フィットファクタの直接測定(Cout/Cin)ディスプレイフルカラータッチスクリーン[153(W)×93(H)mm]フォーマット形式Microsoft ExcelプロトコルJIS T8150.2021、OSHA、ANSI、CSA、HSE、OSHA1910.134新プロトコル対応ポートアンビエント(左の青いポート)、サンプル(右のシルバーのポート)アプリケーション4台同時に動作可能対応ソフトウェアWindows 7、8、10、11対応、NET Framework 3.5アルコールエタノール(純度:99.5%)又は、イソプロピルアルコール(純度:99.5%)
その他 一般・作業マスク