絞り込み
最大切削幅(mm)
電源(V)
コード長さ(m)
電流(A)
最大回転数(min-1[r.p.m])
8000・11000
最大切削深さ(mm)
20・24
ブランド
マキタ
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 小型ミゾキリ マキタ

    小型ミゾキリ

    マキタ(1件のレビュー)
    29,980税込32,978
    1台
    当日出荷
    「30度傾斜機能」破風板の飾り加工にも使えます。
    回転数(min-1[r.p.m])8000最大切削深さ(mm)24(90°時)切削幅(mm)三面仕上カッタ:3~21(1分~7分)普通カッタ:2.4~21(8厘~7分)電源(V)単相100電流(A)12消費電力(W)1150コード長さ(m)5カーボンブラシ呼び番号322全長(mm)270仕様二重絶縁、LEDライト付、ブレーキ付、集じん機に接続可能付属品スパナ19(781010-3)、22(781011-1)各1本、フラットワッシャ15、平行定規質量(kg)4
  • ジョイントカッタ マキタ

    ジョイントカッタ

    マキタ(3件のレビュー)
    45,980税込50,578
    1台
    7日以内出荷
    簡単、そして確実に美しい継ぎ手加工!握りやすい細径ボディ!!
    刃物外径(Φmm)100刃物内径(Φmm)22回転数(min-1[r.p.m])11000最大切削深さ(mm)20電源(V)単相100電流(A)7.3消費電力(W)701コード長さ(m)2.5カーボンブラシ呼び番号461仕様二重絶縁、集じん機に接続可能付属品超硬カッタ、アングルガイド、ダストバッグ、セットプレート、ロックナットレンチ20(782401-1)、プラスチックケース質量(kg)2.3

木工切削/切断』には他にこんなカテゴリがあります

溝切り特集
おすすめ人気ランキング
溝切