絞り込み
ブランド
  • LIQUI MOLY
  • モノタロウ(10)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(21)
  • ダイゾーニチモリ(19)
  • SUMICO(住鉱潤滑剤)(16)
  • PITWORK(日産)(14)
  • Noxudol(ノックスドール)(13)
  • DJ(ドライブジョイ)(12)
  • スリーボンド(11)
  • SOFT99(11)
  • 武蔵ホルト(9)
  • エスコ(8)
  • WURTH(ウルト)(8)
  • 日本バーズ(7)
  • 呉工業(クレ)(6)
  • リキモリ(大東潤滑)(6)
  • エア・ウォーター(5)
  • UNiCON(ユニコン)(5)
  • トップマン[工具・金物](5)
  • AZ(エーゼット)(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリークランプグリース LIQUI MOLY

    バッテリークランプグリース

    LIQUI MOLY(3件のレビュー)
    999税込1,099
    1個(50g)
    当日出荷
    腐食防止用のバッテリーグリース。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能
    用途バッテリーグリス使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
  • ラジエタークリーナー LIQUI MOLY

    ラジエタークリーナー

    LIQUI MOLY(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本(300mL)
    当日出荷
    冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングする洗浄剤。冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングし、オイルやグリースの残留物や石灰化した堆積物などを除去します。本来のエンジン冷却性能を発揮させ、またエアコンの性能も向上します。
    用途冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムのクリーニング 。石灰化した堆積物、オイル、グリースなどを溶解し分散除去 。酸を中和し錆を防止 。自動車、バス、商用車など、あらゆるモーターの冷却水システムに使用可能危険物の類別非危険物
  • エアーフローセンサークリーナー LIQUI MOLY

    エアーフローセンサークリーナー

    LIQUI MOLY
    2,298税込2,528
    1本(200mL)
    5日以内出荷
    速乾性の洗浄スプレー。ガソリンおよびディーゼルエンジンに着く敏感な部品であるエアフローセンサーを、迅速かつ穏やかに洗浄するための特別な活性溶剤。溶剤は残留物のない速乾性。エアフローセンサーのホットワイヤまたはホットプレートが汚れていると混合気の計算値が不正確になり、車両の始動特性およびアイドリング特性が損なわれ、エンジン性能が低下し、燃料消費量が増大してしまいます。
    用途エアーフローセンサークリーナー使用方法エアーフローセンサーの電気接続を外し、センサーを取り外します。ホットワイヤーやホットプレートなどの汚れた部品にたっぷりとスプレーし、汚れを落とします。センサーの敏感な部品には触れないでください。部品類をクリーニング後、溶剤を完全に乾燥させてから設置してください。エアフィルターを交換するごと、またはトラブルが発生したときに施工することをお薦めします。溶剤に敏感なプラスチック、特に機械的に装着されているパーツ等に使用する場合、事前に互換性をテストしてください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性
  • バッテリークランプグリーススプレー LIQUI MOLY

    バッテリークランプグリーススプレー

    LIQUI MOLY
    2,298税込2,528
    1本(300mL)
    欠品中
    バッテリー端子の腐食防止用グリーススプレー。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化、硫化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能
    用途バッテリーグリススプレータイプ使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、本製品を静かに振ってから塗布します。スプレーした後、すぐに電源に接続せず、10分程度の蒸発乾燥時間を確保してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第四石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • セラミックラストソルベント フリーズショック LIQUI MOLY

    セラミックラストソルベント フリーズショック

    LIQUI MOLY
    2,098税込2,308
    1本(300mL)
    欠品中
    セラミック粒子入り冷却タイプの浸透潤滑剤。高い浸透力に加え、セラミック粒子の高い潤滑性と急速冷却・凍結による金属収縮により錆などで固着した部分を溶解して緩める、最新ハイテク超高浸透潤滑剤。ねじ、ボルト、ピン、その他可動部品の焼き付きや錆びて腐食した金属部品に有効です。プラスチック、塗料、金属に悪影響を与えません。頑固に固着したネジに、フリーズショック(急速冷却・凍結)による錆の収縮と液剤による錆溶解で素早く浸透 。マイクロセラミック粒子の低摩擦により優れた潤滑 。腐食の蓄積を防止・保護 。整備工場、自動車、バイクだけでなく、あらゆる家庭用および趣味用機器など、幅広い用途に使用可能
    用途ハイテク冷却浸透潤滑スプレー使用方法施工箇所に直接スプレーしてください。必要に応じてブラッシングやふき取りをして下さい。固着したボルトやナットを緩める場合は本品を多めにスプレーし、少しづつ動かして固着を緩和させます。固着、腐食の程度に応じてこのプロセスを繰り返すことをお薦めします。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量300mL危険物の性状非水溶性
  • ラピッドクリーナー LIQUI MOLY

    ラピッドクリーナー

    LIQUI MOLY
    1,298税込1,428
    1本(500mL)
    欠品中
    オイルやグリスを素早く除去する高性能パーツクリーナー。オイルやグリスなどで汚れた部分にスプレーして、素早く汚れを除去する中速乾タイプの脱脂洗浄スプレークリーナーです。中速乾のため吹き付け後のふき取りなども可能となり、組み立てや分解などの作業を楽に行えます。素早く効率的な脱脂と洗浄を実現(中速乾) 。低い表面張力により、優れた浸透特性 。油、グリース、樹脂、タール残留物、および汚染物質を効率よく簡単に溶解し、蒸発後、表面にはグリースや残留物が残らない 。幅広い使用用途に対応
    用途パーツクリーナー使用方法汚れた箇所に直接スプレーしてください。溶液が蒸発すると施工箇所がクリーニングされ、油分がなくなります。必要に応じて、溶液が蒸発する前にブラッシングや布擦り等を行うとより効果的です。本製品は工業製品であるため、イソプロパノール/エタノールなどの微量の変性アルコールが含まれている場合があります。塗料やプラスチック部品に影響を及ぼす場合がありますので使用前にテストして互換性を確認してください。タイプ中速乾危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量500mL危険物の性状非水溶性
防錆・潤滑・クリーナー