絞り込み
ブランド
- LIQUI MOLY
- モノタロウ(10)
- ダイゾーニチモリ(19)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(18)
- SUMICO(住鉱潤滑剤)(16)
- DJ(ドライブジョイ)(12)
- SOFT99(10)
- 武蔵ホルト(9)
- エスコ(8)
- WURTH(ウルト)(8)
- 呉工業(クレ)(6)
- リキモリ(大東潤滑)(6)
- 日本バーズ(6)
- Noxudol(ノックスドール)(6)
- PITWORK(日産)(6)
- スリーボンド(5)
- UNiCON(ユニコン)(4)
- RESPO(4)
- モリコート(4)
- AZ(エーゼット)(3)
- KTC(3)
- ブランドをもっと見る

バッテリークランプグリース
LIQUI MOLY(3件のレビュー)¥999税込¥1,0991個(50g)当日出荷腐食防止用のバッテリーグリース。バッテリー交換時などに使用することで、バッテリー端子や電気接続プラグ、コネクタ部の腐食や酸化を防止します。漏電や接触抵抗を防ぎバッテリーの寿命を延ばします。漏電や、酸化、硫化などの腐食の防止 。接触抵抗を低減 。プラスチックにも使用可能用途バッテリーグリス使用方法汚れた施工箇所をクリーニングし、バッテリークランプグリースを塗布します。危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量50mL危険物の性状非水溶性
ラジエタークリーナー
LIQUI MOLY(2件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本(300mL)当日出荷冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングする洗浄剤。冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムをクリーニングし、オイルやグリースの残留物や石灰化した堆積物などを除去します。本来のエンジン冷却性能を発揮させ、またエアコンの性能も向上します。用途冷却システム、ヒーターコアを含むラジエターシステムのクリーニング 。石灰化した堆積物、オイル、グリースなどを溶解し分散除去 。酸を中和し錆を防止 。自動車、バス、商用車など、あらゆるモーターの冷却水システムに使用可能危険物の類別非危険物