絞り込み
  • 色グレー系(2)
  • 色ブラック系(2)
  • 色透明(クリア)(2)
ブランド
  • WURTH(ウルト)
  • モノタロウ(6)
  • 武蔵ホルト(77)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(73)
  • SOFT99(47)
  • Noxudol(ノックスドール)(19)
  • DJ(ドライブジョイ)(12)
  • PITWORK(日産)(10)
  • エスコ(9)
  • スリーボンド(9)
  • DIA-WYTE(ダイヤワイト)(9)
  • ENDOX(エンドックス)(8)
  • UNiCON(ユニコン)(7)
  • FALCON(6)
  • エア・ウォーター(5)
  • ロックペイント(4)
  • ダイゾーニチモリ(4)
  • サンデーペイント(4)
  • 横浜油脂工業(Linda)(4)
  • FINIXA(4)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • UBS エクストラ 錆止め剤 WURTH(ウルト)

    UBS エクストラ 錆止め剤

    WURTH(ウルト)(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本(1000mL)
    7日以内出荷
    有害な溶剤が少ない上塗り可能な防錆アンダーボディーシール (油性)。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後も摩耗に強く弾力性を保ちます。従来よりも強化した塗膜で飛び石、跳ね水、塩害、摩擦に対する耐性が向上。優れた吸音防振効果も発揮。トルエン、メタノール、キシレンを含まず、酢酸エチルも5%未満のため安全性が向上し、ニオイも軽減。噴き付け時の液剤の飛沫が少なく、施工後1~2時間(気温湿度により変化)で2度塗りができ、市販塗料での上塗りも可能。1液性2液性を問わず、油性水性塗料のどちらでも上塗り可能。耐熱温度:-20℃~+80℃。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。凍結注意! 製品を凍結させた場合、解凍しても製品本来の性能を発揮しませんのでご注意ください。マフラー等の高温になる箇所やエンジン、ギア、ブレーキシステム、ボールジョイントなどの可動部には使用しないでください。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。本製品はシンナー、水、その他の塗料と混ぜることはできません。
    用途説明書。使用方法。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、速乾防錆スプレー (品番 0893 210 1) で防錆処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A: 1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧3~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B: エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。約1~2時間乾燥させた後、2度塗りもしくは市販の2液性塗料やベースコート塗料などでの上塗りが可能です。※施工後24時間経過してから再施工もしくは上塗りをする場合は、使用方法の1から始めてください。※2液性塗料使用時は最初にプライマーを塗布し、完全乾燥後に塗布することを推奨します。保存温度(℃)10~30ベース高分子ゴム危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ラッカースプレー クリア WURTH(ウルト)

    耐熱ラッカースプレー クリア

    WURTH(ウルト)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    耐熱温度600℃の耐候性、耐久性に優れた高品質クリアコートスプレー
    仕様光沢度:半光沢、濃度:0.75 g/mlL(20℃)透明乾燥時間(分)最大完全:45、防塵:50保存温度(℃)20香り特性ベースシリコン樹脂危険等級比率最小固体:0.117危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L動作距離(mm)最小/最大スプレー:150~200危険物の性状非水溶性
  • UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤 WURTH(ウルト)

    UBSワックス スーパードライ200 錆止め剤

    WURTH(ウルト)
    4,998税込5,498
    1本(500mL)
    当日出荷
    耐熱性(+200℃)と優れた防錆性能を兼ね揃えた、油性下廻り保護透明ドライワックス。従来の下廻り防錆剤に比べ耐熱温度が向上、また薄い塗膜で優れた防錆効果を発揮します。速乾性且つ薄い塗膜で防錆効果が得られるため施工時の使用量が少なく、作業時間も短縮できる経済的なドライワックスです。ほぼ透明に仕上がるため施工箇所の印象を変える事無く、車体を強力に錆から守ります。ワックス系でありながら乾燥硬化する為、砂やゴミの付着がなく、部品を錆から強力に保護します。耐熱温度+200℃ : エンジンルーム内の防錆にも使用が可能です。透明なためネームタグに影響を与えません。上塗り(塗装)不可。通知。使用前には容器をよく振って下さい。専用ガンは必ず定格エアー圧で使用して下さい。本製品はシンナー、水、塗料、その他と混ぜることはできません。非常に高温となるエキゾーストやマフラー、ブレーキ廻り、ドライブシャフト等の可動部、各種ヒンジ、スプリングには使用しないで下さい。上塗り(塗装)は出来ません。保護マスクを着用し、換気の良い場所で使用して下さい。
    用途説明書。特長:。優れた防錆力と定着性を持ち、乾燥後は摩耗に強く弾力性を保ちます。最大200℃の耐熱性で、乾燥後には耐衝撃性、耐腐食性に優れた保護被膜が形成されます。色が付かない為、部品に刻印されたパーツ番号やブレーキラインなどを容易に確認する事ができます。ゴムやプラスチック類を傷めません。使用方法:。施工面の汚れ、古い塗料、油脂、水分を完全に除去し乾燥させておきます。錆がある場合は可能な限りワイヤーブラシ等で除去し、ロストウムバンダラー (品番 0893 110) で下処理を行ってください。施工箇所以外に本製品が付着しないようマスキングを行います。本製品の缶をよく振ります。A:1000mlを使用(広範囲に使用)の場合:専用ガンにセットし試し噴きをします(ガンのエアー圧2~4bar)。施工面から約30cm離し、均等に噴き付けます。B:エアゾール缶を使用の場合:そのまま直接噴霧してください。透明温度(℃)最小処理:15、最大処理:35最小距離(mm)最小スプレー:100時間最小 / 最大表皮形成:60~0min密度(g/cm3)0.74(20℃)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.5L危険物の性状非水溶性
  • HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー WURTH(ウルト)

    HT1400 セラミック耐熱グリーススプレー

    WURTH(ウルト)
    3,898税込4,288
    1本(300mL)
    当日出荷
    高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
    用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属ライトグレー質量(g)コンテンツ:295容器エアゾール缶臭気特性密度(g/cm3)0.973ベース鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.3L危険物の性状非水溶性
  • 耐熱ラッカースプレー RAL9005 WURTH(ウルト)

    耐熱ラッカースプレー RAL9005

    WURTH(ウルト)
    3,898税込4,288
    1本(400mL)
    6日以内出荷
    耐熱が要求される自動車、家庭用器具および一般工業製品の部品に使用可能なペイントスプレー。650℃までの高い耐熱性。耐候性。耐久性。重金属フリー:鉛、カドミウム、クロムフリー
    用途適用領域。耐熱が要求される排気装置、グリル、オーブン、暖房ボイラーなど多くの部品に塗装可能。説明書。下塗りおよび仕上げ用の後処理、クリアニスは必要ありません。乾燥時間:ダストドライ約30分:塗料は+250℃を超える温度で硬化します。ゆっくり過熱してください。スプレー塗布:1回の塗布:約7μm。仕様光沢度:光沢、濃度:0.74 g/cm3、AOXフリー、重金属不使用、CFC(燃料ガス)フリージェットブラックRAL 9005温度(℃)缶の最小処理:20、乾燥時間の条件:20乾燥時間(分)防塵:10保存温度(℃)15~25ノズル丸型時間最小フラッシュオフタイム:5分相対湿度最大60%指触乾燥時間(分)20ベースシリコン樹脂危険等級作業距離(mm)最小/最大:200~250危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.4L色数9005危険物の性状非水溶性耐用温度(℃)最大:650
  • HT1400アドバンス 高耐熱性セラミックグリース エアーブラシ WURTH(ウルト)

    HT1400アドバンス 高耐熱性セラミックグリース エアーブラシ

    WURTH(ウルト)
    9,798税込10,778
    1本(200mL)
    当日出荷
    高温高圧にさらされる箇所でも安定した潤滑効果と防錆力を発揮する分離性に優れたペーストです。メタルフリー。ブレーキシステムのセンサーに影響を与えません。ABSブレーキシステムや、ASRおよびESPシステムにも使用可能。1400℃の耐熱性。セラミック成分により高度な潤滑性を長期間に維持。希酸溶液、アルカリ溶液、散水および塩水に対する耐性。シリコンおよびAOXフリー。高圧耐性。通知。ブレーキディスクおよびブレーキライニング表面には塗布しないでください。缶をよく振ります。
    用途適用領域。車両ブレーキシステムの部品、機械アッセンブリーの潤滑、分離、防錆用ペースト。ベアリング、スライドポイント、ネジ、およびプラグ接続に対する挿入時の損傷と摩耗を防止します。仕様ノンシリコン、AOXフリー、無金属ライトグレー質量(g)コンテンツ:335臭気マイルド密度(g/cm3)1.26ベース鉱油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量0.2L危険物の性状非水溶性
自動車用塗料