No.25 エンザイムプレスポットAuto Magic(オートマジック)¥15,980税込¥17,578
1本(3.78L)
欠品中
酵素パワーの特殊洗剤 タンパク質の汚れ、食べ物のシミ、血液、ペットの汚れを分解除去します。カーペット、ファブリックに使用し、臭いを出すバクテリア成分に有効です
用途カーシート、カーペット。食べ物のシミ、嘔吐物、尿、ペットの汚れ、チャイルドシート希釈倍率原液1:水30pH値(原液)7~8液性中性危険物の類別非危険物
No.21 ファブリック&カーペットクリーナーAuto Magic(オートマジック)(3件のレビュー)当日出荷
シート汚れにこれ1本低発泡性により泡取り作業を短縮します。残留性が低く、シミ取り剤としても使用できます。リンサー(温水やスチームをかけながら汚れを吸い取る掃除機)を使用すると最適
用途カーシート、カーペットなどのファブリック用。希釈倍率原液1:水1~10pH値(原液)12.5~13.5液性アルカリ性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
No.713ARTU スペシャルクリーナーAuto Magic(オートマジック)(2件のレビュー)当日出荷
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ希釈倍率原液使用pH値(原液)11~12液性アルカリ性危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性液体類
No.713 スペシャルクリーナーAuto Magic(オートマジック)(4件のレビュー)当日出荷
超強力洗浄!!愛車の汚れにこれ1本!自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。カーペット、ビニール、エンジン、タイヤ、ホイール、フェンダー、ドア枠など頑固な汚れを除去します。タバコのヤニも落とせます。
用途自動車の車内外の殆どの箇所で使用可能。タバコのヤニ、頑固なシミ希釈倍率原液1:水1~30pH値(原液)11~12液性アルカリ性危険等級Ⅲ危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量3780mL危険物の性状水溶性