内装用 高性能ワイパー
奥まで届くロング設計:長さのある薄型ワイパーで、クロスでは届きにくいダッシュボードの奥やすき間までしっかり清掃できます
表裏で使い分けできるマイクロファイバー:表面は長毛タイプでホコリをキャッチ、裏面は高密度パイルで手アカや指紋を除去します
内窓・ディスプレイにも対応:内窓や車載ディスプレイに付いた手アカや指紋をやさしく拭き取れます
車内のさまざまな場所に使用可能:コンソール周り、ハンドル周り、メーターの奥など細かい部分の清掃に便利です
薄型・洗えるカバー仕様:かさばらずドアポケットなどに収納可能で、カバーは取り外して洗えます
- 色
- グレー
- 危険物の類別
- 非危険物
- RoHS指令(10物質対応)
- 対応
- 内容量
- 1本
洗車・清掃 の新着商品
カテゴリ


























