絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)(2)
種別
  • ポリエステルパテ(1)
  • 細字パテ(1)
番手
  • 120
  • 60(1)
  • 80(1)
  • P120(1)
色
  • ブラウン(1)
研磨可能時間(分)
  • 10未満(1)
  • 30~40未満(1)
  • 40~50未満(1)
硬化剤比率
  • 100:2~3(1)
  • その他(1)
100:2~3・その他
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 1~2件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • naxパテ クルツR 120(中間タイプ) ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ クルツR 120(中間タイプ)

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥11,980税込¥13,178
    1缶(3.5kg)
    6日以内出荷
    nax パテ クルツRシリーズは、鈑金工程の作業時間を短縮する防錆鋼板/アルミ素材対応型ポリエステルパテです。ヘラ伸び、きれが良く、ヘラ付き性に優れ成形しやすいパテです。研磨可能時間が速く、研ぎやすくなっています。密着性、耐ブリスター性に優れ、パテ際薄膜部の密着性が良好です。クルツR120(中間タイプ)は薄付け仕上げと厚付け仕上板金の両用仕様が可能な中間タイプです。またたれにくく、厚付け性に優れ、きめ細かく巣穴が出にくい特長があります。他にクルツR80(厚付けタイプ)、クルツR180(細地タイプ)があります。商品名の数字は、推奨する研磨ペーパーの番手です。120は、面調整時の使用ペーパー番手になります。また各商品季節に合わせて「夏用」「春秋用」「冬用」をご用意いたします。適用気温については商品ページをご確認ください。※季節によってメーカー在庫がない場合がありますのでご注意ください。ハードナーは「naxポリパテハードナー(エロー)」もしくは「naxポリパテハードナー(エロー)R」をお使いください。
    用途〔用途〕。自動車補修用パテ。〔適応素材〕。防錆鋼板、アルミ素材。〔タイプ〕。120:中間用。〔季節対応〕。春秋用・夏用・冬用 3水準種別ポリエステルパテ/薄付・厚付両用容量(kg)3.5荷姿印刷丸缶対応naxポリパテハードナー(エロー)もしくはnaxポリパテハードナー(エロー)R番手120希釈剤ポリパテうすめ液危険等級Ⅲ膜厚(mm)4以内危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体希釈率(%)3 以下硬化剤比率2~3%RoHS指令(10物質対応)対応研磨パテ研ぎ:フェザーエッジ P180/面出し P80/面調整 P120
  • naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ) ニッぺ(日本ペイント)

    naxパテ ガンマ エコ(環境配慮型パテ)

    ニッぺ(日本ペイント)
    ¥23,980税込¥26,378
    1缶(2kg)
    10日以内出荷
    プライマーレスで高い密着性! 特化則対象外の環境配慮型! 豊富なラインナップでさらに使いやすく! 専用うすめ液もラインナップ 作業性向上! セッティングタイムなしで強制乾燥が可能 縮まない! 低収縮型で超高張力鋼板にも対応
    用途自動車用鋼板 自動車用アルミ板 新品電着パーツ(国産限定)仕様【硬化剤】naxパテクルツハードナー、naxポリパテハードナー(エロー)、naxパテハードナーブラウン、セッティング不要色硬化剤混合後:薄ブラウン色(パテクルツハードナー使用時)荷姿2kg丸缶研磨可能時間(分)強制乾燥:60℃×5以上希釈剤naxパテ ガンマエコ 専用うすめ液(400mL)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量2kg希釈率(%)最大3硬化剤比率パテベース 100:硬化剤 2~3

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金