絞り込み
ブランド
  • REX(レックス)[自動車用品]
  • JTC(88)
  • BLACHAWK(76)
  • 小柳機工(58)
  • ビッグ(36)
  • ワールドオートツール(34)
  • 日平機器(29)
  • 武蔵ホルト(24)
  • SOFT99(18)
  • デンゲン(14)
  • ハゼット(14)
  • TELWIN(14)
  • ニッぺ(日本ペイント)(13)
  • KTC(11)
  • KOTO(11)
  • EVERCOAT(エバーコート)(11)
  • 盛光(10)
  • ソーラー(9)
  • TAMIYA(タミヤ)(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
11件中 111
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ならしハンマー縦横セット REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー縦横セット

    REX(レックス)[自動車用品]
    9,998税込10,998
    1セット
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にセット内容ならしハンマー横(345x120mm)x1、ならしハンマー縦(345x120mm)x1危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー用フック(RT13-203D用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライドハンマー用フック(RT13-203D用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    3,798税込4,178
    1個
    5日以内出荷
    板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
    用途車のボディ修復に材質全長(mm)82直径(Φmm)7ねじ径M12x1.5危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー縦 REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー縦

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1丁
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にタイプサイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物
  • 絞りハンマー REX(レックス)[自動車用品]

    絞りハンマー

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,598税込8,358
    1本
    5日以内出荷
    伸びてしまった鉄板を縮めて元の張りを取り戻すことができます。
    用途車のボディ修復にサイズ(mm)295x120危険物の類別非危険物
  • ドアヒンジ調節レンチ REX(レックス)[自動車用品]

    ドアヒンジ調節レンチ

    REX(レックス)[自動車用品]
    13,980税込15,378
    1本
    5日以内出荷
    ドア・テーブルゲートなどに使用可、ドアの建付けに便利です。
    用途ドアヒンジ調整に寸法(mm)付属ピン:9.3Φ、12Φ、19Φmm(シャフトの中に収納)危険物の類別非危険物
  • スライドハンマー(フックタイプ) REX(レックス)[自動車用品]

    スライドハンマー(フックタイプ)

    REX(レックス)[自動車用品]
    12,980税込14,278
    1本
    5日以内出荷
    板金作業の必需品です。ワッシャー等に引っかけて使ってください!
    用途車のボディ修復に全長(mm)435質量(kg)1.85ねじ径M12×1.5危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用先端チップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,998税込3,298
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に材質全長(mm)80直径(Φmm)10危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用ベース(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    7,598税込8,358
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復にシルバーサイズ(mm)81x63危険物の類別非危険物
  • スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用) REX(レックス)[自動車用品]

    スライディングハンマー用サイドチップ(RT13-203C用)

    REX(レックス)[自動車用品]
    2,598税込2,858
    1個
    5日以内出荷
    (RT13-203C用)パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。
    用途車のボディ修復に材質真鍮全長(mm)56直径(Φmm)10危険物の類別非危険物
  • スタッド溶接スライディングハンマー REX(レックス)[自動車用品]

    スタッド溶接スライディングハンマー

    REX(レックス)[自動車用品]
    22,980税込25,278
    1本
    5日以内出荷
    パネルの裏側など手が入らない場所の凹みを外側から引っ張り出すのに欠かせない重要な工具です。チップ先端をパネルに溶接し、そのまま引出作業ができます。ワッシャーを使用しないので作業効率がアップします。
    用途車のボディ修復に寸法(mm)接続差込径:10全長(mm)435質量(kg)1.7ねじ径M12×1.5先端チップ径(mm)10危険物の類別非危険物
  • ならしハンマー横 REX(レックス)[自動車用品]

    ならしハンマー横

    REX(レックス)[自動車用品]
    5,598税込6,158
    1丁
    5日以内出荷
    板金作業の最終仕上げを担当する重要なハンマーです。
    用途車のボディ修復にタイプサイズ(mm)345x120危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用鈑金