1,526件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ クリア タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン 耐熱温度(℃)140 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL RoHS指令(10物質対応)対応 化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,298 税込1,428
当日出荷

ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン) 動画あり
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替え。ウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替え クリヤー 成分トルエン、キシレン 乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120 比重0.88 適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜 指触乾燥時間(分)約3分(20℃) 標準塗布量6~10μ 60~80g/m2 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(420mL)ほか
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

チッピングスプレー モノタロウ 動画あり
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止 成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウム タイプ大凹凸タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
729 税込802
当日出荷

速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。 タイプ平滑タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。 自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
用途防水やガラスの取り換え作業などに 長さ(m)5 危険物の類別非危険物
1巻(5m)
489 税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等 成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME 耐熱温度(℃)120 指触乾燥時間(分)5~10(常温) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量120mL 危険物の性状非水溶性
1本(300mL)
979 税込1,077
当日出荷

速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)。密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。 タイプ大凸凹タイプ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量252mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,498 税込1,648
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。 長さ(m)5 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類
1ロール
768 税込845
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。 トラスコ品番322-8851 グレー 質量(g)434 塗布面積(m2)2.3~2.7 危険等級 使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量210mL 塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃) 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。 種類1成分形シーリング接着剤 形態カートリッジ 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(310mL)
1,998 税込2,198
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付 使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μ タイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂 種類プライマー 対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板 適合材金属・非鉄金属樹脂 危険等級 労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263 有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 関連資料よくある商品Q&A(0.4MB) 化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB) RoHS指令対応証明書(0.2MB) 危険物の性状非水溶性
1本(3.7L)
6,298 税込6,928
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。 材質スチール(本体パイプ) 幅(mm)(本体)730・(クッション部)550 質量(kg)5.15 耐荷重(kg)35(均等荷重) パイプ径(Φmm)25 折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010 作業高さ(mm)730以上 作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
1台
3,598 税込3,958
当日出荷

自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類シール剤
1本(150mL)ほか
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25 坪量(g/m2)約32g 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。 テープ幅(mm)20 テープ長さ(m)15 基材平面紙 目盛0~10cm(繰り返し印刷) 粘着剤アクリル系粘着剤 危険物の類別非危険物
1巻
349 税込384
当日出荷

研磨不要で、全て補修用塗料と密着します。 隠ぺい性のよいグレー色。
グレー 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量0.42L 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
6,498 税込7,148
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装 幅(mm)約13 長さ(m)16 材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙 太さ(Φmm)約1.5 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻
1,698 税込1,868
当日出荷

超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)ほか
7,498 税込8,248
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
用途自動車ボディーのシール剤 ホワイト タイプ特殊変成シリコーン 商品番号NX75 形態チューブ 指触乾燥時間(分)室温で約20 危険物の類別非危険物
1本(111g)
1,198 税込1,318
当日出荷

7部ツヤの塗料で、劣化しツヤ消しになった黒色の窓枠やワイパーアーム部分を新車の状態に復元します。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量189mL 危険物の性状非水溶性
1本(420mL)
1,698 税込1,868
当日出荷

優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。 適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS 指触乾燥時間(分)20(20℃) 希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー 危険等級 塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60 半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃) 塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃) 塗布量理論24g/m2/10μm 危険物の性状非水溶性 適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー 希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
1缶(0.9L)ほか
4,298 税込4,728
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (154種類の商品があります)

剥離力が大きく、2液型塗料や焼付塗膜も簡単にはがすことができます。
1缶(4kg)ほか
6,998 税込7,698
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。 硬化後はゴム状弾性を保持します。
用途ガラス回りの防水シールに。 ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。 容量(g)100 質量(g)100 付属品ノズル トラスコ品番447-5143 使用温度範囲(℃)-50~150 主成分シリコーン樹脂 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 危険物の数量100g
1本(100g)
1,298 税込1,428
当日出荷

バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ 質量(kg)約5.7 耐荷重(kg)約100 パイプ径(Φmm)約28 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時) 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応 作業高さ(mm)約700~約1050 作業幅(mm)約1080×約500~約900
1台
6,998 税込7,698
欠品中

汚れ取りの必需品。 プラスチック部の脱脂剤。
適合材自動車鋼板、樹脂パーツ 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(4L)ほか
3,998 税込4,398
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。 種類シール剤
1本(180g)ほか
1,498 税込1,648
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

硬化が速い。 硬化後は完全なゴム弾性体となります。 各塗料との密着が良好です。 耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。 種類ポリウレタン1液型シール接着剤 伸度(%)600(最大) 硬化速度3~5mm/日 指触乾燥時間(分)20~50 硬化方式湿気硬化一液型 引張強力(N/mm2)2.0 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)ほか
999 税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
1箱
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.201L 危険物の性状非水溶性
1個(420mL)
2,998 税込3,298
当日出荷

危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.9L 危険物の性状非水溶性
1缶(0.9kg)
5,398 税込5,938
当日出荷

静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。樹脂パーツ用として使用可能になりました。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.78kg)ほか
5,898 税込6,488
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

9150 幅広マスキングシート SOFT99 動画あり
新聞紙を使わずに一度に広い面をマスキングできる、塗装がタレない特殊加工を施したプロ仕様のマスキングシートです。 シート本体の静電気の作用で素早くボディへ吸い付くので風の影響を受けにくく、マスキング作業が早く簡単にできます。
トラスコ品番754-3930 質量(g)100 長さ(m)10 テープ幅(mm)550 危険物の類別非危険物 シートサイズ55cm×10m
1個
649 税込714
当日出荷

防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。 材質合成ゴム系 比重0.99±0.02(20°/20℃) 粘度1210±500(ps/20℃) 不揮発分54±5% 収縮率(%)35~45 硬化時間(時間)24以上 危険等級 危険物の類別第二類 硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
1本
739 税込813
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。
用途自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。 気密シール 硬度(ショアA)47 比重(20℃)1.5 伸び(%)300 耐熱温度(℃)160℃30分 指触乾燥時間(分)(20℃、65%)20 貯蔵期間(20℃)6ヶ月 引張強度(N/mm2)1.6 剪断接着強さ(N/mm2)1.8 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名可燃性固体類 RoHS指令(10物質対応)対応
1本(160mL)ほか
1,298 税込1,428
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

幅(mm)9 長さ(m)3.6 寸法(幅Wmm×長さLm)9×3.6 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
1巻(3.5m)
959 税込1,055
当日出荷

ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8 危険物の類別非危険物
1巻
1,890 税込2,079
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

速乾で下地塗膜を侵す心配が少なく、乾燥が不十分のラッカー系塗膜の上でも使用できます。
危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の性状非水溶性
1缶(3.78kg)ほか
6,998 税込7,698
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

凹凸のパターンの大きなチッピングコートです。 チッピングコート、アンダーコートとしてして使用できます。 上塗りが可能です。
用途自動車足まわりの防錆・保護 成分樹脂、顔料、溶剤、噴射剤 タイプ凹凸タイプ(速乾) 乾燥時間(分)25~30(指触乾燥) 危険等級 危険物の類別第四類 危険物の品名第二石油類 危険物の数量0.48L 危険物の性状非水溶性
1本(480mL)
1,798 税込1,978
当日出荷

内張りの接着、サイドウインドのラバーガスケットと車体の接着、フェンダーの合わせ目のシールに使います。テープ状のため、きれいに作業でき、しかも被着体を侵しません。ライナーがついているので取り扱いが簡単です
テープ長さ(m)9.14 テープ厚さ(mm)3.2 テープ幅(mm)6.4 トラスコ品番471-4270 質量(g)300 危険物の類別非危険物
1ロール
3,500 税込3,850
当日出荷

『鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります