絞り込み
ブランド
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(977)
  • ロックペイント(103)
  • イサム塗料(39)
  • 3M(スリーエム)(37)
  • SHOW UP(34)
  • 武蔵ホルト(30)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(29)
  • DNT(大日本塗料)(29)
  • ニッぺ(日本ペイント)(22)
  • メグロ化学(20)
  • FINIXA(15)
  • 関西ペイント(14)
  • UNiCON(ユニコン)(14)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(12)
  • SOFT99(10)
  • 大都産業(8)
  • ビッグ(7)
  • SBRAND(エスブランド)(7)
  • ラプターライナー(7)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(77)
  • エコロジープロダクトグリーンマーク認定(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日3月26日(木)は、鈑金・塗装カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260320
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M年度切替セール最大約30%OFF。4月30日まで。詳しくはこちら。
1,516件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ密着プライマー マルチ エアゾール型モノタロウ(416件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(420mL)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応化学物質等安全データシート(SDS)(0.4MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
ミッチャクロン マルチ 染めQ(旧テロソン)ミッチャクロン マルチ染めQ(旧テロソン)(365件のレビュー)
1,998税込2,198
1缶(420mL)ほか
当日出荷
多種多様な素材に使用可能(PP にも対応) ペーパー研ぎが不要で、作業工程の短縮が可能(一部を除く) 原液のまま使用できる一液タイプ ホルムアルデヒド放散等級F☆☆☆☆適合・RoHS2 対応品 上塗り塗装も幅広く対応し、塗装機器を選ばず実用的 鉛やクロムなど 有害重金属類は一切不使用 黄変無し(上塗りにクリヤー塗装可)
用途焼付塗装の塗り替えウレタン・二液型アクリル・ストレートアクリル・硝子面塗料等による塗り替えの密着性アップ。吸い込み防止。交換パーツ(ボンネット・トランク・ドア)等の塗り替えクリヤー成分トルエン、キシレン乾燥時間(分)夏/15~20春・秋/20~30冬/60~120比重0.88適合材スチール鋼板、ステンレス、一般用アルミ、生アルミ、化成被膜(ボンテ)、亜鉛メッキ、溶融亜鉛、ポリプロピレン、ABS樹脂、焼付塗装塗膜、電着塗膜指触乾燥時間(分)約3分(20℃)標準塗布量6~10μ 60~80g/m2危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
チッピングスプレー モノタロウチッピングスプレーモノタロウ(108件のレビュー)
729税込802
1本(420mL)
当日出荷
常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL化学物質等安全データシート(SDS)(0.5MB)危険物の性状非水溶性販売区分業務用
チッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)チッピングイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(205件のレビュー)
998税込1,098
1本(420mL)
当日出荷
速乾性タイプです。凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のステップ、スカート、ロッカーパネル等の足まわりの走行中の飛び石による損傷からの防止。タイプ平滑タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ブチルテープ 自動車板金用 モノタロウブチルテープ 自動車板金用モノタロウ(48件のレビュー)
489税込538
1巻(5m)
当日出荷
ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。 自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
用途防水やガラスの取り換え作業などに長さ(m)5危険物の類別非危険物
つや消しブラック イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)つや消しブラックイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(92件のレビュー)
979税込1,077
1本(300mL)
当日出荷
密着が良く、金属、亜鉛鋼板にも密着します。乾燥が速く、耐候性に優れます。
用途自動車用/サッシュ、サイドステップ、ワイパーアーム、ラジエーター廻り等成分アクリル樹脂、ニトロセルロース、トルエン、酢酸エチル、顔料、DME耐熱温度(℃)120指触乾燥時間(分)5~10(常温)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量120mL危険物の性状非水溶性
ラバーチッピング イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ラバーチッピングイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(224件のレビュー)
1,498税込1,648
1本(420mL)
当日出荷
速乾性タイプです。ゴム質の柔軟性を有した、凹凸仕上げの耐チッピング塗料です。他の色を上塗りしても、にじんだり、侵されたりしません。(塗装後充分乾燥させてから上塗り塗装して下さい。)密着性、耐水性、防錆性、耐衝撃性に優れています。
用途自動車のフロントフェンダー、クォーターパネルの下部、ロッカーパネルの凹凸部分の塗装。タイプ大凸凹タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性
ブチルテープ スワンボンドブチルテープスワンボンド(66件のレビュー)
739税込813
1ロール
当日出荷
未加硫のブチルゴムをベースとしたテープ状(紐状)のシーリング剤です。脱着を必要とする箇所や、防水を必要とする箇所のシートや接着に適しています。 粘着方式による接着のため、常時、大きい力や、大きい重量が掛かるような箇所の接着には不適当です。
用途テールライト、コンビランプ取り付け部の防水シール剤として。 ドア内張の防水用ポリエチレンフィルムシート等の接着。 ボデー各部の隙間のシール剤として。 振動音発生箇所の振動吸収材として。長さ(m)5危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類
シーカフレックス  221 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス 221シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(18件のレビュー)
1,998税込2,198
1本(310mL)
当日出荷
1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。
用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
プラサフ グレースプレー ロックペイントプラサフ グレースプレーロックペイント(47件のレビュー)
1,798税込1,978
1本(420mL)
当日出荷
速乾性で、研磨性に優れています。 付着性、防錆力に優れ、上塗り塗料の耐久性が向上します。
用途車やバイクの下塗り用として、鉄面のさびの防止。 上塗り塗料の付着性向上、素地の凸凹をなくし、滑らかな面にするのに使用。トラスコ品番322-8851グレー質量(g)434塗布面積(m2)2.3~2.7危険等級使用可能時間(分間)(20℃)空とぎ/20~30、水とぎ/10~20危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mL塗り重ね可能時間(時間)2以上(20℃)危険物の性状非水溶性
密着プライマー マルチ モノタロウ密着プライマー マルチモノタロウ(17件のレビュー)
6,298税込6,928
1本(3.7L)
当日出荷
塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類関連資料よくある商品Q&A(0.4MB)化学物質等安全データシート(SDS)(0.3MB)RoHS指令対応証明書(0.2MB)危険物の性状非水溶性
シーカフレックス227 シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)シーカフレックス227シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(39件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(150mL)ほか
当日出荷
自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。
種類シール剤
塗装スタンド 組立不要タイプ モノタロウ塗装スタンド 組立不要タイプモノタロウ(97件のレビュー)
3,598税込3,958
1台
当日出荷
煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい
目盛り付きマスキングテープ エーモン目盛り付きマスキングテープエーモン(20件のレビュー)
349税込384
1巻
当日出荷
位置決めや長さを測るのに便利な目盛りの入ったマスキングテープです。テープなので凹凸面や曲面にも使いやすいです。
用途部品やステッカーなどの取り付け位置決め、マスキングに。長さの計測に。テープ幅(mm)20テープ長さ(m)15基材平面紙目盛0~10cm(繰り返し印刷)粘着剤アクリル系粘着剤危険物の類別非危険物
ぼかしテープ 大塚刷毛製造ぼかしテープ大塚刷毛製造(30件のレビュー)
1,698税込1,868
1巻
当日出荷
テープの片側に芯を入れ、浮きをつくることで理想的なぼかし塗装を実現。 テープ、芯とも柔軟な素材で、曲線のきつい部分もスムースに、きれいに貼ることが可能。
用途プレスラインのアール部やドア等の狭い部分のぼかし塗装幅(mm)約13長さ(m)16材質(テープ)ポリエチレン不織布、(芯)紙太さ(Φmm)約1.5RoHS指令(10物質対応)対応
関西ペイント PG80専用硬化剤 PROST's関西ペイント PG80専用硬化剤PROST's(1件のレビュー)
359税込395
1個(25g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントPG80用の硬化剤です。
配合PG80塗料100 : 硬化剤10:希釈シンナー50~70危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ハトロン紙(養生紙) 好川産業ハトロン紙(養生紙)好川産業(15件のレビュー)
2,698税込2,968
1袋(10本)
当日出荷
養生に最適。新聞紙の代用としてご使用いただけます。鈑金塗装用のマスカーペーパーとは異なります。
長さ(m)25坪量(g/m2)約32g危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
SUシリコンオフ 関西ペイントSUシリコンオフ関西ペイント(13件のレビュー)
6,498税込7,148
1缶(4L)ほか
当日出荷から3日以内出荷
静電防止機能を持った強力脱脂剤。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ノンサンプラサフ975 UNiCON(ユニコン)ノンサンプラサフ975UNiCON(ユニコン)(41件のレビュー)
1,698税込1,868
1本(420mL)
当日出荷
研磨不要で、全て補修用塗料と密着します。 隠ぺい性のよいグレー色。
グレー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量0.42L危険物の性状非水溶性
レタンPG80 関西ペイントレタンPG80関西ペイント(9件のレビュー)
4,298税込4,728
1缶(0.9L)ほか
当日出荷から11日以内出荷
優雅な塗り艶と抜群の光沢保持性に優れる。 マスキング養生時間が短縮出来ます。焼付塗料に優る塗膜性能を有します。 各種下地への付着性が良好です。
用途電気機器、鉄道車両、建設機械、産業機械・工作機械等の上塗り。適合材SPCC、SPHC、亜鉛メッキ、アルミニウム、SUS指触乾燥時間(分)20(20℃)希釈剤カンペ工業用ウレタンシンナー危険等級塗膜厚(μm)(エアスプレー時)40~50、(エアレススプレー時)40~50危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)(エアスプレー時)40~60、(エアレススプレー時)40~60半硬化乾燥時間(時間)1(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)塗り重ね可能時間(時間)最短/3(20℃)、15分(60℃)、10分(80℃)、最長/7日(20℃)、3日(60℃)、3日(80℃)塗布量理論24g/m2/10μm危険物の性状非水溶性適合下塗りラスタイト類、メタルグリップ、レタンサーフェーサー希釈粘度(秒/IHS)(エアスプレー時)12~16、(エアレススプレー時)15~20
ウレタンボデーシーラー 3M(スリーエム)ウレタンボデーシーラー3M(スリーエム)(16件のレビュー)
1,598税込1,758
1本(180g)ほか
当日出荷から翌日出荷
ドリップレール、車体外部、内部の接合部や合わせ目等細いすき間のシールに使います。チューブからの押し出し性が良く、糸ひき、変色のないシーラーです。肉やせも無く、硬化後はゴム状の弾性を持ちます。
その他開封後は、すみやかに使用して下さい。使い残しのある場合は固まることがあります。ノズルの先にシーラーを出し固まらせ、蓋がわりにすると次回使い易くなります。種類シール剤
レタンPG80 硬化剤 関西ペイントレタンPG80 硬化剤関西ペイント(3件のレビュー)
7,498税込8,248
1缶(0.9kg)ほか
当日出荷
超速乾形である。 優れた耐久性能。 磨き作業性に優れる。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
ボディーシーラー イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)ボディーシーラーイチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(14件のレビュー)
1,198税込1,318
1本(111g)
当日出荷
特殊変成シリコーンですので、ほとんど肉やせがありません。 接着力に優れています。 耐水・耐熱・耐寒・耐候性が優れています。 ゴム弾性を有し、耐振動・耐衝撃性が優れています。 乾燥後は、上塗り塗装ができます。
用途自動車ボディーのシール剤ホワイトタイプ特殊変成シリコーン商品番号NX75形態チューブ指触乾燥時間(分)室温で約20危険物の類別非危険物
ロックリムーバー(強力型) ロックペイントロックリムーバー(強力型)ロックペイント(8件のレビュー)
6,998税込7,698
1缶(4kg)ほか
3日以内出荷
剥離力が大きく、2液型塗料や焼付塗膜も簡単にはがすことができます。
自動車・車両用シーラー 366E セメダイン自動車・車両用シーラー 366Eセメダイン(7件のレビュー)
699税込769
1本
当日出荷
防水を目的とし、ネオプレンを基剤とした黒色の粘ちょう液で良好なる接着性、耐水性、耐候性、耐久性を有し、特に接着膜は恒久的に柔軟性を保持し、高温で流出したり、低温でぜい化したり、ひび割れを生ずることなく、硬化後の収縮が小さい。 この接着剤はハンドコーキングガンまたはプレッシャーフローガンでゴムと剛性材との間にノズルを差し込んで充てんされることが多いので、それに適した流動性を持つよう調製されている。 ウェザーストリップ用接着剤は走行中の自動車の振動に耐え、窓まわりの異種物質間の完全な接着を保持しなければならいが、事実上困難な問題であり、したがって雨水の侵入を防止するためにはシーリング機構に依存し、接着剤は完全にゴムとガラス、または鋼板の間を満たすように充てんされねばならない。ウェザーストリップ用接着剤としてはセメダインNo.366、No.366Eの2種があり、セメダインNo.366Eは接着性を向上した改良型である。
用途自動車ガラスのウエザーストリップシーラー 。材質合成ゴム系比重0.99±0.02(20°/20℃)粘度1210±500(ps/20℃)不揮発分54±5%収縮率(%)35~45硬化時間(時間)24以上危険等級危険物の類別第二類硬度(ショア A)75~80(196時間後、3t)
ブルドック 塗装スタンドⅡ 大塚刷毛製造ブルドック 塗装スタンドⅡ大塚刷毛製造(11件のレビュー)
6,998税込7,698
1台
当日出荷
バンパーやフロントスポイラー等のエアロバーツなど、自転車パーツ塗装時に使用するスタンドです。 パーツ保護するクッションラバー付なのでキズを付けにくく作業することが出来ます。 折りたたみ収納可能! 空いたスペースに収納できる。
用途バンパー、フロントスポイラー、エアロパーツ、自転車パーツ質量(kg)約5.7耐荷重(kg)約100パイプ径(Φmm)約28本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約1080×約120×約1150(折り畳み時)危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応作業高さ(mm)約700~約1050作業幅(mm)約1080×約500~約900
板金用ブチルテープ スリーボンド板金用ブチルテープスリーボンド(24件のレビュー)
2,398税込2,638
1箱
当日出荷
金属、ガラス、プラスチック、ゴムなどあらゆる材料の接着ができます。接着後も柔軟性を保ち固くなることがありません。また日光、雨、温度変化に対して安定しており、長期にわたって優れた接着力を発揮します。脱着を必要とする箇所に最適なテープです。ドア内張りの補修、防水用シートの接着、フロントフェンダーエプロンとフロントフェンダー接合部のシール材として、接合部から発生するビビリ音の振動吸収材などに威力を発揮します。
用途ブチルゴムを基剤としたテープ状の接着剤です
シーラー#555 ソーラーシーラー#555ソーラー(11件のレビュー)
999税込1,099
1本(160mL)ほか
当日出荷
硬化が速い。 硬化後は完全なゴム弾性体となります。 各塗料との密着が良好です。 耐候性、耐寒性に優れています。
用途一般工業用気密性、防水性、接着性、防振性を必要とする工業材料に使用出来ます。種類ポリウレタン1液型シール接着剤伸度(%)600(最大)硬化速度3~5mm/日指触乾燥時間(分)20~50硬化方式湿気硬化一液型引張強力(N/mm2)2.0RoHS指令(10物質対応)対応
自動車補修用シーリング材 カーコーク セメダイン自動車補修用シーリング材 カーコークセメダイン(5件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(100g)
当日出荷
耐候性、耐久性、耐寒性に優れた自動車補修用のシール材です。 硬化後はゴム状弾性を保持します。
用途ガラス回りの防水シールに。 ドア、トランク、フェンダー、ランプまわりの防水シールに。容量(g)100質量(g)100付属品ノズルトラスコ品番447-5143使用温度範囲(℃)-50~150主成分シリコーン樹脂危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類危険物の数量100g
関西ペイント PG80希釈用シンナー PROST's関西ペイント PG80希釈用シンナーPROST's
689税込758
1個(170g)ほか
5日以内出荷
関西ペイントのウレタン塗料、PG80専用の希釈用シンナーです。
用途塗料仕様【ソリッドカラーの場合】ソリッド100:シンナー50から70仕上げ塗り ソリッド100:シンナー0から20【メタリックカラーの場合】メタリックカラー100:シンナー100から120成分希釈用シンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
ブチルねり BRIDGE[自動車用品]ブチルねりBRIDGE[自動車用品](23件のレビュー)
959税込1,055
1巻(3.5m)
当日出荷
幅(mm)9長さ(m)3.6寸法(幅Wmm×長さLm)9×3.6危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
ファインラインテープ 3M(スリーエム)ファインラインテープ3M(スリーエム)(14件のレビュー)
1,890税込2,079
1巻
当日出荷
ストライプや複雑なラインマスキング、耐溶剤性が要求される場合のマスキングに使用します。材質がポリプロピレンの為、色分けの境目がきれいに出せ、曲線も自由に描けます。凸凹な面にも良く馴みます。90℃、40分の乾燥に耐えます。
テープ長さ(m)54.8危険物の類別非危険物
プラサフマルチ硬化剤 ロックペイントプラサフマルチ硬化剤ロックペイント(3件のレビュー)
5,398税込5,938
1缶(0.9kg)
欠品中
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.9L危険物の性状非水溶性
プレソル除電タイプ(鋼板・樹脂パーツ用) ロックペイントプレソル除電タイプ(鋼板・樹脂パーツ用)ロックペイント(9件のレビュー)
5,898税込6,488
1缶(3.78kg)ほか
3日以内出荷
静電気除去剤の配合により、メタリックのタッチアップの際にボカシ部分のムラが出にくくなります。また、静電気によるゴミやホコリの付着も防止します。樹脂パーツ用として使用可能になりました。
危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
幅広マスキングシート SOFT99幅広マスキングシートSOFT99(8件のレビュー)
649税込714
1個
当日出荷
新聞紙を使わずに一度に広い面をマスキングできる、塗装がタレない特殊加工を施したプロ仕様のマスキングシートです。 シート本体の静電気の作用で素早くボディへ吸い付くので風の影響を受けにくく、マスキング作業が早く簡単にできます。
トラスコ品番754-3930質量(g)100長さ(m)10テープ幅(mm)550危険物の類別非危険物シートサイズ55cm×10m
自動車ボデーシーラー 鈑金白色シーラーF セメダイン自動車ボデーシーラー 鈑金白色シーラーFセメダイン(13件のレビュー)
799税込879
1本(180mL)
当日出荷
塗布後のだれ、体積収縮が少なくシール効果が優れる。 室温で硬化し塗装面への接着性に優れる。 塗布後の乾燥が早く、乾燥後は上から塗装ができます。 白色で各種の塗色にも適します。
用途ドリップレール、ドア、フロア、ボデーサイドパネル、トランク、エンジンルームなど 自動車車体のあらゆる鈑金シームシール用のボデーシーラーに付属品補助ノズルトラスコ品番336-8360容量(mL)180主成分クロロプレンゴム危険等級危険物の類別第二類危険物の品名引火性固体危険物の数量0.18kg
関西ペイントPG80 #400 ブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付) PROST's関西ペイントPG80 #400 ブラック 1kgセット(シンナー/硬化剤/道具付)PROST's
2,698税込2,968
1セット(1kg)
5日以内出荷
★関西ペイントPG80 2液ウレタン塗料を小分けで販売しております。
用途塗料セット内容PG80 #400ディープブラック 600g / 専用硬化剤 60g / 希釈用シンナー 400g / ペイントストレーナー(こし紙)5枚 / 調色カップ 3個 / 攪拌棒 1個 / マスキングテープ12mm幅 1巻 / 説明書使用方法1.塗料に硬化剤を10%混入して、良く攪拌してください。 / 2.シンナーで約50%~70%希釈して良く攪拌し、ストレーナーでろ過してから塗装します。ブラック危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
マスキングフィルムカッター FINIXAマスキングフィルムカッターFINIXA(1件のレビュー)
419税込461
1枚
翌日出荷
埋め込みタイプの固定刃がついたマスキングフィルム用カッター埋め込み型なので刃がボディに当たる恐れがなく塗膜を傷つけるリスクがありません。PLA49はロゴマーク付近にマグネット内臓。保管性が良く紛失しにくいです。
危険物の類別非危険物
ダストカットメタル THANKSGIVINGダストカットメタルTHANKSGIVING(10件のレビュー)
6,298税込6,928
1枚
当日出荷
高精度だからこその切れ、専用設計の使いよさ! 超硬ブツ取りメタル! 最も硬い鉄超硬を1/100mmの高精度ラップ研磨加工で仕上げました。製品の各辺の切削性が非常に高く、塗膜に付着硬化したゴミ・ブツ・タレ等を素早く簡単に削り取ります。超硬使用で切削性の持続が永く経済的です!
危険物の類別非危険物
シーラー#585変成シリコーン ソーラーシーラー#585変成シリコーンソーラー(9件のレビュー)
1,298税込1,428
1本(160mL)ほか
翌日出荷
施工後の塗装間隔(3日以内)が長く、上塗り塗装との密着性が良い。高温多湿な梅雨時に生じやすい硬化時の発泡がありません。高塗装に含まれる外部よりのアルコールやアミンによる硬化不良を起こしません。無溶剤で肉やせがなく、伸びのよい刷毛仕上げができます。
用途自動車・特装車・バス・配電盤などの鋼板接合部の防水。 気密シール硬度(ショアA)47比重(20℃)1.5伸び(%)300耐熱温度(℃)160℃30分指触乾燥時間(分)(20℃、65%)20貯蔵期間(20℃)6ヶ月引張強度(N/mm2)1.6剪断接着強さ(N/mm2)1.8危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類RoHS指令(10物質対応)対応
...

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装