絞り込み
ブランド
  • モノタロウ
  • PROST's(972)
  • ロックペイント(74)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • SHOW UP(31)
  • 武蔵ホルト(30)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • ニッぺ(日本ペイント)(25)
  • メグロ化学(20)
  • FINIXA(15)
  • UNiCON(ユニコン)(14)
  • DNT(大日本塗料)(12)
  • SOFT99(9)
  • LIS(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • 大都産業(8)
  • 関西ペイント(7)
  • ビッグ(7)
  • ENDOX(エンドックス)(6)
  • アイビー(6)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(2)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 密着プライマー マルチ エアゾール型 モノタロウ

    密着プライマー マルチ エアゾール型

    モノタロウ(423件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1本(420mL)
    当日出荷
    塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧板・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。
    仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.プライマー塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μクリアタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板主成分キシレン(異性体混合物)、トルエン、ジメチルエーテル、エチルベンゼン、シクロヘキサン耐熱温度(℃)140適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/126、国連番号/1950有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量210mLRoHS指令(10物質対応)対応危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • チッピングスプレー モノタロウ

    チッピングスプレー

    モノタロウ(118件のレビュー)
    729税込802
    1本(420mL)
    当日出荷
    常温、低温に関わらず非常に高い耐チッピング性があります。耐衝撃性、耐水性にも優れており、自動車の足回りへの損傷を軽減できるので錆びにくくなります。速乾タイプなので作業性も良いです。塗装後は画像の様な凹凸表面になります。
    用途自動車の足まわりへの走行中の飛び石による損傷からの防止成分ジメチルエーテル、トルエン、1-ブタノール、炭化水素樹脂、SBR樹脂、フタル酸ジイソノニル、キシレン樹脂、カーボンブラック、酸化亜鉛、りん酸亜鉛、三燐酸二水素アルミニウム、シリカ(結晶質、非晶質を包含した二酸化ケイ素)、硬質砂岩、炭酸カルシウムタイプ大凹凸タイプ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量252mL危険物の性状非水溶性販売区分業務用
  • ブチルテープ 自動車板金用 モノタロウ

    ブチルテープ 自動車板金用

    モノタロウ(55件のレビュー)
    489税込538
    1巻(5m)
    当日出荷
    ブチルゴムを基材としたテープ状のシーリング材です。 自動車の隙間や脱着が必要な個所の接着に適しています。
    用途防水やガラスの取り換え作業などに長さ(m)5危険物の類別非危険物販売区分業務用
  • 密着プライマー マルチ モノタロウ

    密着プライマー マルチ

    モノタロウ(17件のレビュー)
    8,998税込9,898
    1本(3.7L)
    当日出荷
    塗料の密着力をアップさせるマルチ(万能)タイプのプライマー。各種金属や樹脂(PP含む)・化粧版・メッキ処理済みにも使えます。万能密着プライマーは変性ポリオレフィン系塗料で、各種金属からプラスチックまで対応した耐久性及び付着性があり、ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付アクリル等の下塗りとしてご使用いただけます。 1.あらゆる素材に強力な付着力。 各種プラスチック、焼付塗膜、電着塗膜、PCM塗膜、非鉄金属ノンクロム処理鋼板等。 2.各種上塗塗料に対する優れた付着性。 ウレタン、ラッカー、フタル酸、焼付メラミン、焼付アクリル等。 3.クロム等重金属は使用していません。 ホルムアルデビトは含んでおりません。
    仕様乾燥方法/常温・焼付使用方法1.万能密着プライマーは既調合タイプ(1液)ですのでそのままスプレー塗装が出来ます。(使用の際には塗装面の油分、ホコリ、錆び等の不純物を除去してください。)2.上塗り塗装後15分以上(20℃)で使用可能です。焼付(2コート1ベーク)も常温乾燥も問題ありません。3.上限焼付温度~150℃、標準膜厚5~10μタイプ樹脂系/変性ポリオレフィン樹脂種類プライマー対応材質(プラスチック類)◎PP、ABS、PET、FRP、硬質塩ビ、6ナイロン、PCM塗膜/△ポリカーボネイト/×ポリエチレン(鋼板・他)◎溶融亜鉛メッキ、アルミ、ステンレス、真鍮(黄銅)、クロームメッキ銅板、ガラス、ペンタイト、ボンデ鋼板、ノンクロム処理鋼板適合材金属・非鉄金属樹脂危険等級労働安全衛生法の表示名称/合成樹脂塗料、指針番号/128、国連番号/1263有機溶剤中毒予防規則第二種有機溶剤等危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • 塗装スタンド 組立不要タイプ モノタロウ

    塗装スタンド 組立不要タイプ

    モノタロウ(98件のレビュー)
    3,598税込3,958
    1台
    当日出荷
    煩わしい組立が不要な塗装スタンドです。使用しないときには折り畳んで収納できるので大変便利です。
    用途バンパーやドアパネル等のスタンドに。材質スチール(本体パイプ)幅(mm)(本体)730・(クッション部)550質量(kg)5.15耐荷重(kg)35(均等荷重)パイプ径(Φmm)25折りたたみ時の寸法(全長×全幅W×全高)(mm)約860×80×1010作業高さ(mm)730以上作業幅(mm)680(最大時)必ず100°以下で使用して下さい販売区分業務用

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装