絞り込み
ブランド
- シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)
- PROST's(971)
- ロックペイント(75)
- 3M(スリーエム)(34)
- SHOW UP(31)
- 武蔵ホルト(30)
- ニッぺ(日本ペイント)(25)
- メグロ化学(20)
- FINIXA(15)
- UNiCON(ユニコン)(14)
- SOFT99(9)
- イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
- ビッグ(7)
- アイビー(6)
- インレット(6)
- ラプターライナー(6)
- ENDOX(エンドックス)(5)
- イサム塗料(5)
- DJ(ドライブジョイ)(5)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(10)
グリーンマーク認定(1)
特価

シーカフレックス 221
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(19件のレビュー)¥2,198~税込¥2,418~1本(310mL)当日出荷1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。 金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。種類1成分形シーリング接着剤形態カートリッジ危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカフレックス227
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(40件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1本(150mL)ほか当日出荷自動車など工業用のシーリング材です。硬化後は良好な弾性体となります。 空気中の水分(湿気)との反応により硬化します。一般に低温時は空気中の水分が少なく、硬化は遅くなります。 速硬化形のシーリング材として自動車など幅広い工業分野で使用できます。鉄板、アルミ等の金属、樹脂等の継ぎ目の防水シールとして最適です。 1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 硬化が速い。 塗料の上塗りが可能。 タックフリータイムが従来の約半分。色白種類シール剤
シーカフレックス 529 Evolution
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥3,198税込¥3,5181本(290mL)欠品中Sikaflex-529 Evolutionは、空気中の湿気により硬化する、スプレー塗布が可能な1成分形シラン末端ポリマー(STP)系シーリング材です。車体板金塗装用途で、工場出荷時のオリジナル形状(面とビード) のシームシーリングに使用します。メタルプライマー、塗料、金属、塗装プラスチック、プラスチックなど、板金塗装業者で一般的に使用されているすべての材料によく接着します。施工した部位は、車体への飛び石やその他の衝撃に対する耐性が向上します。オリジナル形状の再現がしやすい。さまざまな塗料で上塗りが可能。スプレーしぶきがほとんどなく、作業性がとてもよい。多種多様な被着材に良好に接着する。スプレーおよびビード塗布が可能。臭気が少ない。優れた吸音性および制振性を持つ。溶剤およびイソシアネートを含まない。シリコーンおよびPVCを含まない仕様スキンタイム(CQP019-1):15 分A、オーカー色オーカータイプカートリッジ使用温度範囲(℃)5~40温度範囲(℃)(CQP513-1)-40~80/4時間 120/1時間 140破断伸度(%)(CQP036-1/ISO 527)150主成分シラン末端ポリマー引張強度(MPa)(CQP036-1/ISO 527)2.3収縮率(%)(CQP014-1)3硬化条件湿気硬化密度(kg/m3)(未硬化)1.49危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1/ISO 48-4)45引裂強度(N/mm)(CQP045-1/ISO 34)2.5
シーカ ウィングノズルセット
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(4件のレビュー)¥3,598税込¥3,9581袋(10本)当日出荷適合527AT危険物の類別非危険物
シーカフレックス 215
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥16,980税込¥18,6781箱(300mL×5本)当日出荷低温焼付け塗装向け 刷⽑⽬仕上げ可能なシームシーリング材。Sikaflex®;-215 は刷⽑⽬仕上げが可能な1成分形ポリウレタン系シーリング材です。電着塗装された被着材表⾯にシームシーリングする⽤途向けに開発されています。Sikaflex®;-215 は塗装することができ、⼀般的な⼯業⽤塗装オーブンの焼付け条件で使⽤することができます。塗装が可能。120℃までの塗装オーブンで使⽤できる。⻑距離のポンプ圧送が可能。⾮常に優れた施⼯性。刷⽑⽬仕上げが容易。臭いが少なく、溶剤を使⽤していない色ホワイト温度範囲(℃)施工:外気温 5~40破断伸度(%)170機構硬化:湿気硬化時間スキンタイム:20分(23 ℃ / 50 % r. h.)主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)1.4密度(未硬化)1.40 kg/l適合温度(℃)‐50 ~ 90危険物の類別非危険物保存期間(年)1(25 ℃以下で保存)RoHS指令(10物質対応)対応収縮率0.015硬度(ショア A)55引裂強度(N/mm)6商品タイプカートリッジ
シーカフレックス 215
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,498~税込¥2,748~1個(400mL)ほか4日以内出荷から9日以内出荷塗装が可能 120℃までの塗装オーブンで使用できる 長距離のポンプ圧送が可能 非常に優れた施工性 刷毛目仕上げが容易 臭いが少なく、溶剤を使用していない主成分1成分形ポリウレタン危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカ ソーセージ用一体型標準ノズル
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥1,398税込¥1,5381袋(10個)9日以内出荷ソーセージ用危険物の類別非危険物
シーカガード6470S 耐ストーンチッピング
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481本(500mL)5日以内出荷高施工性:早くて簡単、清潔な施工。 高耐熱性と優れた低温柔軟性:極限環境下での優れた性能。 多様な被着剤への優れた接着性:最小限の下地処理で施工可能。 優れた耐摩耗性・耐腐食性:弾力性のある塗膜を怛久性に保持。色黒危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカ 251用ハケ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881袋(5本)3日以内出荷危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応
シーカ ハンドガンHP400
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥13,980税込¥15,3781丁当日出荷400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293AHLQ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥9,998税込¥10,9981丁5日以内出荷400mLユニパック/カートリッジ用 金属筒・高粘度用危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用エアーチューブ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥359税込¥3951個9日以内出荷ジェットフローガン用部品部品名称エアーチューブ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用スプレ-キャップ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥10,980税込¥12,0781個9日以内出荷ジェットフローガン用部品部品名称スプレーキャップ危険物の類別非危険物
ジェットフローガン用ミキシングノズル
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥2,998税込¥3,2981個9日以内出荷ジェットフローガン用部品部品名称ミキシングノズル危険物の類別非危険物
シーカ 529ATスプレーガン
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥39,980税込¥43,9781丁9日以内出荷シーカフレックス529ATカートリッジ専用(吹付けタイプ)危険物の類別非危険物
シーカ ジェットフローガン
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥89,980税込¥98,9781丁9日以内出荷ユニパック専用 シーカフレックス529AT(吹付、ビード) シーカフレックス251(ビード)危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293CHQ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥7,798税込¥8,5781丁当日出荷310mLユニパック/カートリッジ用 プラ筒危険物の類別非危険物
シーカ ハンドガンWT-293IHQ
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥13,980税込¥15,3781丁9日以内出荷310mLカートリッジ用 高粘度用危険物の類別非危険物
シーカパワー4720用 スタティックミキサー
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥7,898税込¥8,6881袋(15本)9日以内出荷4720用スタティックミキサーノズルタイプノズル危険物の類別非危険物
シーカフレックス 252J
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥64,980税込¥71,4781箱(400mL×20本)9日以内出荷糸切れ性が良い。 1成分形で取り扱いが容易。 塗料の上塗りが可能。 作業性が良い。 多くの被着材に優れた接着性(適切な表面処理後) 硬化後に良好な弾性体となる。 衝撃に対して強い。 振動を吸収する。 異種金属の接着が可能。用途動きのある部位などをつなぐ準構造用の接着剤として最適です。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A色グレー温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン形態ソーセージ引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
シーカフレックス 221
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥59,980税込¥65,9781箱(400mL×20本)9日以内出荷1成分形で取扱いが容易。 臭いが少ない。 糸切れ性が良い。 塗料の上塗りが可能。 研磨仕上げが可能。 多くの被着体に優れた接着性。 硬化が速い。 多目的に使用できる弾性シーリング材。用途工業用の防水を目的とした箇所のシール。金属、樹脂、木材などの継ぎ目の防水シール。仕様スキンタイム (CQP019-1):60分A、オープンタイム (CQP526-1):45分A温度範囲(℃)施工(外気温):5~40、(CQP509-1 / 513-1): -50 ~ 90、24時間:120、1時間:140破断伸度(%)(CQP036-1 / ISO 527):500主成分1成分形ポリウレタン引張強度(MPa)(CQP036-1 / ISO 527):1.8硬化方式湿気硬化密度1.3(色により異なります)収縮率(%)(CQP014-1):5危険物の類別非危険物RoHS指令(10物質対応)対応硬度(ショア A)(CQP023-1 / ISO 7619-1):40引裂強度(N/mm)(CQP045-1 / ISO 34):7
シーカフレックス 291
シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)¥24,980税込¥27,4781ケース(310mL×12本)3日以内出荷●船舶用途向けに特別に開発された、形状保持性の良い1成分形ポリウレタン系シーリング材です。 ●国際海事機関(IMO)の防火基準を満たしています。 ●弾力性があり、耐振性のジョイントシールに適しており、内装のシール用途にも使用できます。また、船舶で一般的に使用される、木、金属、金属用プライマー、2成分形塗装面、セラミック系材料、プラスチック(GRPなど)など多くの被着材に接着します。用途船舶用途向けに仕様カートリッジ色ホワイト仕様(適合温度範囲℃)-50~90主成分1成分形ポリウレタン伸び(%)500(破断時)引張強度(MPa)1.8収縮率(%)5施工温度(℃)外気温5~40℃危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類引裂強度(N/mm)6
















![ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品] ペイントシェーカー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765265-260723-02.jpg)
![Xスタンド REX(レックス)[自動車用品] Xスタンド REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765195-260723-02.jpg)




![エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品] エアードライヤーガン REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765186-260723-02.jpg)





![加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品] 加圧式スプレーガン(タンク付) REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765317-260723-02.jpg)
![塗装台 REX(レックス)[自動車用品] 塗装台 REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765247-260723-02.jpg)
![塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品] 塗装台用作業シート REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono82765220-260723-02.jpg)