絞り込み
ブランド
  • LIS
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(972)
  • ロックペイント(74)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • SHOW UP(31)
  • 武蔵ホルト(30)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • ニッぺ(日本ペイント)(25)
  • メグロ化学(20)
  • FINIXA(15)
  • UNiCON(ユニコン)(14)
  • DNT(大日本塗料)(12)
  • SOFT99(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • 大都産業(8)
  • 関西ペイント(7)
  • ビッグ(7)
  • ENDOX(エンドックス)(6)
  • アイビー(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
9件中 19
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スプレーガンクリーナーキット LIS

    スプレーガンクリーナーキット

    LIS
    1,998税込2,198
    1個
    3日以内出荷
    スプレーガンのノズルなど掃除するクリーナーキット
    セット内容1全長:195mm、2全長:143mm、3全長:180mm、4全長:123mm、5全長:198mm、6全長:63mm×5本、7長さ10m×幅12mm×厚さ0.075mm、8直径:42mm、9全長:155mm危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(下カップ) LIS

    エアースプレーガン(下カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    美しい仕上げを求める作業に最適!。ラッカー塗装の仕上げ塗りなどに!
    パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)750ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • マグネットホルダー フックタイプ 3個 LIS

    マグネットホルダー フックタイプ 3個

    LIS
    2,998税込3,298
    1セット(3個)
    3日以内出荷
    キャビネットやワゴンの側面に取り付けることができる、スプレーガン用のホルダーです。
    用途スプレーガンやハンマーなどの工具を吊り下げて使用できます質量(g)420サイズ(mm)55×125危険物の類別非危険物
  • タッチアップスプレーガン LIS

    タッチアップスプレーガン

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    軽量小型タイプ
    用途細かいパーツ・小面積塗装(補修)に最適!パターン開き(mm)50~60使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)125ノズル口径(Φmm)0.8塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • エアーペインターガン(下カップ) LIS

    エアーペインターガン(下カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    細かいペイントに最適!タッチアップスプレーガン
    パターン開き(mm)80~110使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)200ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • エアーブラシキット LIS

    エアーブラシキット

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    ボタン1つでエアー排出と塗料の噴出量を同時にコントロール出来るダブルアクションタイプ。 。非常に使いやすく、細かい作業に最適です。
    全長(mm)150使用空気圧力(MPa)0.1~0.35カップ容量(mL)7ノズル口径(Φmm)0.3危険物の類別非危険物タケノコ外径(Φmm)5
  • エアースプレーガン(下カップ) LIS

    エアースプレーガン(下カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    スタンダードタイプ中粘度塗装に最適です。
    パターン開き(mm)170使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)1000ノズル口径(Φmm)2塗料供給方式吸上式危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(上カップ) LIS

    エアースプレーガン(上カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    重力式のスプレーガンです
    パターン開き(mm)140~160使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.5塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物
  • エアースプレーガン(上カップ) LIS

    エアースプレーガン(上カップ)

    LIS
    5,998税込6,598
    1個
    3日以内出荷
    小物塗装や色替えの多い塗装に最適!。中塗り、上塗りに!
    パターン開き(mm)130~150使用空気圧力(MPa)0.35カップ容量(mL)400ノズル口径(Φmm)1.3塗料供給方式重力式危険物の類別非危険物

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装