絞り込み
ブランド
  • ニッぺ(日本ペイント)
  • モノタロウ(5)
  • PROST's(972)
  • ロックペイント(74)
  • 3M(スリーエム)(36)
  • SHOW UP(31)
  • 武蔵ホルト(30)
  • シーカ・ジャパン(旧:日本シーカ/旧:ダイフレックス/旧:シーカ・ハマタイト)(28)
  • メグロ化学(20)
  • FINIXA(15)
  • UNiCON(ユニコン)(14)
  • DNT(大日本塗料)(12)
  • SOFT99(9)
  • LIS(9)
  • イチネンケミカルズ(旧:タイホーコーザイ)(8)
  • 大都産業(8)
  • 関西ペイント(7)
  • ビッグ(7)
  • ENDOX(エンドックス)(6)
  • アイビー(6)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日9月22日(火)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3M MRO最大約30%OFFセール 全国労働衛生週間向け人気製品がお買い得!10/31(土)まで 詳しくはこちら
25件中 125
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • naxシリコンオフSP ニッぺ(日本ペイント)

    naxシリコンオフSP

    ニッぺ(日本ペイント)(6件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷
    ボデー鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 塗布後は速やかに乾燥します。 シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。
    使用方法1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取ってください。3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。4.換気にはくれぐれもご注意ください。
  • オートペイントカラーズ ニッぺ(日本ペイント)

    オートペイントカラーズ

    ニッぺ(日本ペイント)
    3,998税込4,398
    1冊
    当日出荷から10日以内出荷
    オートペイントカラーズは新色を含む使用頻度の高い色を選定し収録いたしました。 色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。 各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
    用途自動車補修用色見本帳危険物の類別非危険物
  • naxマルチウレタンシンナー ニッぺ(日本ペイント)

    naxマルチウレタンシンナー

    ニッぺ(日本ペイント)(2件のレビュー)
    15,980税込17,578
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷
    新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
    危険物の類別第四類危険物の性状非水溶性
  • ニッペオートペイントカラーズ 2026年版 ニッぺ(日本ペイント)

    ニッペオートペイントカラーズ 2026年版

    ニッぺ(日本ペイント)
    8,198税込9,018
    1冊
    10日以内出荷
    前年に発売された新色及び主要塗色を中心に日本塗料工業会監修のもと発行・発売しているカラーカードです。オートペイントカラーズは一般的な塗料の色見本帳である塗料用標準色ではありません。ご注文の前に今一度ご確認下さい。ニッペオートペイントカラーズ2026年版は、新色を含む使用頻度の高い色を選定し、。国産車9社90色、輸入車は14社110色、合計200色を収録いたしました。色票の塗装は、すべてウレタン樹脂系塗料を用い、メタリック・パール色にはクリヤーを上塗りしてあります。自動車メーカー・車種・塗色名・塗色番号・収録番号を掲載しています。各塗色の裏面には、naxレアル、naxアドミラe3、naxアドミラによるそれぞれの使用原色と配合割合(1000g)、naxフォーミュラー配合番号を記載しています。
    用途自動車補修用色見本日本ペイント配合用としてご使用ください。その他対象年度:2026年度寸法(mm)台紙:200×80、色票:30×20(1枚)収録:国産車9社 90色 輸入車14社 110色 合計200色 収録適合塗料該当:naxリアル、naxアドミラe3、naxアドミラ危険物の類別非危険物
  • naxシリコンオフ ニッぺ(日本ペイント)

    naxシリコンオフ

    ニッぺ(日本ペイント)
    15,980税込17,578
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷
    ・ボディ鋼板や下地、旧塗膜などの塗装面に付着しているほこり、油脂、シリコンなどの汚れを拭き取るための塗装面調整剤で、塗装直前に使用します。 ・臭気がやわらかで旧塗膜を侵すことなく汚れを取り除きます。使用後の塗面に不純物を残しません。 ・塗布後は速やかに乾燥します。 ・シリコンオフSPは、乾燥がやや遅いタイプです。
    用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。容量(L)1
  • naxPPプライマー(エアゾール型) ニッぺ(日本ペイント)

    naxPPプライマー(エアゾール型)

    ニッぺ(日本ペイント)
    5,598税込6,158
    1本(480mL)
    10日以内出荷
    PPバンパー(ポリプロピレン素材)と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。
    半透明危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • naxウレタンプラサフSBアルファハードナー ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフSBアルファハードナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    4,898税込5,388
    1個(0.4kg)
    6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • nax ピタプライマー 2 万能密着プライマー ニッぺ(日本ペイント)

    nax ピタプライマー 2 万能密着プライマー

    ニッぺ(日本ペイント)
    4,298税込4,728
    1本(420mL)ほか
    10日以内出荷
    ピタプライマー2は各種素材と各種塗料の密着性に優れた速乾性のプライマーです。プラスチック樹脂素材、電着塗装面上のペーパー研ぎ(足付け)が不要です。特化則に対応しています。3.5L缶とエアゾールスプレーの2種類ご用意。
    用途〔適応素材〕。樹脂素材 : ポリプロピレン樹脂(PP)、ABS樹脂、硬質塩ビ樹脂(PVC)、FRP樹脂、PBT樹脂。旧塗膜 : 電着塗膜、焼付塗膜。金属素材 : 電着亜鉛メッキ鋼板、スチール鋼板、溶解亜鉛メッキ鋼板、ステンレス鋼板。 ※金属素材にはピタプライマー2の上にウレタンプラサフ プロV1・メガV1の塗付を推奨しています。防錆性が必要な場合は、ビニレックス110アクチブプライマー、ユニエポック30プライマーNC、naxメタルプライマーエコを使用してください。〔適応上塗塗料〕。naxレアル、naxレアルモノ、naxアドミラアルファ、naxネオウレタンエコ、naxスペリオR、naxイーキューブWB。※水性の上塗り塗料を使用する場合は、必ずプラサフを塗装してください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類上塗塗装可能時間10~20(分/20℃)危険物の性状非水溶性
  • naxプラサフ EXアルファ ニッぺ(日本ペイント)

    naxプラサフ EXアルファ

    ニッぺ(日本ペイント)
    13,980税込15,378
    1缶(4kg)
    6日以内出荷
    密着性、耐ブリスター性に優れているので、安心して使用できます。(防錆鋼板対応型) 乾燥が速く研ぎやすいので、研磨作業性が向上します。 吸い込みが少なく、プラサフ肌を残さないので、仕上がり向上に役立ちます。 ダストの飛散が少なく、ぼかし際がなめらかに仕上がるので、タッチアップの塗装に適しています。
    淡いグレー適合材防錆鋼板危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)50~100(ニッペ1500または2500シンナー)色相淡いグレー乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)危険物の性状非水溶性
  • naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナー ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフ プロV1 ハードナー

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個(0.8kg)
    6日以内出荷
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • naxウレタンプラサフメガV1 ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフメガV1

    ニッぺ(日本ペイント)
    18,980税込20,878
    1缶(4kg)
    6日以内出荷
    塗りこまなくても厚付けが可能!巣穴が埋まる! 電着パーツに足付け冬!作業樹幹短縮。 PRTR対応。環境に配慮。 サンディング性をリニューアル!
    適合材各種金属素材/自動車用鋼板、自動車用アルミ板、電着パーツプラスチック素材/PPなど、ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • naxシリコンオフ低帯電性 ニッぺ(日本ペイント)

    naxシリコンオフ低帯電性

    ニッぺ(日本ペイント)
    15,980税込17,578
    1缶(4L)ほか
    6日以内出荷
    naxシリコンオフ低帯電性は、従来品であるシリコンオフより帯電性が低く、静電気が発生しにくい塗面調整剤です。 1.ワックス・シリコン・油などの汚れをきれいに取り除き、使用後に不純物を残しません。 2.低帯電性物体ですので、静電気が起きにくく、静電気火花による火災の危険性が軽減されます。特に空気が乾燥する冬場に最適です。 3.静電気によって付着するほこりが少なくなります。 4.プラスチック製品の脱脂に最適です。
    用途使用方法: 1.きれいなウエスに浸し、被塗装面を1~2回完全に拭き、乾かないうちにウエスで拭き取ります。 2.モール際やゴムの周辺部など、拭き取りにくい部分は、柔らかいブラシに浸して汚れを取り出し、ウエスで拭き取って下さい。 3.naxシリコンオフ低帯電性を浸したウエスを塗膜の上に長時間放置しておくと、塗膜が軟化する恐れがありますので、ご注意ください。 4.換気にはくれぐれもご注意ください。危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • naxマルチウレタン硬化促進剤スーパー ニッぺ(日本ペイント)

    naxマルチウレタン硬化促進剤スーパー

    ニッぺ(日本ペイント)
    4,898税込5,388
    1個
    6日以内出荷
    1.naxクリヤーシリーズやnaxネオウレタンエコなどウレタン系塗料の硬化性アップのため共通して使える促進剤です。 2.従来品の「naxマルチウレタン硬化促進剤」よりも硬化性が向上しました。 3.塗膜性能を低下させることなく、硬化反応を早めることができます。
    使用方法【1】ハードナー、シンナーを加えて粘度調整したあとの塗装直前の塗料に適量を添加し、良く攪拌して下さい。【2】マルチウレタン硬化促進剤スーパーの規定の添加量は、塗料原液(ハードナー、シンナー混入前)1000gに対して次の割合です。 ・全塗装の場合:1cc以下 ・部分補修の場合:2cc以下危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量0.15L危険物の性状非水溶性
  • naxPPプライマー(1液型) ニッぺ(日本ペイント)

    naxPPプライマー(1液型)

    ニッぺ(日本ペイント)
    9,798税込10,778
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    PPバンパー(ポリプロピレン素材)と各種塗料との密着を向上させる専用のプライマーです。
    半透明適合材PPバンパー(ポリプロピレン素材)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の性状非水溶性
  • naxチッピングプライマー(ブラック) ニッぺ(日本ペイント)

    naxチッピングプライマー(ブラック)

    ニッぺ(日本ペイント)
    6,698税込7,368
    1缶(1.2kg)
    6日以内出荷
    自動車の下廻りのステップやスカート部に塗装して小石等のチッピングによる錆を防止する水性タイプの耐チッピング塗料で、耐衝撃性、付着性、弾力性に優れ、塗装条件を変えることにより、凹凸模様の大小を作ることができます。
    ブラック危険物の類別非危険物色相ブラック
  • naxウレタンプラサフ SBアルファ ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフ SBアルファ

    ニッぺ(日本ペイント)
    17,980税込19,778
    1缶(4kg)
    6日以内出荷
    乾燥が速く、高い研磨性。 スポット補修に最適。 カラープラサフとして使用可能。
    適合材通常鋼鈑、アルミ素材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類希釈率(%)20~30(naxマイティラックG-Ⅱシンナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種)混合比プラサフベース:ハードナー=10:1(重量比)可使時間(時間)2.5(10℃)、2(20℃)、1.5(30℃)乾燥時間5時間以上(20℃)、30分以上(60℃)危険物の性状非水溶性
  • naxウレタンプラサフ プロ V1 ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフ プロ V1

    ニッぺ(日本ペイント)(1件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1缶(4kg)
    6日以内出荷
    厚膜仕様です。0%~10%希釈で超厚膜化も可能です。 研磨感が最高です。今までにない軽い研磨感を体感してください。 高外観仕上げ用。肌が細やかで上塗りの吸い込みが少ない設計です。 強制乾燥時にセッティング時間が必要ありません。 PRTR対象物質を含まず、環境にやさしい設計です。 第2石油類です。
    適合塗料naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー(0.8kg)適合材自動車用鋼板、電着パーツ等に使用できます危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類希釈率(%)0~30(naxウレタンプラサフ プロV1ハードナー0.8kg)乾燥時間1時間以上(20℃)、または20分以上(60℃)危険物の性状非水溶性
  • naxソフトナーファイブ ニッぺ(日本ペイント)

    naxソフトナーファイブ

    ニッぺ(日本ペイント)
    9,798税込10,778
    1缶(500g)
    6日以内出荷
    屈曲性に優れた塗膜が得られ、密着性・耐久性とも良好です。 naxレアルモノや各種クリヤーなどの上塗ウレタン塗料だけでなく、ウレタンプラサフ類にも使用できます。(それぞれ所定のハードナーも加えて塗装します。)
    危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • naxバンパー用ハードナー ニッぺ(日本ペイント)

    naxバンパー用ハードナー

    ニッぺ(日本ペイント)
    25,980税込28,578
    1缶(1kg)
    6日以内出荷
    所定のウレタン系塗料に混入するだけで屈曲性・密着性・耐久性に優れた塗膜をつくります。(別個のハードナーは必要ありません。) プラサフ塗装だけでなく、バンパーの上塗り塗装にも適用できる多用途型ハードナーです。
    適合塗料naxレアルモノ、naxウレタンプラサフ各種、naxイージスクリヤー各種、naxマルチエコクリヤー各種、naxマルチクリヤー各種、naxスペリオ/スペリオ2K、マイティラックG-Ⅱ/KB型、ニッペスーパーフロンRクリヤー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • naxウレタンプラサフ ジタン ニッぺ(日本ペイント)

    naxウレタンプラサフ ジタン

    ニッぺ(日本ペイント)
    26,980税込29,678
    1缶(4kg)
    6日以内出荷
    新品パーツにはウェットオンウェットで驚きの仕上がり! パテ上には強制乾燥・研磨仕様で補修可能なハイブリッド・プラサフ!! 新品パーツにプライマー不要!足付け不要!さらに工程短縮。 カラープラサフ仕様で上塗り塗装回数を低減。
    適合材ポリオレフィン系のバンパー、エアロパーツ、電着パーツ、自動車用鋼板、アルミ素材危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • naxマルチボカシ剤 ニッぺ(日本ペイント)

    naxマルチボカシ剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    24,980税込27,478
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    naxスペリオ、naxマルチ各種トップクリヤーなどによるタッチアップ塗装時の周辺ぼかし部分をシンナー吹きの代わりに使用することで、光沢を落とすことなく肌づくりもやりやすくなります。 速乾形は、冬場、低温時に最適です。
    容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • nax静電除去剤 ニッぺ(日本ペイント)

    nax静電除去剤

    ニッぺ(日本ペイント)
    16,980税込18,678
    1缶(4L)
    6日以内出荷
    耐溶剤性が弱いためにシリコンオフなど一般の塗面調整剤では溶けてしまうプラスチック素材の脱脂清掃に使用します。 プラスチック素材の拭き取り作業においては、一般に静電気が帯電するために、ちり・ほこり・ゴミを除去しにくい場合が生じます。そうした場合、静電気を取り除く目的で拭き取り掃除に使用します。
    容量(L)4危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の性状水溶性
  • naxスペリオ2Kメタルフィックス ニッぺ(日本ペイント)

    naxスペリオ2Kメタルフィックス

    ニッぺ(日本ペイント)
    9,598税込10,558
    1缶(0.8kg)
    6日以内出荷
    アルミの並びが良くなり、吹きむらが減少するので、経験の浅い作業者でも安心して塗装作業ができます。 メタルむらが出にくいので、ぼかし塗装も良好です。
    乳白適合塗料naxマルチハードナー各種、naxマルチウレタンシンナー各種危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類色相乳白危険物の性状非水溶性
  • naxアドミラカラーベース添加剤(3CP専用) ニッぺ(日本ペイント)

    naxアドミラカラーベース添加剤(3CP専用)

    ニッぺ(日本ペイント)
    8,998税込9,898
    1缶(1L)
    6日以内出荷
    naxアドミラの3コートホワイトパール色のカラーベースに10%添加することにより、隠ぺい力が向上し、塗装回数の低減が図れます。 調食配合はそのまま活用できます。
    仕様(ポットライフ)10℃×15時間、20℃×10時間、30℃×7時間、40℃×5時間容量(L)1(ロケット缶)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の性状非水溶性
  • naxサッシュコートブラック(エアゾール型) ニッぺ(日本ペイント)

    naxサッシュコートブラック(エアゾール型)

    ニッぺ(日本ペイント)
    4,998税込5,498
    1本(480mL)
    10日以内出荷
    自動車のアウトドアーサッシュ及びサイドステップなどのつや消し部に塗装するエアゾールタイプの使いやすいつや消しブラックです。 耐候性、密着性に優れています。
    透明容量(mL)480危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類色相ブラック危険物の性状非水溶性

鈑金・塗装』には他にこんなカテゴリがあります

自動車用塗装