絞り込み
ブランド
  • SK11
  • モノタロウ(18)
  • 旭産業(エアーゲージ)(40)
  • エスコ(29)
  • SIGNET(シグネット)(10)
  • TRUSCO(9)
  • IZUMI(9)
  • BeHAUS(8)
  • 伊藤金属工業所(7)
  • H&H(5)
  • Meltec(大自工業)(5)
  • JTC(5)
  • TIPTOP(5)
  • 八興(4)
  • TECH(4)
  • MICHELIN(ミシュラン)(4)
  • HKH(4)
  • PROXMETER(4)
  • エーモン(3)
  • 大橋産業(BAL)(3)
価格
価格で絞り込む
特価
本日9月19日(土)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • エアチャックガン SK11

    エアチャックガン

    SK11(86件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
  • エアーチャックガン デュアル SK11

    エアーチャックガン デュアル

    SK11(9件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1個
    当日出荷
    英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。
    用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
  • ATG-001用エアーチャッククリップ SK11

    ATG-001用エアーチャッククリップ

    SK11(15件のレビュー)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13最高使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4おねじ
  • エアチャック 仏英米式対応 SK11

    エアチャック 仏英米式対応

    SK11(5件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。
    用途車・バイク・自転車等への空気入れ。材質真鍮・鋼鉄等
  • ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリー SK11

    ATG-001・ATG-002・ATG-003用ホースアッセンブリー

    SK11(23件のレビュー)
    599税込659
    1セット
    当日出荷
    適合本体ATG-001ホース長さ(mm)400
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(2件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXD+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
  • エアチャック W特殊 SK11

    エアチャック W特殊

    SK11
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)150最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • エアチャック 兼用T型 SK11

    エアチャック 兼用T型

    SK11(3件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。
    用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
  • エアチャック W型 SK11

    エアチャック W型

    SK11
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • タイヤゲージ 800 SK11

    タイヤゲージ 800

    SK11(6件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。
    用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定範囲(kPa)100~800測定誤差±20kPa最小目盛(kPa)20
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(2件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
  • デュアルチャック SK11

    デュアルチャック

    SK11(5件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    当日出荷
    自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。
    用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
  • タイヤゲージ400Kアナログ SK11

    タイヤゲージ400Kアナログ

    SK11(2件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。
    用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車最小目盛(kPa)10計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
  • エアチャックガン ZERO SK11

    エアチャックガン ZERO

    SK11
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。
    用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
  • エアチャック W特殊 SK11

    エアチャック W特殊

    SK11
    3,698税込4,068
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)240最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
  • エアチャックPRO特殊 SK11

    エアチャックPRO特殊

    SK11
    4,298税込4,728
    1個
    当日出荷
    ロングヘッド採用でバルブに当てやすい。ツバ付ラバーグリップでつかみやすい。新開発チェックヘッドでむし付、むし無し関係なくそのまま充填できます。
    最高使用圧力(MPa)1.0(入力)常用圧力(MPa)0.8空気取入口汎用ワンタッチプラグバルブ(適合)米式
  • タイヤゲージ SK11

    タイヤゲージ

    SK11(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    チャックが斜めについているのでバルブに当てやすいゲージです。シングルタイヤタイプのタイヤゲージです。
    用途バイク・小型自動車のタイヤの空気圧測定。適合車種バイク・小型自動車計測可能圧力範囲(kPa)100~400バルブ種類米式バルブ
  • エアチャック W特殊 SK11

    エアチャック W特殊

    SK11
    5,398税込5,938
    1個
    当日出荷
    しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。
    用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。材質本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応寸法(mm)360最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
タイヤゲージ・空気入れ