絞り込み
ブランド
- SK11
- モノタロウ(18)
- 旭産業(エアーゲージ)(40)
- TRUSCO(9)
- IZUMI(9)
- エスコ(8)
- BeHAUS(8)
- SIGNET(シグネット)(7)
- 伊藤金属工業所(7)
- Meltec(大自工業)(5)
- JTC(5)
- TIPTOP(5)
- HKH(5)
- H&H(4)
- 八興(4)
- TECH(4)
- MICHELIN(ミシュラン)(4)
- PROXMETER(4)
- エーモン(3)
- 大橋産業(BAL)(3)
- ブランドをもっと見る

エアチャックガン
SK11(86件のレビュー)¥3,298~税込¥3,628~1個当日出荷圧力計付で簡単にタイヤ内空気圧が計測できます。トリガとボタンで空気の充填と減圧が片手でできます。虫なしバルブでも充填出来ます。ダブルタイヤ式はトラックでも使用できます(クリップ式は使用不可)。用途エアーコンプレッサーと接続して自動車やバイクのタイヤに空気を注入したり、空気圧を計測します。最高使用圧力(MPa)0.8精度(圧力計)参考:±30kPa接続ねじチャック/ホース:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)ホース/本体:G1/4(PT1/4管用平行ネジ)本体/プラグ:M12×1.0空気取入口汎用常圧ワンタッチプラグホース長さ(mm)400最小目盛(kPa)10
ATG-001用エアーチャッククリップ
SK11(15件のレビュー)¥799税込¥8791個当日出荷適合本体ATG-001幅(mm)36高さ(mm)27質量(g)30奥行(mm)13最高使用圧力(MPa)1.0取付ねじサイズG1/4おねじ
エアーチャックガン デュアル
SK11(9件のレビュー)¥3,798税込¥4,1781個当日出荷英式バルブ・米式バルブのどちらでも空気入れることができます。一輪車、車いす、自転車、バイク、自動車、トラクター、中型自動車などのダブルタイヤにも対応します。 デュアルチャックで米式バルブと英式バルブに使えます。ダブルタイヤ対応チャックでトラックにも使えます。圧力計付きでタイヤ内の空気圧が計測できます(米式バルブ)。 ボタンを押すだけで減圧できます(米式バルブ)。用途エアーコンプレッサーと接続して自転車やバイク、トラック、一輪車などの空気を注入したり、空気圧の計測。最高使用圧力(MPa)0.8精度参考圧力計:±30kPa接続ねじ(チャック・ホース)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(ホース・本体)G1/4(PF1/4管用平行ネジ)、(本体・プラグ)M12×1.0材質(グリップ)アルミダイキャスト対象英式バルブ・米式バルブ適合流体空気ホース長さ(mm)400圧力範囲(kPa)(計測・充填)100~700
エアチャック 仏英米式対応
SK11(5件のレビュー)¥2,498~税込¥2,748~1個当日出荷全てのバルブに空気が入れられます。車・バイク・自転車・ロードバイク等、全てのバルブに空気が入れられます。コンプレッサーにつないで使用します。用途車・バイク・自転車等への空気入れ。材質真鍮・鋼鉄等
デュアルチャック
SK11(2件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。ダブルヘッドでトラックなどのダブルタイヤにも注入しやすいです。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXD+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様ダブルヘッド・デュアルタイプ
エアチャック W特殊
SK11¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)150最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
エアチャック 兼用T型
SK11(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。用途自転車、バイク、小型自動車用タイヤのエアー充填。最高使用圧力(MPa)0.4適合車種自転車・バイク・小型自動車バルブ種類英式バルブ・米式バルブ
エアチャック W型
SK11¥2,798~税込¥3,078~1個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤにも対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ対応型寸法(mm)140最高使用圧力(MPa)0.5適合車種小型~中型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
タイヤゲージ 800
SK11(6件のレビュー)¥999税込¥1,0991個当日出荷バータイプでポケットや工具箱に納まるタイプ。 クリップでポケットに収まる。 米式バルブに対応しています。用途バイク、小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定に!全長(mm)150材質(本体)スチール、アルミ(外側)質量(g)32外径(Φmm)10測定範囲(kPa)100~800測定誤差±20kPa最小目盛(kPa)20
デュアルチャック
SK11(2件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
タイヤゲージ400Kアナログ
SK11(2件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷読み取りやすいアナログタイプのゲージです。リリースバルブ付で空気圧調節が簡単です。用途バイク・小型から中型自動車のタイヤの空気圧測定。タイプアナログ適合流体空気専用適合車種バイク・小型自動車最小目盛(kPa)10計測可能圧力範囲(kPa)50~400バルブ種類米式バルブ
エアチャックガン ZERO
SK11¥6,198税込¥6,8181個当日出荷エアー漏れがないので、タイヤへの空気入れが超簡単に安全に行えます。タイヤのバルブにZEROチャックを差し込むだけで、エアー漏れもなく、ロックされるので、簡単に空気が充填できます。外す際は、外側のスリーブを引くと簡単に外せます。チャックを持っておく必要がないので、片手で楽に作業ができます。ロック爪が2か所なので、エアーが漏れる可能性がほぼZEROです。用途自動車(米式バルブ)のタイヤへのエアー充填、空気圧の計測。材質アルミダイキャスト、鉄、真ちゅう、NBR、他最高使用圧力(MPa)0.8圧力(kPa)【計測・充填】100~700(0.1~0.7MPa)適合バルブタイプ米式バルブ
デュアルチャック
SK11(5件のレビュー)¥2,298税込¥2,5281個当日出荷自転車・自動車・バイク・一輪車・トラクター・車いす・ランニングバイクなどのタイヤの空気入れに使えます。 英式バルブ・米式バルブに適合するデュアルチャックで、自動車と自転車に空気が入れられます。 ワンタッチ汎用プラグ付きなので市販のエアホースセットに簡単に接続ができます。 プラグを外せばG1/4おねじになり、市販のホースジョイントでホースを直接つなげることも出来ます。 グリップ付きで握りやすく、冬場でも冷たくありません。用途エアーコンプレッサーからの圧縮空気をタイヤに注入するタイヤチャック。仕様DXS+G材質(本体)真ちゅう・鉄最高使用圧力(MPa)1接続常圧汎用ワンタッチプラグ取付ねじG1/4材質(パッキン)NBRヘッド仕様シングルヘッド・デュアルタイプ
エアチャック W特殊
SK11¥4,198税込¥4,6181個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。ダブルタイヤおよび特殊ホイールまで対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応型寸法(mm)240最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
エアチャックPRO特殊
SK11¥4,698~税込¥5,168~1個当日出荷ロングヘッド採用でバルブに当てやすい。ツバ付ラバーグリップでつかみやすい。新開発チェックヘッドでむし付、むし無し関係なくそのまま充填できます。最高使用圧力(MPa)1.0(入力)常用圧力(MPa)0.8空気取入口汎用ワンタッチプラグバルブ(適合)米式
エアチャック W特殊
SK11¥5,698税込¥6,2681個当日出荷しっかり握れて冷たくないゴムグリップを採用した、タイヤの空気入れです。対象物にやさしい樹脂ヘッドです。大型自動車、ダブルタイヤ、特殊ホイールまで対応のエアチャックです。用途バイク、小型・中型・大型自動車用タイヤのエアー充填。材質本体・ネジ:真鍮・鋼鉄、ヘッド・グリップ・パッキン:特殊樹脂・ゴム形状ダブルタイヤ・特殊ホイール対応寸法(mm)360最高使用圧力(MPa)0.8空気取入口プラグ適合車種小型~大型自動車・バイクバルブ種類米式バルブ
『タイヤ・足回り』には他にこんなカテゴリがあります
タイヤ・足回り の新着商品
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ BRIDGESTONE(ブリヂストン) BLIZZAK VL10A 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setBRIDGESTONE(ブリヂストン)税込¥131,780¥119,800
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥96,778¥87,980
【NV200 バネット】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI CARGO 165/80R14 97/95N + 14インチ スチールホイール4本setGoodyear税込¥94,578¥85,980
【SUV車等】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI SUV 225/65R17 + 17インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥131,780¥119,800
【コンパクトカー用】 スタッドレスタイヤ GOODYEAR(グッドイヤー) ICE NAVI 7 165/65R14 + 14インチ アルミホイール4本setGoodyear税込¥72,588¥65,989