絞り込み
ブランド
- 伊藤金属工業所
- モノタロウ(18)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- エスコ(34)
- SK11(18)
- IZUMI(12)
- JTC(11)
- SIGNET(シグネット)(11)
- TRUSCO(10)
- BeHAUS(10)
- SUN UP(10)
- 東洋金属(コンドル)(8)
- TIPTOP(7)
- 八興(6)
- TECH(6)
- HKH(6)
- PROXMETER(6)
- H&H(5)
- 近畿製作所(5)
- Meltec(大自工業)(5)
- ブランドをもっと見る

大型車新ISO対応エアーチャック
伊藤金属工業所(2件のレビュー)¥4,598~税込¥5,058~1本当日出荷ISOホイール対応のクローズタイプのエアーチャック。持ち手に丈夫なグリップが付いていますので、作業性の良い丈夫なグリップとエアーホースにご使用頂ける接続口は、タケノコ部分を取り外してオネジにも変更可能です。タイプクローズ接続方式ホース接続Φ8mm(ナットを外すと1/4"雄ねじ)チャック(mm)27弁の種類クローズタイプ
大型車新ISO対応タイヤゲージ
伊藤金属工業所(1件のレビュー)¥4,998~税込¥5,498~1個当日出荷タイプ標準ダブル精度±20Kpa測定範囲(kPa)100~1100チャック(mm)27最小目盛(kPa)20
大型車新ISO対応タイヤゲージ(BOXタイプ)
伊藤金属工業所(2件のレビュー)¥9,398~税込¥10,338~1個当日出荷タイプ標準ダブル精度±50Kpa測定範囲(kPa)100~1200最小目盛(kPa)50
クリップチャック オープンタイプ
伊藤金属工業所¥2,598税込¥2,8581個5日以内出荷クリップの留金がタイヤバルブの外ネジとかみ合い、エア漏れせずにエアーを充填します。用途一般乗用車・トラック・バス用全長(mm)67質量(g)75接続方式ホース接続(ニップル外径Φ8.5mm)弁の種類オープンタイプ