絞り込み
ブランド
- TRUSCO
- モノタロウ(18)
- 旭産業(エアーゲージ)(49)
- エスコ(34)
- SK11(18)
- IZUMI(12)
- JTC(11)
- SIGNET(シグネット)(11)
- BeHAUS(10)
- 東洋金属(コンドル)(8)
- 伊藤金属工業所(8)
- TIPTOP(7)
- 八興(6)
- TECH(6)
- HKH(6)
- PROXMETER(6)
- H&H(5)
- 近畿製作所(5)
- Meltec(大自工業)(5)
- 大橋産業(BAL)(4)
- ブランドをもっと見る

タイヤゲージ
TRUSCO¥3,698税込¥4,0681台当日出荷タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。トラスコ品番435-7502材質真鍮、ラバー幅(mm)35全長(mm)440摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)200タイプガンタイプ測定範囲(kPa)60~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)51
手放しタイヤチャック
TRUSCO¥3,598税込¥3,9581本当日出荷圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。弁の種類クローズタイプトラスコ品番352-3411材質本体:真鍮全長(mm)230摘要自動車用質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1外径(mm)(タケノコ)7.9ホース接続口ホースニップル式
タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)
TRUSCO(1件のレビュー)¥7,898税込¥8,6881台当日出荷タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
クリップチャック 部品
TRUSCO¥559税込¥6151個当日出荷トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
デュアルチャック 200mm 部品
TRUSCO¥1,098税込¥1,2081個当日出荷トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
タイヤチャック(ショートタイプ)
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381本当日出荷タイヤの充気に適しています。自動車、オートバイ、自転車に使用できます。用途自動車・トラックのタイヤ充気に。トラスコ品番256-4097材質本体:真鍮全長(mm)70最高使用圧力(MPa)1アズワン品番65-1956-47タケノコ外径(Φmm)8.7
タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)
TRUSCO¥1,798~税込¥1,978~1本当日出荷タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。ホース取付口1/4プラグ仕様(ホース接続口)プラグ式
























![タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品] タイヤラック&タイヤラックカバー REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono12274687-250120-02.jpg)