絞り込み
ブランド
  • TRUSCO
  • モノタロウ(46)
  • DUNLOP(ダンロップ)(106)
  • TIPTOP(101)
  • BRIDGESTONE(ブリヂストン)(95)
  • TECH(87)
  • エスコ(80)
  • KYO-EI(76)
  • McGard(マックガード)(76)
  • ニッサン(71)
  • 旭産業(エアーゲージ)(49)
  • マルニ(マルニ工業)(45)
  • TOYO TIRES(40)
  • YOKOHAMA(横浜ゴム)(33)
  • LONGMARCH(30)
  • KKS(27)
  • マルエム(自動車用品)(27)
  • IZUMI(25)
  • KENDA(18)
  • SK11(18)
  • Hankook(ハンコック)(18)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(1)
  • エコロジープロダクトグリーン購入法適合(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • タイヤゲージ TRUSCO

    タイヤゲージ

    TRUSCO
    3,698税込4,068
    1台
    当日出荷
    タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。リリースボタン付きで、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。測定範囲は1400KPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
    トラスコ品番435-7502材質真鍮、ラバー幅(mm)35全長(mm)440摘要バイク・乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)200タイプガンタイプ測定範囲(kPa)60~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(mm)300最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)51
  • 手放しタイヤチャック TRUSCO

    手放しタイヤチャック

    TRUSCO
    3,598税込3,958
    1本
    当日出荷
    圧縮空気をタイヤへ手放しで充気できます。
    弁の種類クローズタイプトラスコ品番352-3411材質本体:真鍮全長(mm)230摘要自動車用質量(g)148タイプクローズ最高使用圧力(MPa)1外径(mm)(タケノコ)7.9ホース接続口ホースニップル式
  • タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用) TRUSCO

    タイヤゲージ1400kPa(測定・増圧・減圧用)

    TRUSCO(1件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1台
    当日出荷
    タイヤ空気圧の測定・増圧・減圧ができます。 レバーを軽く握ると排気でき、空気を入れすぎた場合も簡単に空気圧を調整できます。 大型ゲージΦ89mmで目盛りが見やすいです。 タイヤのバルブにはクリップチャックで接続するので、充填中にチャックを押しあてておく必要がありません。 測定範囲は1400kPaまでと幅広く、バイクからトラックまで使用することができます。
    トラスコ品番208-3952セット内容デュアルチャック200mm幅(mm)100全長(mm)1080材質/仕上真鍮、ラバー摘要乗用車・バン・トラック・バス用高さ(mm)135質量(g)900タイプグリップタイプ測定範囲(kPa)100~1400先端形状クリップチャック(米式タイプ)ホース長さ(m)850アズワン品番64-8723-64最小目盛(kPa)20ゲージ径(Φmm)Φ89
  • ゴムホース(クリップチャック付き) 部品 TRUSCO

    ゴムホース(クリップチャック付き) 部品

    TRUSCO
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    材質/仕上真鍮、ラバー
  • クリップチャック 部品 TRUSCO

    クリップチャック 部品

    TRUSCO
    559税込615
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3955材質/仕上真鍮、ラバー質量(g)27品名クリップチャック(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-48
  • M3用タイヤ受セット TRUSCO

    M3用タイヤ受セット

    TRUSCO
    9,998税込10,998特価
    1セット
    当日出荷
    タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
    材質スチール、表面処理:粉体塗装ネオグレー間口(mm)900セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本タイプM3用均等積載量(kg/段)300
  • タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用) TRUSCO

    タイヤプレッシャーゲージ (自動車・オートバイ用)

    TRUSCO
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    タイヤの空気圧測定に使用できます。 本体棒ゲージ目盛により測定できます。
  • デュアルチャック 200mm 部品 TRUSCO

    デュアルチャック 200mm 部品

    TRUSCO
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    トラスコ品番208-3954材質/仕上真鍮質量(g)100品名デュアルチャック200mm(米・英式兼用タイプ)アズワン品番64-8713-47
  • タイヤチャック(プラグ式標準タイプ) TRUSCO

    タイヤチャック(プラグ式標準タイプ)

    TRUSCO
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷
    タイヤの充気に適しています。 接続口がプラグ式なのでワンタッチで脱着可能です。
    ホース取付口1/4プラグ仕様(ホース接続口)プラグ式
  • タイヤチャック(ショートタイプ) TRUSCO

    タイヤチャック(ショートタイプ)

    TRUSCO
    1,398税込1,538
    1本
    当日出荷
    タイヤの充気に適しています。自動車、オートバイ、自転車に使用できます。
    用途自動車・トラックのタイヤ充気に。トラスコ品番256-4097材質本体:真鍮全長(mm)70最高使用圧力(MPa)1アズワン品番65-1956-47タケノコ外径(Φmm)8.7
  • M3用タイヤ受セット TRUSCO

    M3用タイヤ受セット

    TRUSCO
    15,980税込17,578
    1セット
    当日出荷から翌日出荷
    タイヤ受けパイプは65mmピッチ、4段階で取り付け幅を調整可能です。
    セット内容専用棚受2個、受けパイプ2本材質スチール表面処理:粉体塗装ネオグレータイプM3用均等積載量(kg/段)300
  • タイヤチャック TRUSCO

    タイヤチャック

    TRUSCO(1件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    従来品タイヤチャックにラバーカバーを取り付けることで力が分散されることなく充気がしやすくなります。
    最高使用圧力(MPa)1仕様(ホース接続口)プラグ式
タイヤ・足回り