オイルフィラーキャップ クローム NCD-301215Cアイエルモータースポーツ欠品中
メーカー名:アイエルモータースポーツメーカー品番:NCD-301215Cアイエルモータースポーツは1994年創業のロードスター専門メーカーです。レース活動やエンドユーザーからの声を製品にフィードバックさせています。クロームパーツをエンジンルーム内に取り入れることにより高級感あるエンジンルームとなります。販売備考:ロゴ入り。適合情報:マツダ[MAZDA] ロードスター NCEC/ND5RC/NDERC/ND5RE/NDEREタイプ:オイルフィラーキャップ色[カラー]:クローム重量[キログラム]:0.116材質[素材]:真鍮/プラスチック加工[有/無]:車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。付属品:パッキン型番:NCD-301215備考:・海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。・表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。・製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。関連商品:品番:NCD-301260,NCD-301262
付属品パッキン材質真鍮/プラスチック質量(kg)0.116色クローム備考※海外輸入品のため若干の小キズや色合いの異なる場合がございますので、ご理解の上ご購入をお願い致します。小キズや色合いの異なりによる返品はお受けできません。※表示されている参考納期は本国に在庫があった場合のおおよその目途となります。欠品などによって納期は大幅に変動する可能性がございますので、納期変更の際はあらかじめご容赦ください。※製品のデザイン等は予告なく変更になる場合がございます。タイプオイルフィラーキャップ型番NCD-301215加工車両の状態によっては取付に加工を要する場合がございます。関連規格【品番】NCD-301260,NCD-301262