絞り込み
適合バッテリー
  • DC12V(1)
  • その他(1)
ブランド
  • エスコ
  • GFORCE(27)
  • KAUSMEDIA(21)
  • Meltec(大自工業)(14)
  • BC BATTERY CONTROLLER(14)
  • 大橋産業(BAL)(11)
  • CLEZEED(クレジード)(11)
  • 未来舎(10)
  • LiTime(10)
  • セルスター(9)
  • COTEK(コーテック)(9)
  • デンゲン(8)
  • マリンテック(7)
  • IDEC(和泉電気)(6)
  • NOCO(6)
  • RENOGY JAPAN(6)
  • オリオンオートクラフト(アルプス計器)(5)
  • 日動工業(4)
  • JTC(4)
  • CTEK(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
2件中 12
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合バッテリーから絞り込む
DC12V(1)
その他(1)
  • AC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズ エスコ

    AC100V 自動パルス充電器 EA815YAシリーズ

    エスコ
    13,400税込14,740
    1台
    翌日出荷
    入力電圧(V)AC100
  • AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用 エスコ

    AC100V 自動充電器 オートバイ/小型車用

    エスコ
    5,260税込5,786
    1個
    翌日出荷
    こまめで充電バッテリー長持ち!。開放/密閉型。原付・オートバイ・軽自動車・コンパクトカーのバッテリーに最適。バッテリーターミナルを外さずに充電できます。※原付などのカプラタイプを除く。つないでモード選択ボタンを押すだけで充電開始。低温時モード搭載。AGMバッテリー、ディープサイクルバッテリーに対応。液晶ディスプレイに充電状態(電圧/電流)を表示。バッテリー回復機能搭載。充電完了後、充電器を繋いだままでも過充電の心配がありません。3種の保護回路で安全・安心。丸型端子、脱着式充電クリップを採用。防水・防塵設計(IEC規格IP65適合)。スイッチング電源の採用により、充電器の軽量・小型化を実現。
    仕様●メーカー:大橋産業(BAL)●型番:No.2710●入力電圧:AC100V(50/60Hz)●出力電圧:DC14.4V/DC14.7(低温時モード)●出力電流:バイクモード0.8A 自動車モード3.5A●消費電力:70W(充電時)●本体サイズ:66(W)×198(D)×51(H)mm●重量:495g●適用バッテリー容量:2Ah~14Ah(10時間率容量) 自動車モード・低温時モード→20Ah~40Ah(5時間率容量)●適合バッテリー:DC12V●ケーブル長:充電ケーブル・電源コード/1.8m
バッテリー充電器