12ページ目: バッテリー関連

524件中 441~480件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BCチャージャー DUCATI(EURO5用)カプラー変換アダプター BC BATTERY CONTROLLER

    BCチャージャー DUCATI(EURO5用)カプラー変換アダプター

    BC BATTERY CONTROLLER
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    用途※BC充電器用適合DesertX・Diavel・Hypermotard・Monster・Multistrada・MultistradaV2・Panigale・Scrambler・StreetfighterV2・StreetfighterV4・Supersport長さ(mm)210対応DUCATIユーロ5車
  • 12Vシガーソケット&BMW用(DIN4165) 変換アダプター BC BATTERY CONTROLLER

    12Vシガーソケット&BMW用(DIN4165) 変換アダプター

    BC BATTERY CONTROLLER
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    赤のキャップを外すとBMW用変換アダプターとして使用できます。
    用途※BC充電器用長さ(cm)25
  • BCチャージャー 延長コード BC BATTERY CONTROLLER

    BCチャージャー 延長コード

    BC BATTERY CONTROLLER
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    用途※BC充電器用長さ(cm)(延長)180
  • BCチャージャー DUCATI用カプラー変換アダプター BC BATTERY CONTROLLER

    BCチャージャー DUCATI用カプラー変換アダプター

    BC BATTERY CONTROLLER
    ¥3,798税込¥4,178
    1個
    6日以内出荷
    用途※BC充電器用長さ(cm)21対応2010年以降のDUCATI車種
  • BCチャージャー ターミナルクリップ BC BATTERY CONTROLLER

    BCチャージャー ターミナルクリップ

    BC BATTERY CONTROLLER
    ¥2,498税込¥2,748
    1個
    6日以内出荷
    用途※BC充電器用長さ(cm)29
  • 全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12V Meltec(大自工業)

    全自動ウルトラパルスバッテリー充電器 (ファミリーバイク・オートバイ) 12V

    Meltec(大自工業)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    当日出荷
    ウルトラパルス振動でバッテリーが復活!。二輪車用及びDC12V電源バッテリー用の充電器です。防塵・防水仕様で安心。DC12V 開放型・密閉型・AGM・GEL対応。オートチャージ。バッテリーにつなぐだけで充電し、充電完了後は自動的に維持充電になります。パルス充電機能。劣化しているバッテリーを修復して、バッテリーの寿命を延ばす機能です。バッテリー電圧が3~8Vのとき、および充電完了後の維持充電時はパルス充電になります。※バッテリーの状態によっては、パルス充電機能の効果が出ない場合があります。維持充電機能。バッテリーを良好な状態で維持する機能です。充電完了後にパルス充電にて自然放電分を補い、バッテリーの寿命を延ばします。保護等級(本体)。IP63(IEC規格)。防塵性能:防塵型(粉塵が中に入らない)。防水性能:防雨型(鉛直から60度の範囲で落ちてくる水滴による有害な影響がない)。※完全防水ではないため、雨・雪等の水分のかかる場所での使用・保管はしないでください。保護機能。逆接続/バッテリー不良/高温/電圧確認/短絡 に対応いたします。
    用途ファミリーバイク・オートバイのバッテリーの充電付属品クリップタイプ充電コード、丸端子タイプ充電コード(平型ヒューズ5A)材質本体/ABS、電源・充電コード/銅・PE、充電クリップ/スチール・PVC質量(g)240コード長さ(m)電源コード…約1.5、本体充電コード…約1.5、クリップタイプ充電コード…約0.5、丸端子タイプ充電コード…約0.5表示LED表示(充電中、完了、エラー)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)86×55×37保護等級IP63(IEC規格)バッテリー容量(Ah)2.3~20保護機能出力カット(逆接続、バッテリー不良、高温、電圧確認、短絡)充電方式定電流定電圧/オート充電方式定格入力(W)(AC100V 50/60Hz)30適合バッテリーDC12V(開放型・密閉型・AGM・GEL)鉛バッテリー定格出力(A)(DC14.5V 最大電流) 0.75
  • バッテリーテスター カイセ

    バッテリーテスター

    カイセ
    ¥99,980税込¥109,978
    1個
    4日以内出荷
    最新のJIS/SBA規格形式、 海外規格(EN/DIN, SAE/BCI)に対応。電池工業会(SBA)規格形式、 EN規格(日本車用)データベースを内蔵。充電制御車/アイドリングストップ車用/産業用 バッテリーバッテリーに対応。ハイブリッド車用補機バッテリーに対応。プリンターを搭載。テスト結果を迅速にプリントアウト。ダブルディファレンシャルパルス測定方式で、 より正確な診断が可能。未使用バッテリー診断モードを搭載。バージョンアップは無償。 JIS/SBA規格形式の追加などに対応。わかりやすい日本語表示。産業用バッテリーの測定が可能。
    付属品USBケーブル(934)、プリンター用紙 2本(試供用)、キャリングケース(1035)、取扱説明書仕様●測定バッテリー種類:12V鉛バッテリー ※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応●測定バッテリー範囲:100~1400CCA、産業用:1.0mΩ~50.0mΩ●測定バッテリー規格:JIS / SBA / EN(DIN)/ SAE(BCI) ※CCA入力、産業用の選択可●表示・印字言語:日本語、英語(初期設定:日本語)質量(g)550寸法248(H)×96(W)×50(D)mm電源テストバッテリー、USB接続測定項目12V バッテリーテスト、12V/24V 始動/充電システムテスト表示LCD(ドット表示:128×64ドット)機能テストリポート印刷、PC接続、バックライト印刷内蔵プリンターケーブル長(cm)約70(プッシュ・クリップ含まず)適合バッテリー12V鉛バッテリー※24V:エンジン始動能力、チャージングシステムテストに対応
  • BOOST MAX リチウム ジャンプスターター NOCO

    BOOST MAX リチウム ジャンプスターター

    NOCO
    ¥369,800税込¥406,780
    1個
    6日以内出荷
    ・NOCOのジャンプスターター、GB500+です。・これまでで最も強力なリチウム ジャンプ スターターです。・これまでで最も大きく、最も困難なエンジン始動に対応するように設計されています。6250アンペアを超える始動電力により、最大45リットルのガソリンエンジンとディーゼルエンジンをジャンプスタートできます。・安全で使いやすいバッテリージャンプスターターパック。誤った接続や火花の心配がありません。火花防止技術と逆極性保護を備えた間違い防止設計により、あらゆる12ホルト及び24ボルトバッテリーに安全に接続できます。・セミトラック (クラス8まで)、キャンピングカー、長距離バス、バス、鉱業、農業、建設、職業用機器 (6、8、12、16 気筒) など、ほぼすべての種類の車両と機器をジャンプ スタートできます。さらに、デジタル バッテリー電圧計が統合されており、診断機能が強化されています。・これほど強力なジャンプスターターは、通常、巨大で重量は数百ポンドにもなりますが、高放電リチウム技術により、重量はわずか14ポンドという世界で最もコンパクトで軽量な設計となっています。また、持ち運び可能なキャリングケースにより、ジャンプスターターがこれまで以上に便利になります。・これは単なるリチウムジャンプスターターではなく、スマートフォン、タブレット、その他のUSBデバイスを充電するためのポータブルパワーバンクでもあり、緊急ストロボやSOSを含む7つのライトモードを備えた超明るい 2200ルーメンLED懐中電灯を備えています。
    本体質量(kg)6.67保護等級IP65バッテリー(内蔵)リチウムイオン動作温度(℃)-20~+50エンジンオイル量(L)ガソリン ~45.0 / ディーゼル ~45.0ピーク電流(A)6250バッテリー容量(Wh)(内蔵)266USBTypeC:(IN)12ボルト、5アンペア、(OUT)12.8ボルト、15アンペア
  • NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース NOCO

    NOCO ユニバーサル EVA 保護ケース

    NOCO
    ¥4,498税込¥4,948
    1個
    欠品中
    ・NOCOのEVA 保護ケース、GC040です。・GC040 ユニバーサル EVA 保護ケースは、GENIUS1、GENIUS2、GENIUS5、および GENIUS10 バッテリー充電器用のポータブル EVA 保護ケースです。・丈夫で耐久性のある EVA 素材と、安全で傷がつかないフィット感を実現する柔らかいメランジ ベルベットの裏地、精密なスチール縁のジッパー、強化された内蔵ハンドル、カスタム オーバーモールド プル タブを備えています。・NOCO Boost または Boost X UltraSafe リチウム ジャンプ スターター用に設計されていません。
    質量(kg)0.5外形寸法(mm)188×305×110内形寸法(mm)160×275×61
  • CTEK 走行充電器 SMARTPASS120S CTEK

    CTEK 走行充電器 SMARTPASS120S

    CTEK
    ¥57,980税込¥63,778
    1個
    6日以内出荷
    ・TCL CTEKの走行充電器、SMARTPASS120Sです。・キャンピングカーやアイドリングストップ車に対応したサブバッテリー走行充電システムです。・サービスバッテリー充電中に、サービスバッテリーからではなくオルタネーターからコンシューマーを供給し、より高速な充電を可能にします。・D250SEと併用することにより、最大140Aの電流に対応します。・サブバッテリーから電力を供給しエンジンスタートを補助します。(スタートアシスタンス)。・電装品の切り分けが可能になります。アイドリングストップ車にも対応します。・本製品の取扱説明書に配線・ヒューズの指定が記載されています。指定を守って配線を行ってください。
    適合【対応ソーラーパネル(D250SE+SMARTPASS120S)】50~300W 開放電圧(OCV) 最大23Vまで ソーラー充電方式:MPPT、【対応バッテリー(D250SE+SMARTPASS120S)】12V鉛蓄バッテリー全種(WET、EFB、Ca/Ca、MF、AGM、GEL)、12V(4セル)リン酸鉄 リチウム電池(Li-FePO4、Li-Fe、Li-iron、LFP)質量(g)【(D250SE+SMARTPASS120S】700+700出力【D250SE+SMARTPASS120S】電圧:最大14.4V(Normal)、14.2V(リチウム)、14.7V(AGM)、電流:最大140A本体寸法(mm)【D250SE+SMARTPASS120S】192×225×65(※D250SE連結時)入力電圧(V)【D250SE+SMARTPASS120S】最大23保護等級【D250SE+SMARTPASS120S】IP65バッテリー容量(Ah)【D250SE+SMARTPASS120】28~800保証期間【D250SE+SMARTPASS120S】2年間特性【スマートオルタネータ接続時(D250SE+SMARTPASS120S)】充電開始:イグニッションON時に11.8V以上の状態が5秒間以上続いた場合、停止:イグニッションON時に11.4V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合、【使用するヒューズ・配線(D250SE+SMARTPASS120S)(A)】300、【通常接続時(D250SE+SMARTPASS120S)】充電開始:13.1V以上の状態が5秒間以上続いた場合、停止:12.8V以下の状態が10秒間以上続くかスタータバッテリーの電圧がサブバッテリー電圧より低くなった場合動作温度範囲(℃)【D250SE+SMARTPASS120S】-20~+50
  • ブースターケーブル80A3.5M AUG

    ブースターケーブル80A3.5M

    AUG
    ¥17,980税込¥19,778
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ハイブリッド車対応のクリップ採用
  • ブースターケーブル120A5M AUG

    ブースターケーブル120A5M

    AUG
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット(5本)
    当日出荷から3日以内出荷
    ハイブリッド車対応のクリップ採用
  • ブースターケーブル50A3M AUG

    ブースターケーブル50A3M

    AUG
    ¥11,980税込¥13,178
    1セット(10本)
    3日以内出荷
    ハイブリッド車対応のクリップ採用
  • ブースターケーブル100A5M AUG

    ブースターケーブル100A5M

    AUG
    ¥15,980税込¥17,578
    1セット(5本)
    4日以内出荷
    ハイブリッド車対応のクリップ採用
    長さ(m)5電流(A)100
  • Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)

    Tuflong EN (欧州規格対応) アイドリングストップ対応 バッテリー

    エナジーウィズ(旧昭和電工マテリアルズ)
    ¥31,980~税込¥35,178~
    1個
    3日以内出荷
    国産車、輸入車のどちらにも搭載可 また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が。可能なマルチタイプです。Tuflong ENアイドリングストップ車対応高性能バッテリー。ISS車対応のENバッテリー。Tuflong ENシリーズにISS車対応。国産車、輸入車のどちらにも搭載可。また、通常車にも対応可能であり、様々な車両への搭載が可能なマルチタイプです。日本の気候風土に適合した設計。補水可能、白色の電槽、液面レベルの確認可能
    箱高(mm)190
  • 産業用イーサネットスイッチ Modicon オプション メモリーバックアップアダプター Pro-face(シュナイダーエレクトリック)

    産業用イーサネットスイッチ Modicon オプション メモリーバックアップアダプター

    Pro-face(シュナイダーエレクトリック)
    ¥29,980税込¥32,978
    1個
    4日以内出荷
  • バッテリーターミナルナットプライヤー エスコ

    バッテリーターミナルナットプライヤー

    エスコ
    ¥3,300税込¥3,630
    1本
    翌日出荷
    バッテリー端子クランプのナットを簡単に緩めたり締めたりするために使用します。ジョーは鋸歯状になっておりしっかりと掴めます。
  • ユアサバッテリーSER38-12 ゼノア

    ユアサバッテリーSER38-12

    ゼノア
    ¥86,980税込¥95,678
    1個
    4日以内出荷
    幅(mm)165電圧(V)12端子形状L形総高さ(mm)176バッテリー容量(Ah)32(5時間率)、38(20時間率)
  • 100Wソーラー300Wインバーター20Aセット KAUSMEDIA

    100Wソーラー300Wインバーター20Aセット

    KAUSMEDIA
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    6日以内出荷
  • 20Wソーラー 300Wインバータ 20Ahセット KAUSMEDIA

    20Wソーラー 300Wインバータ 20Ahセット

    KAUSMEDIA
    ¥38,980税込¥42,878
    1セット
    6日以内出荷
  • 100Wソーラー100Ahバッテリーセット KAUSMEDIA

    100Wソーラー100Ahバッテリーセット

    KAUSMEDIA
    ¥99,980税込¥109,978
    1セット
    6日以内出荷
  • 50Wソーラー 300Wインバータ 20Ahセット KAUSMEDIA

    50Wソーラー 300Wインバータ 20Ahセット

    KAUSMEDIA
    ¥47,980税込¥52,778
    1セット
    6日以内出荷
  • 防水 20W ソーラー充電 電気柵用 KAUSMEDIA

    防水 20W ソーラー充電 電気柵用

    KAUSMEDIA
    ¥19,980税込¥21,978
    1セット
    6日以内出荷
  • 10W ソーラーパネル用 架台 アルミ製 KAUSMEDIA

    10W ソーラーパネル用 架台 アルミ製

    KAUSMEDIA
    ¥7,698税込¥8,468
    1セット
    6日以内出荷
  • 20W ソーラーパネル用 架台 アルミ製 KAUSMEDIA

    20W ソーラーパネル用 架台 アルミ製

    KAUSMEDIA
    ¥9,998税込¥10,998
    1セット
    6日以内出荷
  • 50W ソーラー20Ah バッテリーセット KAUSMEDIA

    50W ソーラー20Ah バッテリーセット

    KAUSMEDIA
    ¥37,980税込¥41,778
    1セット
    6日以内出荷
  • 20Wソーラーインバータ120Wインバーターセット KAUSMEDIA

    20Wソーラーインバータ120Wインバーターセット

    KAUSMEDIA
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    6日以内出荷
  • 防水 10W ソーラー 充電 ケーブルセット 電気柵用 KAUSMEDIA

    防水 10W ソーラー 充電 ケーブルセット 電気柵用

    KAUSMEDIA
    ¥16,980税込¥18,678
    1セット
    6日以内出荷
  • 50Wセミフレキシブルソーラー300Wインバータ 20Ahセット KAUSMEDIA

    50Wセミフレキシブルソーラー300Wインバータ 20Ahセット

    KAUSMEDIA
    ¥59,980税込¥65,978
    1セット
    6日以内出荷
  • 20Wソーラー150Wインバーター 9Ahセット KAUSMEDIA

    20Wソーラー150Wインバーター 9Ahセット

    KAUSMEDIA
    ¥29,980税込¥32,978
    1セット
    6日以内出荷
  • 20W ソーラー20Ah バッテリーセット KAUSMEDIA

    20W ソーラー20Ah バッテリーセット

    KAUSMEDIA
    ¥26,980税込¥29,678
    1セット
    6日以内出荷
  • 50W セミフレキシブルソーラー20Ahバッテリーセット KAUSMEDIA

    50W セミフレキシブルソーラー20Ahバッテリーセット

    KAUSMEDIA
    ¥49,980税込¥54,978
    1セット
    6日以内出荷
  • 100W ソーラー500Wインバーター セット KAUSMEDIA

    100W ソーラー500Wインバーター セット

    KAUSMEDIA
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    6日以内出荷
  • 100W ソーラー20Ahバッテリーセット KAUSMEDIA

    100W ソーラー20Ahバッテリーセット

    KAUSMEDIA
    ¥53,980税込¥59,378
    1セット
    6日以内出荷
  • 100Wソーラー55Ahバッテリーセット KAUSMEDIA

    100Wソーラー55Ahバッテリーセット

    KAUSMEDIA
    ¥66,980税込¥73,678
    1セット
    6日以内出荷
  • 100Wソーラー300Wインバーターセット KAUSMEDIA

    100Wソーラー300Wインバーターセット

    KAUSMEDIA
    ¥54,980税込¥60,478
    1セット
    6日以内出荷
  • 20Wソーラー150Wイインバーターセット KAUSMEDIA

    20Wソーラー150Wイインバーターセット

    KAUSMEDIA
    ¥24,980税込¥27,478
    1セット
    6日以内出荷
  • インディゴバッテリー(米国車) INDIGO

    インディゴバッテリー(米国車)

    INDIGO
    ¥15,980税込¥17,578
    1個
    3日以内出荷
    〇バッテリーの状態(良好・液不足・要充電)が一目で分かるインジケーター付き!。〇充電済みですので、到着後すぐに使用可能です!。〇インディゴバッテリーは年間約770万個製造されており、ヒュンダイ自動車、キア自動車など大手自動車メーカーの新車及び補修部品として納品されています。〇 ISO9001,14001,QS9001認証工場で厳重な品質管理のもと生産、またPL保険にも対応しています。〇密閉型メンテナンスフリーバッテリーです。AGMバッテリーはVRLA制御弁を採用していますので、補水及び液量のチェックは一切不要です。〇これまでにない高出力・長寿命。内部抵抗値を従来の製品より大幅に低下したので、これまでにない高出力、長寿命を体感いただけます。【本製品はAGMバッテリーです】。AGMバッテリーとは…。電解液をスポンジ状のガラスマットに染み込ませてあるバッテリーのことを指します。内部構造を最適化し、電解液をガラスマットに吸着させることにより、従来品に比べ低温での始動性能を飛躍的に高め、同時に強い耐振動特性を備えています。AGMバッテリー搭載車にはAGMバッテリーの搭載が必要です。
    電圧(V)12保証期間2年または4万km生産国韓国端子位置R
  • ポータブルパワーソース 24V車用 HITACHI

    ポータブルパワーソース 24V車用

    HITACHI
    ¥299,800税込¥329,780
    1個
    4日以内出荷
    排気量17000CC以下の24Vディーゼルエンジン車対応。安全性の高いリン酸鉄リチウムイオン電池採用。8つの安全保護機能搭載。サージプロテクト機能搭載。ケースを完全に閉じた状態で耐塵坊水形(IP67)適応。シガーソケット出力(24V/10A)搭載。USB出力(5V/2.4A)2系統搭載…USB出力端子A/B:USBタイプAメス。サイクル寿命約2000回
    質量(kg)約7.6(標準付属品含む)定格電圧(V)24ケーブル長(m)(ジャンプスタートケーブル)1.5寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)407×342×193(突起部のぞく)充電時間(時間)約10バッテリー容量(mAh)64000

『バッテリー・電装』には他にこんなカテゴリがあります

バッテリー関連