19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • バッテリー用ジョイントケーブル 清和工業

    バッテリー用ジョイントケーブル

    清和工業(40件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1本
    当日出荷
    一級品のみをそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
  • バッテリーロッド SUS304 ネオプロト(NEOPLOT)

    バッテリーロッド SUS304

    ネオプロト(NEOPLOT)(14件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    錆びにくいステンレス製のロッド&フランジナットです。
    適合汎用材質SUS304
  • バッテリー固定フレーム Meltec(大自工業)

    バッテリー固定フレーム

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    1,498税込1,648
    1セット
    当日出荷
    バッテリーの固定に!
    材質ユニクロメート内容ロッドボルト(2本)、締め付け金具(1個)、蝶ナット(2個)、ワッシャー(2個)、ナット(2個)
  • バッテリーフレーム エーモン

    バッテリーフレーム

    エーモン(1件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    スタイリッシュなシルバー塗装の締め付けプレート。
    用途自動車のバッテリー固定用。セット内容締め付け金具、ロッドボルト×2、蝶ナット×2、ワッシャー×2、ナット×2材質スチールボルト径寸法(Φmm)(ロッド)5.5ボルト(mm)(ロッド)250
  • 両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット 共立電子産業

    両端R38-8端子付 KIV38sq(AWG2)ケーブル 赤黒2本セット

    共立電子産業
    3,798税込4,178
    1セット
    当日出荷
    KIV38sq(AWG2)のビニル絶縁電線に丸形裸圧着端子R38-8を取り付けたケーブル完成品。赤黒2本セットです。バッテリーやインバーターの接続に最適です。端子付きなのでご購入後すぐに使用できます。バッテリー同士の中継ケーブルとしても使いやすいです。
    電線仕様KIV38sq(AWG2)端子R38-8
  • バッテリーボールト ナット付 SUN

    バッテリーボールト ナット付

    SUN(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1袋(10セット)
    当日出荷
    主な適合純正品番汎用タイプ長さ(mm)280、(ネジ部150)太さ(Φmm)6
  • 板タイプ渡り線 日立オートパーツ&サービス

    板タイプ渡り線

    日立オートパーツ&サービス(3件のレビュー)
    3,198税込3,518
    1本
    当日出荷
    トラック用渡り線
    仕様無酸素銅製・鉛フリー・スズメッキ ソフトAV線使用適合大ポール(D端子)
  • バッテリーフレーム 清和工業

    バッテリーフレーム

    清和工業(1件のレビュー)
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷
    MADE IN JAPANの高品質仕様 錆びないビニールコーティング処理済み
    用途自動車用バッテリーの固定としてセット内容締付金具、ロッドボルト、蝶ナット、ワッシャー
  • バッテリーロット ロットボルト Meltec(大自工業)

    バッテリーロット ロットボルト

    Meltec(大自工業)
    259税込285
    1個
    3日以内出荷
    バッテリーフレームの取付時に!。長さ257mm、太さ6mm、ネジ切長100mmのロットボルトです。大ワッシャ付き。バッテリーまわりの補修や交換用パーツとして使いやすいスタンダードタイプです。
    用途バッテリーフレーム取付け用ロットボルト寸法(mm)Φ6×257ねじ切り能力100mm
  • ボンドケーブル(バッテリー連結線) Meltec(大自工業)

    ボンドケーブル(バッテリー連結線)

    Meltec(大自工業)(1件のレビュー)
    3,798税込4,178
    1本
    当日出荷から4日以内出荷
    耐熱・耐油キャブタイヤケーブル使用で柔らかく使いやすい ターミナル接続部もチューブで保護
    用途バッテリー連結線タイプ大ポール
  • バッテリー用ジョイントケーブル 清和工業

    バッテリー用ジョイントケーブル

    清和工業
    1,698税込1,868
    1本
    4日以内出荷
    一級品のみそろえる素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。
    長さ(mm)400タイプ大ポール
  • ジョイントケーブル カバー付き 清和工業

    ジョイントケーブル カバー付き

    清和工業
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    一級品のみを揃える素材選びに始まり、高度な設備と技術を駆使しての加工、組立、検品を経て生産された安全・高品質で信頼性に優れた商品です。 ショート防止の安全カバー付き。
  • ヒューズ付バッテリーケーブル マリンテック

    ヒューズ付バッテリーケーブル

    マリンテック
    2,498税込2,748
    1式
    4日以内出荷
    太めのケーブル(12AWG)なので、高出力機器でも安心して使用可能!。 内蔵ヒューズで、接続機器をしっかり守る!。 赤黒2本色違いなので極性の接続ミスを防ぐ!。 丸型圧着端子&ワニ口クリップでバッテリーやインバーターなど、あらゆるシーンに対応!
    ケーブル長(m)1.8(コネクタ部分を除く)端子形状丸型圧着端子R4-10許容電流(A)~30ケーブル12AWG/3.5SQ穴径(mm)10.5
  • バッテリーリフター SIGNET(シグネット)

    バッテリーリフター

    SIGNET(シグネット)(4件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1台
    当日出荷
    適合110~185mm寸法(mm)240×83×245質量(g)500
  • プレートタイプジョイントケーブル 清和工業

    プレートタイプジョイントケーブル

    清和工業
    3,398税込3,738
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    MADEINJAPANの高品質仕様 鉛フリー、RoHS指令対応 使用している電線は、独自の技術で製造されており性能はもちろんのこと、まずその取り回しのし易さ(線材の柔軟性)にお客様から驚きと喜びの声をいただいております。
    用途バッテリーの連結時に使用するジョイントケーブル
  • バッテリーキャリア ラングツールズ

    バッテリーキャリア

    ラングツールズ
    6,398税込7,038
    1丁
    当日出荷
    重量のあるバッテリーの持ち運びが楽にできます。口開きが簡単に調節できるので様々なサイズのバッテリーに対応できます。ラバー素材のグリップが確実にバッテリーを保持します。
    用途車輌用バッテリーの持ち運びに。トラスコ品番247-7448材質本体:スチール(メッキ)、ハンドル:ゴム、グリップ:ゴム寸法(mm)開き:110~178全長(mm)215全幅(mm)229適合幅(mm)110~178
  • ランドクルーザー200バッテリーガード PROTECTA

    ランドクルーザー200バッテリーガード

    PROTECTA
    11,980税込13,178
    1個
    5日以内出荷
    盗難被害の多いランドクルーザー200専用バッテリーガード(ステンレス製)です。ボンネットのスキマからのこじ開けによる魔の手からバッテリー端子をしっかりガードします。
  • バッテリーキャリアー Lisle(ライル)

    バッテリーキャリアー

    Lisle(ライル)(1件のレビュー)
    6,598税込7,258
    1個
    3日以内出荷
    手が入り難い所のバッテリーの取外しや持ち運びに便利。
    適合幅(mm)最大260RoHS指令(10物質対応)対応
  • バッテリーキャッチャー(新品・再利用バッテリーヨウ) KTC

    バッテリーキャッチャー(新品・再利用バッテリーヨウ)

    KTC
    8,998税込9,898
    1台
    当日出荷
    手が入らない狭い場所から取り出しも容易、しかもバッテリーを挟む部分はゴムパッドを使用していますので、バッテリーを保護します。
    用途軽自動車から普通乗用車、ワンボックスカーのバッテリー。適合バッテリー幅120mm~180mm、質量22kg以下。トラスコ品番112-5853質量(kg)0.95寸法L(mm)193寸法H(mm)215寸法W(mm)33
バッテリー取付部品